Page 664 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 664
Vzduchotechnika
MX2-3/8-FR
MX2-xxx -000002
Kód objednávky
C3721509
C3721513
C3721517
Číslo Dílu
MX2-3/8-FR0004
MX2-3/8-FR0042
MX2-3/8-FR0073
Velikost připojení
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
Tlakový rozsah
0.5 - 10 bar
0 - 4 bar
0 - 7 bar
Typ regulátoru tlaku
Odlehčovací
Odlehčovací
Odlehčovací
Cena každého €
68,10
69,00
69,00
Konstrukce: modulární, kompaktní s filtrovacím prvkem z HDPE Složení: Uzamykatelný ventil V01 + Filtr-reg. FR1004 + maz. L00 Připojení: MX2 = G3/8 - G1/2 - G3/4
Kapacita kondenzátu: 55 cm3
Montáž: vertikální in-line, nástěnné (pomocí svorek), montáž na panel
Provozní teplota: -5 °C – 50 °C až do 16 bar (s rosným bodem kapaliny nižším než 2 °C při minimální provozní teplotě); -5 °C – 60 °C až do 10 bar s rosným bodem kapaliny nižším než 2 °C při minimální provozní teplotě)
Pórovitost filtrovacího prvku: 25 μm (standard), 5 μm
Vypouštění kondenzátu: MX2 = ruční – poloautomatické (standard), automatické, ochrana proti odtlakování, bez odtoku s připojením G1/8
Vstupní tlak: 0,3–16 bar (s automatickým vypouštěním 1,5–12)
Výstupní tlak: 0,5–10 bar (standard); 0 ÷ 4 bar. 0,5–7 bar (pouze MX2)
Médium: stlačený vzduch
Tlakoměr: verze s vestavěným tlakoměrem (standard), verze s G1/8 připojením pro tlakoměr (pouze MX2)
Kód objednávky
C6025492
C6304045
C6304044
Číslo Dílu
MX2-1/2-000003
MX2-3/4-000003
MX2-3/8-000003
Velikost připojeníTlakový rozsah
Typ regulátoru tlaku
Odlehčovací
Odlehčovací
Odlehčovací
Cena každého €
216,34
200,35
178,89
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G3/8 BSPP
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
MX2-1/2-FR
8
Konstrukce: modulární, kompaktní s filtrovacím prvkem z HDPE
Připojení: MX2 = G3/8 - G1/2 - G3/4
Kapacita kondenzátu: MX2 = 55 cm3
Montáž: vertikální in-line, nástěnné (pomocí svorek), montáž na panel
Provozní teplota: -5 °C – 50 °C až do 16 bar (s rosným bodem kapaliny nižším než 2 °C při minimální provozní teplotě); -5 °C – 60 °C až do 10 bar s rosným bodem kapaliny nižším než 2 °C při minimální provozní teplotě)
Pórovitost filtrovacího prvku: 25 μm (standard), 5 μm
Vypouštění kondenzátu: MX2 = ruční – poloautomatické (standard), automatické, ochrana proti odtlakování, bez odtoku s připojením G1/8
Vstupní tlak: 0,3–16 bar (s automatickým vypouštěním 1,5–12)
Výstupní tlak: 0,5–10 bar (standard); 0 ÷ 4 bar. 0,5–7 bar (pouze MX2)
Médium: stlačený vzduch
Tlakoměr: verze s vestavěným tlakoměrem (standard), verze s G1/8 připojením pro tlakoměr (pouze MX2)
Kód objednávky
C3688268
C3688271
C3688274
Kód objednávky
C3691404
C3691410
C3691432
Číslo Dílu
MX2-1/2-FR0004
MX2-1/2-FR0042
MX2-1/2-FR0073
Číslo Dílu
MX2-3/4-FR0004
MX2-3/4-FR0042
MX2-3/4-FR0073
Velikost připojení Tlakový rozsah
Typ regulátoru tlaku
Odlehčovací
Odlehčovací
Odlehčovací
Typ regulátoru tlaku
Odlehčovací
Odlehčovací
Odlehčovací
Cena každého €
67,84
69,00
69,00
Cena každého €
69,00
69,00
69,00
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
0.5 - 10 bar
0 - 4 bar
0 - 7 bar
MX2-3/4-FR
Velikost připojení
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
Tlakový rozsah
0.5 - 10 bar
0 - 4 bar
0 - 7 bar
652
www.brammer.biz
Pneumatika
95643 95642 95645 95641