Page 661 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 661
Vzduchotechnika
Manometry
• Přípoj vzadu
• Průhled: Polystyren • Jednotky: bar / Psi
Kód objednávky
C6154155
Číslo Dílu
R412009413
Průměr indikátoru
15 mm
Rozsah měření
0 - 10 bar
Cena každého €
30,23
Průměr Cena
Manometry, Série PG1-SAS
• Přípoj vzadu
• Barva podkladu: Černý
• Barvy stupnice: Bílý / Šedý • Průhled: Polystyren
• Jednotky: bar / Psi
• Vhodný pro ATEX
Kód objednávky
C3017236
C6154145
C3017237
C4102338
C3600326
C6154146
C6154147
C6154148
C3600327
C4102335
C6154149
C3017239
C3017240
Velikost Připojovacího závitu
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Průměr Cena
Kód objednávky
C5106879
C3017241
C3017242
C3017243
C4245160
C6154151
C6154152
C6154153
C4102340
C5051250
C5044955
C6154150
Velikost Připojovacího závitu
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Číslo Dílu
R412003853
R412003854
R412003855
R412003856
R412003857
R412003858
R412004407
R412004408
R412004409
R412004410
R412004411
R412004412
R412004413
indikátoru
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
50 mm
Rozsah měření
0 - 1.6 bar
0 - 2.5 bar
0 - 4 bar
0 - 6 bar
0 - 10 bar
0 - 16 bar
0 - 1.6 bar
0 - 2.5 bar
0 - 4 bar
0 - 6 bar
0 - 10 bar
0 - 16 bar
0 - 1.6 bar
každého €
10,72
10,72
10,72
10,72
10,72
10,72
10,72
10,72
10,72
10,72
10,55
11,46
10,96
Číslo Dílu
R412004414
R412004415
R412004416
R412004417
R412004418
R412004419
R412004420
R412004421
R412004422
R412004423
R412004424
R412007898
indikátoru
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
50 mm
Rozsah měření
0 - 2.5 bar
0 - 4 bar
0 - 6 bar
0 - 10 bar
0 - 16 bar
0 - 1.6 bar
0 - 2.5 bar
0 - 4 bar
0 - 6 bar
0 - 10 bar
0 - 16 bar
0 - 25 bar
každého €
10,96
10,96
10,84
11,21
11,21
11,46
11,46
11,07
11,46
11,46
11,46
11,00
Manometry, Série PG1-SAS-ADJ
• Přípoj vzadu
• S nastavitelným zobrazením pracovního rozsahu • Barva podkladu: Černý
• Barvy stupnice: Bílý / Šedý
• Průhled: Polystyren
• Jednotky: bar / Psi
• Vhodný pro ATEX
Kód objednávky
C6038673
C6154156
C6154157
C6154158
C4976572
C6154159
Číslo Dílu
R412007867
R412007868
R412007869
R412007870
R412007871
R412007872
Průměr indikátoru
Rozsah měření
0 - 1.6 bar
0 - 2.5 bar
0 - 4 bar
0 - 6 bar
0 - 10 bar
0 - 16 bar
Cena každého €
15,87
15,87
15,87
15,87
15,87
15,87
Cena každého €
67,58
76,70
8
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
Manometry, Série PG1-SFB
• Přípoj vzadu
• Barva podkladu: Bílý
• Barvy stupnice: Černý / Šedý • Jednotky: bar / Psi
Kód objednávky
C6154144
C6041947
Číslo Dílu
R412010678
R412010679
Velikost Připojovacího závitu
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
Typ
Průměr indikátoru
50 mm
50 mm
Rozsah měření
0 - 12 bar
0 - 12 bar
Polykarbonátové průhledové okénko
Průhledové okénko z bezpečnostního skla
www.brammer.biz
649
Pneumatika
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
87761
87760 87759 99032