Page 645 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 645
Vzduchotechnika
Filtr-regulátor, Série AS2-FRE-...-E11
• G 1/4
• Šířka pórů filtru: 5 μm • Uzamykatelný
• Se zavíráním E11
Kód
objednávky Číslo Dílu
C6149635 R412006189
Filtr-regulátor, Série AS2-FRE
• G 1/4
• Šířka pórů filtru: 40 μm • Uzamykatelný
• Se zavíráním E11
Kód
objednávky Číslo Dílu
C6149636 R412006188
Filtr-regulátor, Série AS2-FRE
Velikost připojení
G1/4 BSPP
Velikost připojení
G1/4 BSPP
Průtok (QN) l/min
2100
2100
2100
2100
2600
2600
2600
Průtok (QN) l/min
2100
Průtok (QN) l/min
2100
Typ odvodnovací roury
Poloautomatické (N/O)
Poloautomatické (N/O)
Automatické (N/O)
Automatické (N/C)
Poloautomatické (N/O)
Automatické (N/O)
Automatické (N/C)
Typ odvodnovací roury
Automatické (N/C)
Typ odvodnovací roury
Cena každého €
168,88
Cena každého €
168,88
Automatické
Typ vany
Kovová nádobka
Nádobka s chráničem
Nádobka s chráničem
Nádobka s chráničem
Nádobka s chráničem
Nádobka s chráničem
Nádobka s chráničem
(N/C)
• G 1/4 - G 3/8
• Šířka pórů filtru: 25 μm • Uzamykatelný
• Pro visací zámek
• ATEX certifikace
Kód objednávky
C3262342
C6149637
C6149638
C3262355
C6149639
C4223034
C6149640
Velikost připojení
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
Rozsah Cena
Číslo Dílu
R412006180
R412006218
R412006219
R412006220
R412006221
R412006222
R412006223
nastavení
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
0 - 10 bar
každého €
72,95
52,95
88,56
102,51
53,02
88,56
102,51
Filtr-regulátor, Série AS3-FRE
• G 3/8 - G 1/2
• Šířka pórů filtru: 5 μm • Uzamykatelný
• Pro visací zámek
• Vhodný pro ATEX
Kód objednávky
C6149777
C6149778
C6149779
C6149780
C6149781
C6149782
C3261349
C4301469
C6149783
C6149784
C6149785
C6149786
C4976574
C6149787
C6149788
C4100998
C6149789
C6149790
C6149791
C6149792
C6149793
C6149794
Číslo Dílu
R412007175
R412007176
R412007177
R412007181
R412007182
R412007183
R412007184
R412007185
R412007186
R412007190
R412007191
R412007192
R412007193
R412007194
R412007195
R412007196
R412007197
R412007198
R412007238
R412007240
R412007241
R412007242
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
Průtok (QN) l/min
4300
4300
4300
4300
4300
4300
5100
5100
5100
5100
5100
5100
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
Typ odvodnovací roury
Poloautomatické (N/O)
Automatické (N/O)
Automatické (N/C)
Automatické (N/C)
Automatické (N/O)
Automatické (N/C)
Poloautomatické (N/O)
Automatické (N/O)
Automatické (N/C)
Poloautomatické (N/O)
Automatické (N/O)
Automatické (N/C)
Poloautomatické (N/O)
Automatické (N/O)
Automatické (N/C)
Poloautomatické (N/O)
Automatické (N/O)
Automatické (N/C)
Automatické (N/C)
Poloautomatické (N/O)
Automatické (N/O)
Automatické (N/C)
Typ vany
Nádobka
Nádobka
Nádobka
Nádobka
Nádobka
Nádobka
Nádobka
Nádobka
Nádobka
Nádobka
Nádobka
Nádobka
Nádobka
Nádobka
Nádobka
Nádobka
Nádobka
Nádobka
Nádobka
Nádobka
Nádobka
Nádobka
s chráničem
s chráničem
s chráničem
s chráničem
s chráničem
s chráničem
s chráničem
s chráničem
s chráničem
s chráničem
s chráničem
s chráničem
s chráničem
s chráničem
s chráničem
s chráničem
s chráničem
s chráničem
s chráničem
s chráničem
s chráničem
s chráničem
Rozsah nastavení
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 16 bar
0.5 - 16 bar
0.5 - 16 bar
0.5 - 16 bar
Cena každého €
67,37
96,34
111,84
88,10
116,93
132,31
67,37
96,34
111,84
88,10
116,93
132,31
67,37
96,34
111,84
67,37
96,34
111,84
110,61
87,96
116,93
132,31
8
www.brammer.biz
633
Pneumatika
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
98920 98918 98917 98916