Page 643 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 643
Vzduchotechnika
Filtr, Série AS3-FLS
• G 3/8 - G 1/2
• Šířka pórů filtru: 5 μm
• Vhodný pro ATEX
• Jmenovitý průtok: 3500 l/min.
Kód objednávky
C3262359
C3262360
C3262361
C3262365
C3262366
C3262367
C3262368
C3261732
C3262369
C3262373
C3262374
C3262375
Číslo Dílu
R412007000
R412007001
R412007002
R412007006
R412007007
R412007008
R412007009
R412007010
R412007011
R412007015
R412007016
R412007017
Průtok (QN) l/min
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
Velikost připojení Typ vany
Typ odvodnovací roury
Poloautomatické (N/O)
Automatické (N/O)
Automatické (N/C)
Poloautomatické (N/O)
Automatické (N/O)
Automatické (N/C)
Poloautomatické (N/O)
Automatické (N/O)
Automatické (N/C)
Poloautomatické (N/O)
Automatické (N/O)
Automatické (N/C)
Cena každého €
41,44
70,51
85,78
62,15
90,99
106,52
41,44
70,51
85,78
62,15
90,99
106,52
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
Nádobka s chráničem
Nádobka s chráničem
Nádobka s chráničem
Kovová nádobka s displejem
Kovová nádobka s displejem
Kovová nádobka s displejem
Nádobka s chráničem
Nádobka s chráničem
Nádobka s chráničem
Kovová nádobka s displejem
Kovová nádobka s displejem
Kovová nádobka s displejem
Mikrofiltr, Série AS2-FLC
• G 1/4 - G 3/8
• Šířka pórů filtru: 0,01 μm
• Ukazatel znečistění: Integrovaný • Vhodný pro ATEX
• Jmenovitý průtok: 300 l/min.
Kód objednávky
C3262262
C3262263
C3262264
C3262265
C3262266
C3262267
C3262268
C3262269
C3262270
C3262271
C3262272
C3262273
Číslo Dílu
R412006036
R412006037
R412006038
R412006042
R412006043
R412006044
R412006045
R412006046
R412006047
R412006051
R412006052
R412006053
Průtok (QN) l/min
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
Velikost připojení
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
Typ vany
Nádobka s chráničem
Nádobka s chráničem
Nádobka s chráničem
Kovová nádobka s displejem
Kovová nádobka s displejem
Kovová nádobka s displejem
Nádobka s chráničem
Nádobka s chráničem
Nádobka s chráničem
Typ odvodnovací roury
Poloautomatické (N/O)
Automatické (N/O)
Automatické (N/C)
Poloautomatické (N/O)
Automatické (N/O)
Automatické (N/C)
Poloautomatické (N/O)
Automatické (N/O)
Automatické (N/C)
Poloautomatické (N/O)
Automatické (N/O)
Automatické (N/C)
Cena každého €
85,67
121,17
134,98
105,78
141,05
155,09
85,67
121,17
134,98
105,78
141,05
155,09
Kovová nádobka s
Kovová nádobka s
Kovová nádobka s
displejem
displejem
displejem
Mikrofiltr, Série AS3-FLC
• G 3/8 - G 1/2
• Šířka pórů filtru: 0,01 μm
• Vhodný pro ATEX
• Jmenovitý průtok: 700 l/min.
8
Kód objednávky
C6153197
C6153198
C6153199
C6153200
C6153201
C6153202
C6153203
C6153204
C6153205
C6153206
C6153207
C6153208
Číslo Dílu
R412007036
R412007037
R412007038
R412007042
R412007043
R412007044
R412007045
R412007046
R412007047
R412007051
R412007052
R412007053
Průtok (QN) l/min
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
Velikost připojení
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
Typ vany
Nádobka s chráničem
Nádobka s chráničem
Nádobka s chráničem
Typ odvodnovací roury
Poloautomatické (N/O)
Automatické (N/O)
Automatické (N/C)
Poloautomatické (N/O)
Automatické (N/O)
Automatické (N/C)
Poloautomatické (N/O)
Automatické (N/O)
Automatické (N/C)
Poloautomatické (N/O)
Automatické (N/O)
Automatické (N/C)
Cena každého €
99,47
128,43
143,95
120,08
149,03
164,43
99,47
128,43
143,95
120,08
149,03
164,43
Kovová nádobka s displejem
Kovová nádobka s displejem
Kovová nádobka s displejem
Nádobka s chráničem
Nádobka s chráničem
Nádobka s chráničem
Kovová nádobka s displejem
Kovová nádobka s displejem
Kovová nádobka s displejem
www.brammer.biz
631
Pneumatika
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
99017 99016 99015