Page 642 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 642
Vzduchotechnika
Před-filtr, Série AS3-FLP
• G 3/8 - G 1/2
• Šířka pórů filtru: 0,3 μm
• Vhodný pro ATEX
• Jmenovitý průtok: 900 l/min.
Kód objednávky
C3262376
C3262377
C3262378
C6153159
C6153177
C6153178
C5034399
C6153179
C6153180
C6153181
C6153182
C6153183
Číslo Dílu
R412007018
R412007019
R412007020
R412007024
R412007025
R412007026
R412007027
R412007028
R412007029
R412007033
R412007034
R412007035
Průtok (QN) l/min
Velikost připojení
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
Typ vany
Nádobka s chráničem
Nádobka s chráničem
Nádobka s chráničem
Kovová nádobka s displejem
Kovová nádobka s displejem
Kovová nádobka s displejem
Nádobka s chráničem
Nádobka s chráničem
Nádobka s chráničem
Kovová nádobka s displejem
Kovová nádobka s displejem
Kovová nádobka s displejem
Typ odvodnovací roury
Poloautomatické (N/O)
Automatické (N/O)
Automatické (N/C)
Poloautomatické (N/O)
Automatické (N/O)
Automatické (N/C)
Poloautomatické (N/O)
Automatické (N/O)
Automatické (N/C)
Poloautomatické (N/O)
Automatické (N/O)
Automatické (N/C)
Cena každého €
96,94
126,01
141,28
117,64
146,49
161,87
96,94
126,01
141,28
117,64
146,49
161,87
Cena každého €
106,63
136,27
Cena každého €
29,93
65,55
79,36
49,93
85,42
99,35
29,93
65,55
79,36
49,93
85,42
99,35
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
Před-filtr, Série NL2-FLP
Filtr, Série AS2-FLS
• G 1/4
• Šířka pórů filtru: 0,3 μm
• Jmenovitý průtok: 380 l/min.
Kód objednávky
C6153213
C6153214
Číslo Dílu
0821303308
0821303309
Průtok (QN) l/min
Velikost připojení
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Typ odvodnovací roury
Poloautomatické (N/O)
380
380
Automatické (N/O)
• G 1/4 - G 3/8
• Šířka pórů filtru: 5 μm
• Vhodný pro ATEX
• Jmenovitý průtok: 2100 l/min.
Kód objednávky
C3261729
C3262236
C3262237
C3262241
C3262242
C3600333
C3257585
C3262243
C3262244
C3262248
C3262249
C3262250
C3262290
Číslo Dílu
R412006000
R412006001
R412006002
R412006006
R412006007
R412006008
R412006009
R412006010
R412006011
R412006015
R412006016
R412006017
R412006090
Průtok (QN) l/min
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
Velikost připojení
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
Typ vany
Typ odvodnovací roury
Poloautomatické (N/O)
Automatické (N/O)
Automatické (N/C)
Poloautomatické (N/O)
Automatické (N/O)
Automatické (N/C)
Poloautomatické (N/O)
Automatické (N/O)
Automatické (N/C)
Poloautomatické (N/O)
Automatické (N/O)
Automatické (N/C)
8
Nádobka s chráničem
Nádobka s chráničem
Nádobka s chráničem
Kovová nádobka s displejem
Kovová nádobka s displejem
Kovová nádobka s displejem
Nádobka s chráničem
Nádobka s chráničem
Nádobka s chráničem
Kovová nádobka s displejem
Kovová nádobka s displejem
Kovová nádobka s displejem
Nádobka s chráničem
None 28,59
Filtr, Série AS2-FLS
Filtr, Série AS3-FLS
• G 1/4
• Šířka pórů filtru: 25 μm
• Vhodný pro ATEX
• Jmenovitý průtok: 2100 l/min.
Kód objednávky
C3262291
Číslo Dílu Průtok (QN) l/min
R412006091 2100
Velikost připojení
G1/4 BSPP
Typ vany
Kovová nádobka s displejem
Typ odvodnovací roury
Poloautomatické (N/O)
Typ odvodnovací roury
Poloautomatické (N/O)
Cena každého €
49,93
Cena každého €
• G 1/2
• Šířka pórů filtru: 25 μm
• Vhodný pro ATEX
• Jmenovitý průtok: 3500 l/min.
Kód objednávky
C6153154
Číslo Dílu Průtok (QN) l/min
R412007090 3500
Velikost připojení
G1/2 BSPP
Typ vany
Nádobka s chráničem
62,15
630
www.brammer.biz
Pneumatika
99014 99013
87249
99012
87250