Page 640 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 640
Vzduchotechnika
Filtr s aktivním uhlím, Série AS2-FLA
• G 1/4 - G 3/8
• Vhodný pro ATEX
• Jmenovitý průtok: 650 l/min.
Kód objednávky
C3262286
C3262287
C3262288
C3262289
Filtr s aktivním uhlím, Série AS3-FLA
Číslo Dílu
R412006072
R412006074
R412006075
R412006077
Průtok (QN) l/min
650
650
650
650
Průtok (QN) l/min
1000
1000
1000
1000
Průtok (QN) l/min
2100
2100
2100
2100
2100
2100
Průtok (QN) l/min
3500
3500
3500
3500
3500
3500
Průtok (QN) l/min
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
Velikost připojení
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
Velikost připojení
Typ vany
Nádobka s chráničem
Kovová nádobka s displejem
Nádobka s chráničem
Kovová nádobka s displejem
Cena každého €
94,14
114,14
94,14
114,14
Cena každého €
108,09
128,68
108,09
137,03
Cena každého €
33,02
68,70
82,39
33,02
68,70
82,39
Cena každého €
44,65
73,67
89,17
44,65
73,67
89,17
Cena každého €
32,48
44,23
69,18
70,89
81,43
105,66
32,48
44,23
69,18
70,89
81,43
• G 3/8 - G 1/2
• Vhodný pro ATEX
• Jmenovitý průtok: 1000
l/min.
Kód objednávky
C6153209
C6153210
C6153211
C6153212
Číslo Dílu
R412007072
R412007074
R412007075
R412007077
Typ odvodno- vací roury
Filtr, Série AS2-FLS
Filtr, Série AS3-FLS
8
• G 1/4 - G 3/8
• Šířka pórů filtru: 40 μm • Vhodný pro ATEX
• Jmenovitý průtok: 2100
l/min.
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
Velikost připojení
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
None
None
None
None
Typ vany
Nádobka
Nádobka
Nádobka
Nádobka
Nádobka
Nádobka
Typ vany
Nádobka s chráničem
Kovová nádobka s displejem
Nádobka s chráničem
Kovová nádobka s displejem
Typ odvodnovací roury
s chráničemPoloautomatické (N/O)
s chráničemAutomatické (N/O)
s chráničemAutomatické (N/C)
s chráničemPoloautomatické (N/O)
s chráničemAutomatické (N/O)
s chráničemAutomatické (N/C)
Kód objednávky
C3262238
C3262239
C3262240
C3262245
C3262246
C3262247
Číslo Dílu
R412006003
R412006004
R412006005
R412006012
R412006013
R412006014
• G 3/8 - G 1/2
• Šířka pórů filtru: 40 μm
• Vhodný pro ATEX
• Jmenovitý průtok: 3500 l/min.
Kód objednávky
C3262362
C3262363
C3262364
C3262370
C3262371
C3262372
Číslo Dílu
R412007003
R412007004
R412007005
R412007012
R412007013
R412007014
Velikost připojení Typ vany
Typ odvodnovací roury
Poloautomatické (N/O)
Automatické (N/O)
Automatické (N/C)
Poloautomatické (N/O)
Automatické (N/O)
Automatické (N/C)
Typ vany
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
Nádobka
Nádobka
Nádobka
Nádobka
Nádobka
Nádobka
s chráničem
s chráničem
s chráničem
s chráničem
s chráničem
s chráničem
Filtr, Série NL2-FLS
• G 1/4 - G 3/8
• Šířka pórů filtru: 5 μm
• Jmenovitý průtok: 2100 l/min.
Kód objednávky
C1960241
C3257582
C1960243
C3240800
C1960239
C1960242
C1967850
C1960251
C1967852
C1967849
C1960250
C1967851
Číslo Dílu
0821303400
0821303401
0821303402
0821303403
0821303404
0821303405
0821303440
0821303441
0821303442
0821303443
0821303444
0821303445
Typ odvodnovací roury
Poloautomatické (N/O)Polykarbonátová jímka
Poloautomatické (N/O)Bowl with Metal Guard
Poloautomatické (N/O)Kovová nádobka s displejem
Automatické (N/O)
Automatické (N/O)
Automatické (N/O)
Polykarbonátová jímka
Bowl with Metal Guard
Kovová nádobka s displejem
Poloautomatické (N/O)Polykarbonátová jímka
Poloautomatické (N/O)Bowl with Metal Guard
Poloautomatické (N/O)Kovová nádobka s displejem
Automatické (N/O)
Automatické (N/O)
Automatické (N/O)
Polykarbonátová jímka
Bowl with Metal Guard
Kovová nádobka s displejem
105,66
628
www.brammer.biz
Pneumatika
87244 87243 87242 99011 87241