Page 589 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 589
Ploché řetězy
1765 ZeroGapTM HP-Acetal
Standardní délka: 3,05 m (61 článků).
Kód objednávky
C7357680
Číslo Dílu
HP 1765 Zero- GapTM
Číslopoložkydle Šířkařetězu, výrobce v MDM metrická
L1765604062N 55 mm
Šířka řetězu, imperiální
2,17
Hmotnost na metr
1,46 kg
Sideflex Radius Minimum
125 mm
Working Load Max
2670 N (21°C)
Backflex Radius Minimum
64 mm
Cena každého €
***
1765 ZeroGapTM BWX-Polyamid kompozitní
Kód objednávky
C7357681
Standardní délka: 3,05 m (61 článků).
Číslopoložkydle Šířkařetězu, Číslo Dílu výrobce v MDM metrická
BWX 1765 Zero- L1765651673 55 mm GapTM
Šířka řetězu, imperiální
2,17
Šířka řetězu, im- periální
Hmotnost na metr
1,46 kg
Hmotnost na metr
1,05 kg
Sideflex Radius Minimum
125 mm
Sideflex Radius Minimum
150 mm
Working Load Max
2670 N (21°C)
Backflex Radius Minimum
64 mm
Cena každého €
***
Cena každého €
***
Cena každého €
***
Cena každého €
***
1775 ZeroGapTM HP-Acetal
Standardní délka: 5 m (200 roztečných polí)
Kód objednávky
C7357682
Číslo položky dle Šířka řetězu, výrobce v MDM metrická
L1775634993 70 mm
Working Load Max
1000 N (21°C)
Číslo Dílu
HP 1775
2,76
Číslo položky dle
výrobce v MDM metrická
L1785643213 114,3 mm
Backflex Radius Minimum
80 mm
Backflex Radius Minimum
140 mm
Backflex Radius Minimum
1785 ZeroGapTM XLG-Acetal
Standardní délka: 2,40 m (50 článků).
5
Kód objednávky
C7357683
Šířka řetězu, imperiální
4,5
Šířka řetězu, imperiální
3,5
Šířka řetězu,
Working Load Max
2500 N (21°C)
Working Load Max
Číslo Dílu
XLG 1785 ZeroGapTM
Hmotnost na metr
2,54 kg
Hmotnost na metr
2,67 kg
Sideflex Radius Minimum
170 mm
Sideflex Radius Minimum
241 mm
2565 ZeroGapTM Heavy Duty BWX-Polyamid
Standardní délka: 3,048 m (40 článků).
Kód objednávky
C7357684
Číslo Dílu
BWX 2565
Číslo položky dle Šířka řetězu, výrobce v MDM metrická
81432921 88,9 mm
10675 N (21°C) 89 mm
www.brammer.biz
577
Přenos mechanické energie
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
417246 417245 417244 417243 417242