Page 588 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 588
Řetězová kola | Ploché řetězy
NS 831 palcové otvory
Pro řadu plastových řetězů: 820, 831, SH, SHD
*Informaci o minimálním množství objednávky v případě ozubených kol s palcovými otvory poskytne Zákaznický servis.
Kód objednávky
C7357621
C7357622
Číslo Dílu
NS831 T21 R1.0
NS831 T25 R1
Číslo položky dle
výrobce v MDM počet zubů
L0831604252 21
L0831604312 25
Rozměr otvoru
1 in
1 in
Pitch Diameter
129,26 mm
153,21 mm
Vnejší prumer
129,5 mm
154,2 mm
Tooth Width
42,9 mm
42,9 mm
Hub Width
51 mm
58,5 mm
Cena Hub Diameter každého €
60 mm ***
60 mm ***
Dělená řetězová kola, lisovaná vstřikováním do formy - NSH 820/831
Kód
objednávky Číslo Dílu
Číslo položky dle
výrobce v MDM počet zubů
L0820641083 25
L0820641093 25
L0820641103 25
L0820641113 25
L0820641123 25
Rozměr Cena
C7357623
C7357624
C7357625
C7357626
C7357627
NSH820/831T25T25
NSH820/831T25T30
NSH820/831T25T35
NSH820/831T25T40
NSH820/831T25T45
otvoru Pitch Diameter
25 mm 153,2 mm
30 mm 153,2 mm
35 mm 153,2 mm
40 mm 153,2 mm
45 mm 153,2 mm
Vnejší prumer
154,2 mm
154,2 mm
154,2 mm
154,2 mm
154,2 mm
Tooth Width
42,9 mm
42,9 mm
42,9 mm
42,9 mm
42,9 mm
Hub Width
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
Hub Diameter
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
každého €
***
***
***
***
***
FlatTop Magnetflex® 1060
Standardní délka: 3,048 m (120 článků).
5
Kód
objednávky Číslo Dílu
C7357669 FTM 1060 PSX
Magnetflex®
Číslo položky dle Šířka řetězu, výrobce v MDM metrická
749.10.49 83,8 mm
Šířka řetězu, imperiální
3,3
Hmotnost na metr
1,68 kg
Sideflex Radius Working Load Minimum Max
500 mm 1900 N (21°C)
Backflex RadiusPlate Minimum Thickness
130 mm 8,7 mm
Cena každého €
***
Standardní délka: 3,048 m (80 článků).
Kód objednávky
C7357670
C7357671
Číslo položky dle Šířka řetězu,
Šířka řetězu, imperiální
3,25
3,3
Hmotnost na metr
0,82 kg
0,82 kg
Sideflex Radius Working Load
Backflex Radius
Minimum Plate Thickness
50 mm 4 mm
50 mm 4 mm
Cena každého €
***
***
Číslo Dílu
RHMP 325 PSX
RHMP 84 PSX
výrobce v MDM
781.10.48
781.10.46
metrická
82,5 mm
83,8 mm
Minimum
500 mm
500 mm
Max
2100 N (21°C)
2100 N (21°C)
576
www.brammer.biz
Přenos mechanické energie
417236 417235 423056 423055