Page 591 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 591
Ploché řetězy
Šikmý jednokloubový Sideflex Max-Line řada 60 HB Quick Linq
Řetěz Rexnord Metal TableTop vybavený prvkem Quick LINQ běží pouze na řetězových kolech řady Rexnord 820⁄830 Nedoporučuje se používat v kombinaci s řetězovými koly řady 815.
Kód objednávky
C6034588
C7357603
Číslo Dílu
60 M 31 XM HB
60 M 84 XM HB
Číslo položky dle výrobce v MDM
10384451
10384452
Šířka řetězu, metrická
82,5 mm
84 mm
Šířka řetězu, imperiální
3,25
3,3
Hmotnost na metr
2,61 kg
2,63 kg
Surface Flatness Polished_Hinge_ Maximum Eyes
0,08 mm YES
0,08 mm YES
Working Load Max
6000 N
6000 N
Cena každého €
***
***
Šikmý jednokloubový Sideflex Max-Line řada 66 XHB Quick Linq
Řetěz Rexnord Metal TableTop vybavený prvkem Quick LINQ běží pouze na řetězových kolech řady Rexnord 820⁄830 Nedoporučuje se používat v kombinaci s řetězovými koly řady 815.
Kód objednávky
C7357604
C7357605
Číslo Dílu
66 M 31 XM XHB
66 M 84 XM XHB
Číslo položky dle výrobce v MDM
10384453
10384454
Šířka řetězu, metrická
82,5 mm
84 mm
Šířka řetězu, imperiální
3,25
3,3
Hmotnost na metr
2,61 kg
2,63 kg
Surface Flatness Polished_Hinge_ Maximum Eyes
0,08 mm YES
0,08 mm YES
Working Load Max
6000 N
6000 N
Cena každého €
***
***
Přímý dvoukloubový (Straight Run Double Hinge) Max-Line 1” řada 661
Standardní délka: 3,048 m (120 článků).
Kód objednávky
C7357628
C7357629
Číslo Dílu
661S31SM
661S84SM
Číslo položky dle výrobce v MDM
762.09.90
762.09.91
Šířka řetězu, metrická
82,5 mm
83,8 mm
Šířka řetězu, imperiální
3,25
3,3
Hmotnost na metr
1,96 kg
1,97 kg
Surface Flatness Polished_Hinge_ Maximum Eyes
0,1 mm YES
0,1 mm YES
Working Load Max
5100 N
5100 N
Cena každého €
***
*** 5
Cena každého €
***
***
Dvoukloubový Magnetflex® Double Hinge Max-Line 1” řada 661
Standardní délka: 3,048 m (120 článků).
Kód objednávky
C7357630
C7357631
Číslo Dílu
661M31SM
661M84SM
Číslo položky dle výrobce v MDM
767.09.90
767.09.91
Šířka řetězu, metrická
82,5 mm
83,8 mm
Šířka řetězu, imperiální
3,25
3,3
Hmotnost na metr
1,96 kg
1,97 kg
Surface Flatness Polished_Hinge_ Maximum Eyes
0,1 mm YES
0,1 mm YES
Working Load Max
5100 N
5100 N
www.brammer.biz
579
Přenos mechanické energie
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
417258 417257 417256 417255