Page 582 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 582
Modulární řetěz
Řetězový HabaCHAIN, 1palcový 1061M, rádius
HabasitLINK 0.5 INCH Machined Sprocket (s obráběným řetězovým kolem)
393956
Kód Cena objednávky Číslo Dílu počet zubů každého €
C7293371 M12S36113D8-C31 36 ***
HabasitLINK 1 INCH Machined Sprocket (s obráběným řetězovým kolem)
393957
Kód Cena
Řada HabaCHAIN®, která byla navržena, vyrobena
a její servis zajišťuje světový lídr v oblasti řemenů a
pásů, nabízí prvotřídní inovace a kvalitu v kombinaci
s vynikající spolehlivostí a nákladovou efektivností.
Produkty HabaCHAIN® jsou k dispozici jak v
přímém, tak rádiusovém provedení pro boční ohyb, a běží na většině systémů a řetězových kol, se kterými se lze na současném trhu setkat. Jsou plně kompatibilní s průmyslovými standardy, což je ideální pro dodatečnou modernizaci.
objednávky
C6095069
C7293379
C7293380
C7293381
Číslo Dílu počet zubů každého €
M24S1239Q8-C30 12 ***
M25S00-C1 ***
M25S1540Q6-C30 15 ***
SP71018ALL-N-40MM-SQ 18 ***
Kód Šířka objednávky Číslo Dílu řetězu
C7293405 C1061M0330LFAA 83,8 mm
393964
Cena každého €
***
Cena každého €
***
Cena každého €
***
Cena každého €
***
Cena každého €
***
***
***
Chain Material
LF (Low friction Acetal)
Pevnost v tahu
1650 N
Pevnost v tahu
623 N
Pevnost v tahu
1650 N
Pevnost v tahu
1900 N
Pevnost v tahu
2850 N
2850 N
2850 N
HabasitLINK 1 INCH Molded Sprocket (s lisovaným řetězovým kolem)
393958
Kód Cena
Řetězový HabaCHAIN 1 INCH 1100, přímý
393965
Kód Šířka
objednávky
C7293382
C6867978
C7109632
C7293383
C0902648
C7293384
C7293385
C6401292
C7293386
C7293387
C3296316
C7293388
C4281006
C7293389
C4630480
C7293390
C7293391
C7293392
C7293393
C7293394
C7293395
C7293396
Číslo Dílu
71012M-WN-25MM
71012M-WN-30MM
71015M-WN-40MM
M25S0725Q6
M25S0825Q6
M25S0830R6
M25S1040Q1
M25S1040Q8
M25S1202R6-N1
M25S1203Q6
M25S1230R6
M25S1240Q1
M25S1240Q6
M25S1240R6
M25S1560Q6
M25S1640Q6
M25S1830R6
M25S2030R6
M25S2060Q2-N1+ST
M25S2060Q6
M25Z1240Q6KIT
M25Z1860Q6KIT
počet zubů
12
12
7
8
8
10
10
12
12
každého €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
objednávky
C4754611
Číslo Dílu
C1100P0100DPAA-001
řetězu
25,4 mm
Chain Material
DP (Standard Acetal)
Řetězový HabaCHAIN 1,5 INCH 820, přímý
393966
Kód Šířka objednávky Číslo Dílu řetězu
C0568689 C0820K0325LFAA 82,6 mm
Chain Material
LF (Low friction Acetal)
Řetězový HabaCHAIN 1.5 INCH 879T, rádius
12 12,17
12 ***
12 ***
12 ***
15 15,61
16 ***
18 ***
20 ***
20 ***
20 ***
12 ***
18 ***
393968
Kód objednávky
C0568703
Číslo Dílu
C0879K0325LFTA
Šířka řetězu
82,6 mm
Chain Material
LF (Low friction Acetal)
Řetězový HabaCHAIN 1.5 INCH 882T Radius
393972
Kód
objednávky Číslo Dílu
Šířka řetězu
190,5 mm
190,5 mm
254 mm
Chain Material
LF (Low friction Acetal)
PT (Low friction Acetal)
LF (Low friction Acetal)
HabasitLINK 1,5 INCH Machined Sprocket (s obráběným řetězovým kolem)
393959
Cena každého €
***
C0568713
C0568712
C0568710
C0882K0750LFTA
C0882K0750PTTA
C0882K1000LFTA
5
Kód objednávky
C7293397
Číslo Dílu
M38S0840Q1-C10
počet zubů
8
1,5palcová lisovaná řetězová kola
HabasitLINK 2 INCH Machined Sprocket (s obráběným řetězovým kolem)
393961
Kód Cena objednávky Číslo Dílu počet zubů každého €
C7293399 PR72010ALL-MPB 10 ***
HabasitLINK 2 INCH Molded Sprocket (s lisovaným řetězovým kolem)
393962
Kód Cena
Patentované konstrukční řešení s vícenábojovým děleným řetězovým kolem a děleným napínacím kolem společnosti Habasit zákazníkům umožňuje flexibilitu vzájemné výměny zubů řetězového kola a ráfků napínacího kola s širokou škálou vložek nábojů. Tyto prvky jsou k dispozici s různými velikostmi děr a konfiguracemi, které přinášejí flexibilitu pro optimalizaci zásob a zároveň snížení nákladů na zásoby.
objednávky
C7293400
C7293401
C7293402
C7293403
C7293404
Číslo Dílu
M50S1003Q1-N1
M50S1040Q1-N1
M50S1240Q1-N1
M50S1240Q7-N1
M50S1260Q8
počet zubů
10
10
12
12
12
každého €
***
***
***
***
***
Kód Cena
HabasitLINK 2,5 INCH Machined Sprocket (s obráběným řetězovým kolem)
393963
Kód Cena objednávky Číslo Dílu počet zubů každého €
C7018047 M64S1590Q8-C33 15 ***
objednávky
C7293406
C7293408
C7293409
C7293410
C7293411
C7293412
C7293413
C7293414
C7293415
C7293416
Číslo Dílu
C0820G218
C0820G258
C0821G258
C0880G108
C0880G128
C0882G128
H025RL
H025RZ-8
H030RZ-8
H035RZ-8
počet zubů
21
25
25
10
12
12
každého €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
570
www.brammer.biz
Přenos mechanické energie
393973
Obrázky jsou pouze pro ilustraci