Page 537 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 537
Standardní válečkový řetěz
Tsubaki Lambda - samomazný válečkový řetěz RS
d2 d1
pp
d2 d1
OL 2POL
Přenos mechanické energie
Čtyři hlavní části
1: Sintrované pouzdro impregnované olejem, 2: Speciálně potahovaný čep, 3: Nýt se zapuštěným středem, 4: Kalibrovaný otvor
Řetěz Lambda je vhodný do prostředí, kde je mazání řetězu obtížné, nemožné nebo nežádoucí. Typické aplikace lze najít v průmyslech, kde je vyžadováno čisté prostředí (např. potravinářství, balicí průmysl) a v prostředích, kde dochází k výrazné abrazivní kontaminaci (např. zpracování dřeva, papírnictví).
Sintrované pouzdro impregnované olejem
Pouzdra řetězu Tsubaki Lambda byla vylepšena tak, aby bylo složení sintrovaného kovu optimální. Došlo také k přezkoumání vlastností maziva a metod impregnace olejem a jejich dalšímu zlepšení. Aby byl zajištěn optimální výkon, bylo navíc zlepšeno tepelné opracování a celková geometrie pouzdra.
Mikroskopické póry na bezešvém spékaném pouzdře jsou vakuově naplněny vysoce kvalitním mazivem. Vylepšený design pouzdra umožňuje 50% prodloužení životnosti řetězu.
Speciálně potahovaný čep
Speciální tvrdé pokovení povrchu čepu zlepšuje dlouhodobou vnitřní lubrikaci a zvyšuje odolnost proti opotřebení. Důsledkem toho má řetěz delší životnost a nevyžaduje tak častou údržbu.
Nýt se zapuštěným středem - snadná demontáž
Unikátní design čepu se zapuštěným středem umožňuje snadnou demontáž a značky na hlavičce nýtů zákazníkovi umožňují snadnou identifikaci pootočení čepu, což značí přetížení řetězu a tudíž nutnou výměnu.
Kalibrovaný otvor - zvýšená kapacita přenosu
Patentované spojky s kalibrovanými otvory zajišťují, že řetěz lze zatížit až na jeho plnou kapacitu. Klasické nástrčné spojky jsou většinou až o 25 % slabší než ostatní spojky. Technologie kalibrovaných otvorů Tsubaki tento problém překonala.
25% snížení počátečního protažení
Pro dopravníkové účely je v současné době 25% snížení počátečního protažení standardem. Tím se snižuje nutnost poinstalační údržby (méně úprav řetězu/ozubených řetězových kol) a zvyšuje se celková životnost řetězu.
Stálost protažení řetězu
Vzorec protažení nového řetězu Tsubaki Lambda je nyní extrémně stálý. Je tak minimalizována nutnost úprav řetězu i řetězových kol.
Životní prostředí
Skupina Tsubaki usilovně pracuje na ochraně životního prostředí a snižování environmentálních dopadů svého provozu. To provádí zlepšováním účinnosti svých výrobních aktivit.
Standardní délka Popis krabičky - 5 metrů.
Kód objednávky
C6140601 C6140603 C6140606 C6140608 C6140610 C6140612 C6140614 C6140602 C6140604 C6140607 C6140609 C6140611 C6140613 C6140615
Číslo Dílu
RF06B-LM-1 RS08B-LM-1 RS10B-LM-1 RS12B-LM-1 RS16B-LM-1 RS20B-LM-1 RS24B-LM-1 RF06B-LM-2 RS08B-LM-2 RS10B-LM-2 RS12B-LM-2 RS16B-LM-2 RS20B-LM-2 RS24B-LM-2
Rozteč imperiální
3/8 “ 1/2 “ 5/8 “ 3/4 “ 1“ 1-1/4 “ 1-1/2 “ 3/8 “ 1/2 “ 5/8 “ 3/4 “ 1“ 1-1/4 “ 1-1/2 “
Rozteč metrická
9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm 31,75 mm 38,1 mm 9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm 31,75 mm 38,1 mm
Vnitřní šířka
(mezi vnitřní deskami)
5,72 mm 7,75 mm 9,65 mm 11,68 mm 17,02 mm 19,56 mm 25,4 mm 5,72 mm 7,75 mm 9,65 mm 11,68 mm 17,02 mm 19,56 mm 25,4 mm
Průměr válce
6,35 mm 8,51 mm 10,16 mm 12,07 mm 15,88 mm 19,05 mm 25,4 mm 6,35 mm 8,51 mm 10,16 mm 12,07 mm 15,88 mm 19,05 mm 25,4 mm
průměr kolíku řetězu
3,28 mm 4,45 mm 5,08 mm 5,72 mm 8,28 mm 10,19 mm 14,63 mm 3,28 mm 4,45 mm 5,08 mm 5,72 mm 8,28 mm 10,19 mm 14,63 mm
výška desky řetězu
8,2 mm 11,8 mm 14,7 mm 16,1 mm 21 mm 26 mm 33,4 mm 8,2 mm 11,8 mm 14,7 mm 16,1 mm 21 mm 26 mm 33,4 mm
Vnější Tloušťka plechu
1 mm 1,6 mm 1,5 mm 1,8 mm 3,2 mm 3,4 mm 5,6 mm 1 mm 1,6 mm 1,5 mm 1,8 mm 3,2 mm 3,4 mm 5,6 mm
Vnitřní Tloušťka plechu
1,3 mm 1,6 mm 1,5 mm 1,8 mm 4 mm 4,4 mm 6 mm 1,3 mm 1,6 mm 1,5 mm 1,8 mm 4 mm 4,4 mm 6 mm
příčná rozteč řetězu
10,24 mm 13,92 mm 16,59 mm 19,46 mm 31,88 mm 36,45 mm 48,36 mm
Cena každého €
86,14 91,23 97,23
115,59
178,81
248,23
415,53
119,01
136,45 5 162,83
200,41 377,71 566,62 971,32
www.brammer.biz
525
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
t
L
HT
b1
L1
L1
L2 L1 pt t
T
b
62931