Page 539 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 539
Standardní válečkový řetěz
Služba Tsubaki Match & Tag (Sladění a označení)
Vysoká přesnost, nízká tolerance
Pro společnost Tsubaki je kvalita přirozeností, a proto dokážeme zákazníkům s velmi specifickými požadavky na aplikaci dodat řetězy se specifickými délkovými tolerancemi či dokonce páry nebo větší počty řetězů se sladěnou délkou a označením stejným způsobem, abychom umožnili jejich snadnější identifikaci a instalaci. Toho je možné dosáhnout díky sofistikovanému zařízení na měření délky řetězu (tzv. „Matchy“), který se nachází v evropském sídle společnosti. Takto naměřené a označené řetězy společnost Tsubaki dodává v minimálním možném čase, což jistě ocení distributoři, koncoví zákazníci i OEM zákazníci.
Tolerance
V případě, že mají řetězy v dopravníkových aplikacích běžet paralelně, např. v balicích strojích, nebo v případě, že je vyžadován minimální rozdíl v délce řetězu např. ve zvedací technice (akumulátorové věže v ocelářském a kobercovém průmyslu), exceluje společnost Tsubaki v kvalitě i výkonu. Můžeme zaručit maximální délkový rozdíl řetězu 0,50 mm nezávisle na celkové délce řetězu požadované zákazníkem.
Pro bližší informace kontaktujte prosím Vaši místní pobočku Brammer.
Tsubaki řetěz s unášeči
Malá rozteč těchto řetězů umožňuje vysokou rychlost a precizní chod dopravníku
V průmyslu je v mnoha aplikacích jako např. automatizované výrobě a montáži či ve výrobních, kontrolních
a balicích linkách požadavek na precizní dopravníkové produkty a komponenty. Aby společnost Tsubaki
splnila požadavky moderního průmyslu na přesnost, vysokou rychlost a plynulý pohyb, nabízí širokou
paletu dopravníkových řetězů s malou roztečí, flexibilních možností montáže unášečů a aplikačních výhod, plus možnost přizpůsobit standardní produkty tak, aby splňovaly požadavky specifických aplikací.
Sortiment řetězů s unášeči zahrnuje standardní řetězy s roztečí začínající již od RS25 (6,35 mm) a řetězy s dvojitou roztečí. Řetězy s dvojitou roztečí a plochými deskami se ideálně hodí pro aplikace, kde je vzdálenost dopravy relativně dlouhá či rychlost dopravy malá.
K dispozici je široká paleta funkčních možností, od řetězů nevyžadujících mazání a antikorozních řetězů,
přes lehké řetězy s plastovými válečky, až po vysoce přesné řetězy pro kritické posouvání a složité dopravníkové aplikace. Některé materiály jako nerezová ocel umožňují využití v prostředích s vysokými či nízkými teplotami. Možnosti řetězů lze navíc kombinovat s nejširší dostupnou paletou unášečů a nástavců, díky čemuž je možné poskytnout dopravníkové řešení splňující specifické požadavky kteréhokoliv sektoru; zvláště při přepravě malých produktů a komponent.
Standardní unášečové řetězy s malou roztečí nabízejí specifické výhody při dopravě menších produktů, kde je přesnost a plynulost pohybu klíčová. Malá rozteč znamená potenciálně kompaktnější designové možnosti a díky obecně nízké váze dochází ke snížení setrvačnosti řetězu, což pomáhá snížit velikost motoru a náklady na energii. K dispozici je také škála řetězů ideálně vhodná pro vysokorychlostní dopravníky.
Pro bližší informace kontaktujte prosím Vaši místní pobočku Brammer.
Služba speciálního mazání Tsubaki
Služba speciálního mazání Tsubaki nabízí zvýšenou ochranu pro většinu pracovních prostředí
Při specifikaci unášečového řetězu přinášejí různá pracovní prostředí různé nároky na mazání. Vysoké
teploty či provozní rychlosti mohou způsobit brzké selhání řetězu, zatímco některé aplikace mohou podléhat striktním hygienickým požadavkům, které je třeba splnit. Společnost Tsubaki naštěstí spustila novou službu speciálního mazání, která zákazníkům dává možnost volby ze speciálně vyvinutých maziv, díky kterým mohou svůj zakoupený řetěz přizpůsobit většině provozních prostředí.
Společnost Tsubaki může nabídnout výběr z pěti připravených maziv, které přinášejí unikátní výhody a pomáhají prodloužit životnost řetězu v náročných či specializovaných prostředích:
Mazivo TS-Lube 1: Ochrana před korozí - Nabízí ochranu před korozí a prodlužuje životnost řetězu (teploty od -10 ˚C do +60 ˚C)
Mazivo TS-Lube 2: Vysoká viskozita - Vysoká ochrana proti opotřebení umožňující delší intervaly mezi mazáním
(teploty od -10 ˚C do +60 ˚C) 5
Mazivo TS-Lube 3: Vysoká rychlost - Mazání pro vysokorychlostní aplikace (teploty od -10 ˚C do +120 ˚C)
Mazivo TS-Lube 4: Vysoká teplota - Nízký poměr odpařování přináší ochranu proti opotřebení v prostředích s vysokou teplotou (teploty od 0 ˚C do +250 ˚C)
Mazivo TS-Lube 5: Potravinářství - Splňuje požadavky NSF-H1 pro kontakt s potravinami (teploty od -10 ˚C do +120 ˚C)
Pro bližší informace kontaktujte prosím Vaši místní pobočku Brammer.
Řetězová kola Tsubaki
• Řetězová kola z uhlíkové oceli dle normy DIN 8187 (Simplex a Duplex)
• Řetězová kola z nerezové oceli dle normy DIN 8187 (Simplex)
• Řetězová kola z uhlíkové oceli dle normy ANSI (Simplex)
• Řetězová kola z uhlíkové oceli s nábojem pro kuželová pouzdra dle normy DIN 8187 (Simplex) • Kuželová pouzdra, metrická řada
Aby byl zajištěn maximální možný výkon vašeho hnacího systému, jsou řetězová kola Tsubaki z uhlíkové oceli standardně vyvedena s indukčně kalenými zuby, aby šla dokonale ruku v ruce s vysokou kvalitou řetězů Tsubaki.
Designové prvky
Společnost Tsubaki pro zajištění maximálního výkonu při převodu energie i v logistických dopravních systémech zvolila specifické designové prvky:
1 Tvrzené zuby
Všechna naskladněná řetězová kola z uhlíkové oceli jsou vyvedena s indukčně tvrzenými zuby, aby byla zajištěna maximální životnost kol i řetězů.
Rozsah tvrdosti: 40 - 55 bar
Hloubka tvrdosti: 0,5 - 1,5 mm
2 Materiály
Náš sortiment řetězových kol je ze skladu dostupný v ocelích vysoké kvality:
Uhlíková ocel (jednodílné: C45, svařované: C20/Q235)
Nerezová ocel (AISI 304).
• Pro bližší informace kontaktujte prosím Vaši místní pobočku Brammer.
Přenos mechanické energie
www.brammer.biz
527
1A
1B
2A
2B
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
138401 138400 138398
138399