Page 536 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 536
Standardní válečkový řetěz
Tsubaki GT4 Winner - Standardní BS/DIN válečkový řetěz
d2
d1
pp
d2
OL
d1
2POL
d2 d1
Čtyři hlavní části
1: Předmazávací drážky, 2: Bezešvé pouzdro, 3: Nýt se zapuštěným středem, 4: Kalibrovaný otvor
Společnost Tsubaki, největší a technologicky nejvyspělejší světový výrobce řetězů, uvedla na trh nový standardní válečkový řetěz BS/DIN 4. generace. Řetěz poslední generace označený Tsubaki GT4 Winner oplývá mnoha výrobními a materiálovými vylepšeními. Opakované testování a provozní data naznačují, že opotřebení mezi nosnými částmi řetězu je hlavním omezujícím faktorem celkové životnosti řetězu, zvláště pak u externě mazaných řetězů jako je standardní BS/DIN válečkový řetěz. Společnost Tsubaki vyhradila velké množství prostředků na výzkum a vývoj, aby v této oblasti mohla dosáhnout zlepšení a snížit opotřebení a protažení řetězu při delším užívání, a to i v případě standardních hnacích válečkových řetězů.
Předmazávací drážky
Nová řada BS/DIN válečkových řetězů Tsubaki využívá k výrobě bezešvých pouzder s drážkami na vnitřním povrchu novou výrobní technologii. Pouzdro s mazacími drážkami drží olej v místě kontaktu, tedy přesně tam, kde jej řetěz potřebuje nejvíce, a představuje tak vnitřní ložisko maziva. Výsledkem je řetěz, který vydrží déle a má nižší náklady na údržbu po celou dobu své životnosti.
Bezešvá pouzdra - dokonale válcovitá
Nový řetěz Tsubaki řady BS/DIN má bezešvá pouzdra s precizním válcovitým profilem a speciální povrchovou úpravou, což přináší lepší povrchový kontakt čepu a pouzdra a také lepší retenci maziva.
Nýt se zapuštěným středem - snadná demontáž
Díky speciálnímu designu hlavy nýtu Tsubaki je demontáž řetězu velmi snadná. Značky na hlavě nýtu navíc umožňují snadnou identifikaci pootočení čepu v případě, že dojde k přetížení řetězu.
Kalibrovaný otvor - zvýšená kapacita přenosu
Spojky s kalibrovanými otvory zajišťují, že řetěz lze zatížit až na jeho jmenovitou kW hodnotu. Preciznost a pevnost, které společnost Tsubaki při výrobě těchto komponent dosáhla, dalece přesahují jakoukoliv nabídku konkurenčních výrobců. Klasické nástrčné spojky jsou většinou mnohem slabší než ostatní spojky. Technologie kalibrovaných otvorů Tsubaki tento problém překonala.
Snížení emisí CO2
Společnost Tsubaki bere odpovědnost za životní prostředí ve svých moderních výrobních prostorách velice vážně. Nové řetězy řady BS/DIN výrazně přispívají ke snížení emisí CO2 díky značnému prodloužení frekvence nutnosti jejich výměny.
Standardní délka Popis krabičky - 5 metrů.
5
Kód objednávky
C6140616 C6140619 C6140622 C6140625 C6140629 C6140632 C6140635 C6140638 C6140639 C6140642 C6140645 C6140648 C6140651 C6140617 C6140620 C6140623 C6140626 C6140630 C6140633 C6140636 C6140640 C6140643 C6140646 C6140649 C6140652 C6140618 C6140621 C6140624 C6140628 C6140631 C6140634 C6140637 C6140641 C6140644 C6140647 C6140650 C6140653
Číslo Dílu
RS05B-1 RF06B-1 RS08B-1 RS10B-1 RS12B-1 RS16B-1 RS20B-1 RS24B-1 RS24B-H-1 RS28B-1 RS32B-1 RS40B-1 RS48B-1 RS05B-2 RF06B-2 RS08B-2 RS10B-2 RS12B-2 RS16B-2 RS20B-2 RS24B-2 RS28B-2 RS32B-2 RS40B-2 RS48B-2 RS05B-3 RF06B-3 RS08B-3 RS10B-3 RS12B-3 RS16B-3 RS20B-3 RS24B-3 RS28B-3 RS32B-3 RS40B-3 RS48B-3
Rozteč imperiální
5/16 “ 3/8 “ 1/2 “ 5/8 “ 3/4 “ 1“ 1-1/4 “ 1-1/2 “ 1-1/2 “ 1-3/4 “ 2“ 2-1/2 “ 3
5/16 “ 3/8 “ 1/2 “ 5/8 “ 3/4 “ 1“ 1-1/4 “ 1-1/2 “ 1-3/4 “ 2“ 2-1/2 “ 3
5/16 “ 3/8 “ 1/2 “ 5/8 “ 3/4 “ 1“ 1-1/4 “ 1-1/2 “ 1-3/4 “ 2“ 2-1/2 “ 3
Rozteč metrická
8mm 9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm 31,75 mm 38,1 mm 38,1 mm 44,45 mm 50,8 mm 63,5 mm 76,2 mm 8mm 9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm 31,75 mm 38,1 mm 44,45 mm 50,8 mm 63,5 mm 76,2 mm 8mm 9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm 31,75 mm 38,1 mm 44,45 mm 50,8 mm 63,5 mm 76,2 mm
Vnitřní šířka
(mezi vnitřní deskami)
3 mm 5,72 mm 7,75 mm 9,65 mm 11,68 mm 17,02 mm 19,56 mm 25,4 mm 25,4 mm 30,99 mm 30,99 mm 38,1 mm 45,72 mm 3 mm 5,72 mm 7,75 mm 9,65 mm 11,68 mm 17,02 mm 19,56 mm 25,4 mm 30,99 mm 30,99 mm 38,1 mm 45,72 mm 3 mm 5,72 mm 7,75 mm 9,65 mm 11,68 mm 17,02 mm 19,56 mm 25,4 mm 30,99 mm 30,99 mm 38,1 mm 45,72 mm
Průměr válce
5 mm 6,35 mm 8,51 mm 10,16 mm 12,07 mm 15,88 mm 19,05 mm 25,4 mm 25,4 mm 27,94 mm 29,21 mm 39,37 mm 48,26 mm 5 mm 6,35 mm 8,51 mm 10,16 mm 12,07 mm 15,88 mm 19,05 mm 25,4 mm 27,94 mm 29,21 mm 39,37 mm 48,26 mm 5 mm 6,35 mm 8,51 mm 10,16 mm 12,07 mm 15,88 mm 19,05 mm 25,4 mm 27,94 mm 29,21 mm 39,37 mm 48,26 mm
průměr kolíku řetězu
2,3 mm 3,28 mm 4,45 mm 5,08 mm 5,72 mm 8,28 mm 10,19 mm 14,63 mm 14,63 mm 15,9 mm 17,81 mm 22,89 mm 29,23 mm 2,3 mm 3,28 mm 4,45 mm 5,08 mm 5,72 mm 8,28 mm 10,19 mm 14,63 mm 15,9 mm 17,81 mm 22,89 mm 29,23 mm 2,3 mm 3,28 mm 4,45 mm 5,08 mm 5,72 mm 8,28 mm 10,19 mm 14,63 mm 15,9 mm 17,81 mm 22,89 mm 29,23 mm
výška desky řetězu
7,1 mm 8,2 mm 11,8 mm 14,7 mm 16,1 mm 21 mm 26 mm 33,4 mm 36,2 mm 36,4 mm 42,2 mm 52,9 mm 63,8 mm 7,1 mm 8,2 mm 11,8 mm 14,7 mm 16,1 mm 21 mm 26 mm 33,4 mm 36,4 mm 42,2 mm 52,9 mm 63,8 mm 7,1 mm 8,2 mm 11,8 mm 14,7 mm 16,1 mm 21 mm 26 mm 33,4 mm 36,4 mm 42,2 mm 52,9 mm 63,8 mm
Vnější Tloušťka plechu
0,75 mm 1 mm 1,6 mm 1,5 mm 1,8 mm 3,2 mm 3,4 mm 5,6 mm 6 mm 6,3 mm 6,3 mm 8 mm
10 mm 0,75 mm 1 mm 1,6 mm 1,5 mm 1,8 mm 3,2 mm 3,4 mm 5,6 mm 6,3 mm 6,3 mm 8 mm
10 mm 0,75 mm 1 mm 1,6 mm 1,5 mm 1,8 mm 3,2 mm 3,4 mm 5,6 mm 6,3 mm 6,3 mm 8 mm
10 mm
Vnitřní Tloušťka plechu
0,75 mm 1,3 mm 1,6 mm 1,5 mm 1,8 mm 4 mm 4,4 mm 6 mm 7,5 mm 7,5 mm 7 mm 8,5 mm 12,1 mm 0,75 mm 1,3 mm 1,6 mm 1,5 mm 1,8 mm 4 mm 4,4 mm 6 mm 7,5 mm 7 mm 8,5 mm 12,1 mm 0,75 mm 1,3 mm 1,6 mm 1,5 mm 1,8 mm 4 mm 4,4 mm 6 mm 7,5 mm 7 mm 8,5 mm 12,1 mm
příčná rozteč řetězu
5,64 mm 10,24 mm 13,92 mm 16,59 mm 19,46 mm 31,88 mm 36,45 mm 48,36 mm 59,56 mm 58,55 mm 72,29 mm 91,21 mm 5,64 mm 10,24 mm 13,92 mm 16,59 mm 19,46 mm 31,88 mm 36,45 mm 48,36 mm 59,56 mm 58,55 mm 72,29 mm 91,21 mm
Cena každého €
10,34 18,58 17,70 21,08 25,84 47,87 69,36
124,64 *** 173,27 179,98 318,63 688,31 36,52 34,56 43,46 87,97 56,77 105,16 152,55 274,46 346,18 360,15 637,32 *** 59,74 59,60 65,08 69,65 85,15 157,71 230,45 410,20 517,78 541,73 947,57 ***
524
www.brammer.biz
Přenos mechanické energie
L2 L1 pt pt t
L2
L1 t
T
b1
HT
b1
L
L2
L1 pt t
L1
L1
T
b1
62932