Page 534 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 534
Standardní válečkový řetěz | Příslušenství a náhradní díly řetězu
Renold Syno - Bezúdržbový řetěz
Renold Syno je bezúdržbový řetěz určený k použití tam, kde je mazání buďto značně obtížné, anebo nemožné. Uvedená cena je pro standardní délku 10 nohy.
Kód objednávky C6115718 C6115719 C6115720 C6115721 C6115722 C6115723 C6115724 C6115725
Rozteč
imperiální ISO 1/2 “ 08A 5/8 “ 10A 3/4 “ 12A 1“ 16A 1/2 “ 08A 5/8 “ 10A 3/4 “ 12A 1“ 16A
Rozteč metrická 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm
Počet Klasifikace pramenů DIN Simplex DIN 8188 Simplex DIN 8188 Simplex DIN 8188 Simplex DIN 8188 Duplex DIN 8188 Duplex DIN 8188 Duplex DIN 8188 Duplex DIN 8188
průměr válce řetězu 7,92 mm 10,16 mm 11,91 mm 15,88 mm 7,92 mm 10,16 mm 11,91 mm 15,88 mm
Vnitřní šířka
(mezi vnitřní deskami) 7,85 mm
9,4 mm
12,57 mm
15,75 mm
7,85 mm
9,4 mm
12,57 mm
15,75 mm
54412
Cena každého €
205,67 212,10 290,49 337,40 452,47 466,59 639,09 742,30
Renold Řetěz z nerezové oceli
Řetěz Renold z nerezové oceli se vyznačuje vynikající odolností vůči korozi a je určen k použití v místech s tekoucí vodou.
Uvedená cena je pro standardní délku 10 nohy.
63426
Cena každého €
198,71
204,93
280,64
863,10
***
***
***
***
54398
Kód objednávky
C6138373
C6138374
C6138375
C6138376
C6138377
C6138378
C6138379
C6138380
Rozteč
imperiální ISO
1/2 “ 08A
5/8 “ 10A
3/4 “ 12A
1“ 16A
1/2 “ 08A
5/8 “ 10A
3/4 “ 12A
1“ 16A
Rozteč metrická
12,7 mm
15,875 mm
19,05 mm
25,4 mm
12,7 mm
15,875 mm
19,05 mm
25,4 mm
Počet Klasifikace pramenů DIN
Simplex DIN 8188
Simplex DIN 8188
Simplex DIN 8188
Simplex DIN 8188
Duplex DIN 8188
Duplex DIN 8188
Duplex DIN 8188
Duplex DIN 8188
průměr válce řetězu
7,92 mm
10,16 mm
11,91 mm
15,88 mm
7,92 mm
10,16 mm
11,91 mm
15,88 mm
Vnitřní šířka
(mezi vnitřní deskami)
7,85 mm
9,4 mm
12,57 mm
15,75 mm
7,85 mm
9,4 mm
12,57 mm
15,75 mm
5
Renold Roll-Ring - Napínač řetězu
Roll-Ring je inovativní napínač řetězu, který je bezúdržbový a snadno se instaluje.
Kód objednávky
C0800692 C0800984 C0800985 C0801058 C0801059 C0801060 C0801610 C0801611 C0801615 C0802932 C0802933 C0802934 C0803606 C0803607 C0804504
Rozteč
imperiální ISO
8 mm 08A 3/8 “ 06B 3/8 “ 06B 1/2 “ 08B 1/2 “ 08B 1/2 “ 08B 5/8 “ 10B 5/8 “ 10B 5/8 “ 10B 3/4 “ 12B 3/4 “ 12B 3/4 “ 12B 1“ 16B 1“ 16B 1-1/4 “ 20B
Rozteč metrická
8 mm 9,525 mm 9,525 mm 12,7 mm 12,7 mm 12,7 mm 15,875 mm 15,875 mm 15,875 mm 19,05 mm 19,05 mm 19,05 mm 25,4 mm 25,4 mm 31,75 mm
Průměr roztečné kružnice (PCD)
76,5 mm 91,1 mm 109 mm 102,1 mm 121,5 mm 137,5 mm 128,4 mm 148 mm 170 mm 155 mm 182,2 mm 207,5 mm 207 mm 245,8 mm 303,7 mm
Klasifikace
DIN zubů
DIN 8187 30
DIN 8187 30
DIN 8187 36
DIN 8187 26
DIN 8187 30
DIN 8187 34
DIN 8187 26
DIN 8187 30
DIN 8187 34
DIN 8187 26
DIN 8187 30
DIN 8187 34
DIN 8187 26
DIN 8187 30 160,34 DIN 8187 30 204,85
počet Cena každého €
80,71 82,06 82,06 66,17 70,68 91,04 93,06
105,94 113,62 113,75 101,52 148,59 133,76
522
www.brammer.biz
Přenos mechanické energie
Obrázky jsou pouze pro ilustraci