Page 533 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 533
Standardní válečkový řetěz
Renold převodový řetěz - Standardní řetěz
Renold značky řetězový převod má pevné pouzdro a pevný válec, navržený tak, aby vydržely opotřebení a únavy pro zajištění maximální životnosti. Uvedená cena je pro standardní délku 10 nohy.
Kód objednávky C6115646 C6115647 C6115648 C6115649 C6115650 C6115651 C6115652 C6115653 C6115654 C6115655 C6115656 C6115657 C6115658 C6115659
Rozteč Rozteč imperiální ISO metrická 3/8 “ 06A 9,525 mm 1/2 “ 08A 12,7 mm 5/8 “ 10A 15,875 mm 3/4 “ 12A 19,05 mm 1“ 16A 25,4 mm 1-1/4 “ 20A 31,75 mm 1-1/2 “ 24A 38,1 mm 3/8 “ 06A 9,525 mm 1/2 “ 08A 12,7 mm 5/8 “ 10A 15,875 mm 3/4 “ 12A 19,05 mm 1“ 16A 25,4 mm 1-1/4 “ 20A 31,75 mm 1-1/2 “ 24A 38,1 mm
Počet Klasifikace pramenů DIN Simplex DIN 8188 Simplex DIN 8188 Simplex DIN 8188 Simplex DIN 8188 Simplex DIN 8188 Simplex DIN 8188 Simplex DIN 8188 Duplex DIN 8188 Duplex DIN 8188 Duplex DIN 8188 Duplex DIN 8188 Duplex DIN 8188 Duplex DIN 8188 Duplex DIN 8188
54402
průměr válce řetězu 5,08 mm 7,92 mm 10,16 mm 11,91 mm 15,88 mm 19,05 mm 22,23 mm 5,08 mm 7,92 mm 10,16 mm 11,91 mm 15,88 mm 19,05 mm 22,23 mm
Vnitřní šířka (mezi vnitřní 4,68 mm 7,85 mm 9,4 mm 12,57 mm 15,75 mm 18,9 mm 25,23 mm 4,68 mm 7,85 mm 9,4 mm 12,57 mm 15,75 mm 18,9 mm 25,23 mm
Vnitřní šířka (mezi vnitřní 4,68 mm 7,85 mm 9,4 mm 12,57 mm 15,75 mm 18,9 mm 25,22 mm 4,68 mm 7,85 mm 9,4 mm 12,57 mm 15,75 mm 18,9 mm 25,22 mm
deskami)
Cena každého € 72,85 66,37 81,05 98,35 173,09 252,77 419,88 147,53 147,72 162,09 218,89 362,75 505,57 839,73
Cena každého €
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Renold Hydro-Service - Nerezavějící řetěz
Renold Hydro-Service je nerezavějící řetěz s pracovní pevností srovnatelnou se standardním ocelovým řetězem.
Uvedená cena je pro standardní délku 10 nohy.
54408
průměr válce řetězu 5,08 mm 7,92 mm 10,16 mm 11,91 mm 15,88 mm 19,05 mm 22,23 mm 5,08 mm 7,92 mm 10,16 mm 11,91 mm 15,88 mm 19,05 mm 22,23 mm
54411
průměr válce řetězu 5,08 mm 7,92 mm 10,16 mm 11,91 mm 15,88 mm 19,05 mm 22,23 mm 5,08 mm 7,92 mm 10,16 mm 11,91 mm 15,88 mm 19,05 mm 22,23 mm
Kód objednávky C6115689 C6115690 C6115691 C6115692 C6115693 C6115694 C6115696 C6115697 C6115698 C6115699 C6115700 C6115701 C6115702 C6115703
Rozteč imperiální 3/8 “
1/2 “
5/8 “ 3/4 “ 1“ 1-1/4 “ 1-1/2 “ 3/8 “ 1/2 “ 5/8 “ 3/4 “ 1“ 1-1/4 “ 1-1/2 “
ISO
06A 08A 10A 12A 16A 20A 24A 06A 08A 10A 12A 16A 20A 24A
Rozteč metrická 9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm 31,75 mm 38,1 mm 9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm 31,75 mm 38,1 mm
Počet Klasifikace pramenů DIN Simplex DIN 8188 Simplex DIN 8188 Simplex DIN 8188 Simplex DIN 8188 Simplex DIN 8188 Simplex DIN 8188 Simplex DIN 8188 Duplex DIN 8188 Duplex DIN 8188 Duplex DIN 8188 Duplex DIN 8188 Duplex DIN 8188 Duplex DIN 8188 Duplex DIN 8188
deskami)
Renold Synergy - Vysoce výkonný řetěz
5
Renold Synergy je jediný skutečně vysoce výkonný řetěz na trhu, kterému se žádný jiný řetěz nevyrovná. Uvedená cena je pro standardní délku 10 nohy.
Kód objednávky C6115704 C6115705 C6115706 C6115707 C6115708 C6115709 C6115710 C6115711 C6115712 C6115713 C6115714 C6115715 C6115716 C6115717
Rozteč imperiální 3/8 “
1/2 “
5/8 “ 3/4 “ 1“ 1-1/4 “ 1-1/2 “ 3/8 “ 1/2 “ 5/8 “ 3/4 “ 1“ 1-1/4 “ 1-1/2 “
ISO
06A 08A 10A 12A 16A 20A 24A 06A 08A 10A 12A 16A 20A 24A
Rozteč metrická 9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm 31,75 mm 38,1 mm 9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm 31,75 mm 38,1 mm
Počet Klasifikace pramenů DIN Simplex DIN 8188 Simplex DIN 8188 Simplex DIN 8188 Simplex DIN 8188 Simplex DIN 8188 Simplex DIN 8188 Simplex DIN 8188 Duplex DIN 8188 Duplex DIN 8188 Duplex DIN 8188 Duplex DIN 8188 Duplex DIN 8188 Duplex DIN 8188 Duplex DIN 8188
Vnitřní šířka (mezi vnitřní 4,68 mm 7,85 mm 9,4 mm 12,57 mm 15,75 mm 18,9 mm 25,22 mm 4,68 mm 7,85 mm 9,4 mm 12,57 mm 15,75 mm 18,9 mm 25,22 mm
deskami)
Cena každého €
107,11 165,80 180,66 233,48 312,05 435,59 723,36 277,07 314,90 320,62 449,86 719,76
1003,97 1663,77
www.brammer.biz
521
Přenos mechanické energie
Obrázky jsou pouze pro ilustraci