Page 531 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 531
Standardní válečkový řetěz
Renold Hydro-Service - Nerezavějící řetěz
Renold Hydro-Service je nerezavějící řetěz s pracovní pevností srovnatelnou se standardním ocelovým řetězem. Uvedená cena je pro standardní délku 5 metrů.
Kód objednávky
C6115598 C6115599 C6115600 C6115601 C6115602 C6115603 C6115604 C6115606 C6115607 C6115608 C6115609 C6115610 C6115611 C6115612
Rozteč Rozteč
54391
Počet Klasifikace pramenů DIN
Simplex DIN 8187 Simplex DIN 8187 Simplex DIN 8187 Simplex DIN 8187 Simplex DIN 8187 Simplex DIN 8187 Simplex DIN 8187 Duplex DIN 8187 Duplex DIN 8187 Duplex DIN 8187 Duplex DIN 8187 Duplex DIN 8187 Duplex DIN 8187 Duplex DIN 8187
průměr válce řetězu
6,35 mm 8,51 mm 10,16 mm 12,07 mm 15,88 mm 19,05 mm 25,4 mm 6,35 mm 8,51 mm 10,16 mm 12,07 mm 15,88 mm 19,05 mm 25,4 mm
průměr válce řetězu
6,35 mm 8,51 mm 10,16 mm 12,07 mm 15,88 mm 19,05 mm 25,4 mm 6,35 mm 8,51 mm 10,16 mm 12,07 mm 15,88 mm 19,05 mm 25,4 mm
Vnitřní šířka (mezi vnitřní
5,72 mm 7,75 mm 9,65 mm 11,68 mm 17,02 mm 19,56 mm 25,4 mm 5,72 mm 7,75 mm 9,65 mm 11,68 mm 17,02 mm 19,56 mm 25,4 mm
Vnitřní šířka (mezi vnitřní
5,72 mm 7,75 mm 9,65 mm 11,68 mm 17,02 mm 19,56 mm 25,4 mm 5,72 mm 7,75 mm 9,65 mm 11,68 mm 17,02 mm 19,56 mm 25,4 mm
Cena každého €
334,30 527,41 *** 751,76 897,84 1677,55 *** 667,40 *** 1382,17 1176,66 *** *** ***
Cena každého €
287,67 293,82 363,88 435,41 766,30
1201,72 1821,71 582,90 646,42 800,53
957,89 5 1685,86
2626,75
4660,32
Číslo Dílu
06B1HSX5M 08B1HSX5M 10B1HSX5M 12B1HSX5M 16B1HSX5M 20B1HSX5M 24B1HSX5M 06B2HSX5M 08B2HSX5M 10B2HSX5M 12B2HSX5M 16B2HSX5M 20B2HSX5M 24B2HSX5M
imperiální ISO
3/8 “ 06B 1/2 “ 08B 5/8 “ 10B 3/4 “ 12B 1“ 16B 1-1/4 “ 20B 1-1/2 “ 24B 3/8 “ 06B 1/2 “ 08B 5/8 “ 10B 3/4 “ 12B 1“ 16B
metrická
9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm 31,75 mm 38,1 mm 9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm
deskami)
1-1/4 “ 1-1/2 “
20B 31,75 mm 24B 38,1 mm
Renold Synergy - Vysoce výkonný řetěz
Renold Synergy je jediný skutečně vysoce výkonný řetěz na trhu, kterému se žádný jiný řetěz nevyrovná. Uvedená cena je pro standardní délku 5 metrů.
Kód objednávky
C6115613 C6115614 C6115615 C6115616 C6115617 C6115618 C6115619 C6115620 C6115621 C6115622 C6115623 C6115624 C6115625 C6115626
Rozteč Rozteč
54393
Počet Klasifikace pramenů DIN
Simplex DIN 8187 Simplex DIN 8187 Simplex DIN 8187 Simplex DIN 8187 Simplex DIN 8187 Simplex DIN 8187 Simplex DIN 8187 Duplex DIN 8187 Duplex DIN 8187 Duplex DIN 8187 Duplex DIN 8187 Duplex DIN 8187 Duplex DIN 8187 Duplex DIN 8187
Číslo Dílu
GY06B1X5M GY08B1X5M GY10B1X5M GY12B1X5M GY16B1X5M GY20B1X5M GY24B1X5M GY06B2X5M GY08B2X5M GY10B2X5M GY12B2X5M GY16B2X5M GY20B2X5M GY24B2X5M
imperiální ISO
3/8 “ 06B
1/2 “ 08B
5/8 “ 10B
3/4 “ 12B
1“ 16B
1-1/4 “ 20B
1-1/2 “ 24B
3/8 “ 06B
1/2 “ 08B
5/8 “ 10B
3/4 “ 12B
1“ 16B
1-1/4 “ 20B 31,75 mm 1-1/2 “ 24B 38,1 mm
deskami)
metrická
9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm 31,75 mm 38,1 mm 9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm
Renold Syno - Bezúdržbový řetěz
Renold Syno je bezúdržbový řetěz určený k použití tam, kde je mazání buďto značně obtížné, anebo nemožné. Uvedená cena je pro standardní délku 10 stopa.
Kód objednávky
C6115627 C6115628 C6115629 C6115630 C6115633 C6115634 C6115635 C6115636
Rozteč Rozteč
54395
Počet Klasifikace pramenů DIN
Simplex DIN 8187 Simplex DIN 8187 Simplex DIN 8187 Simplex DIN 8187 Duplex DIN 8187 Duplex DIN 8187 Duplex DIN 8187 Duplex DIN 8187
průměr válce řetězu
8,51 mm 10,16 mm 12,07 mm 15,88 mm 8,51 mm 10,16 mm 12,07 mm 15,88 mm
Vnitřní šířka (mezi vnitřní
7,75 mm 9,65 mm 11,68 mm 17,02 mm 7,75 mm 9,65 mm 11,68 mm 17,02 mm
Cena každého €
131,42 156,55 187,33 283,85 375,46 464,97 556,37 979,20
Číslo Dílu
08B1SNX10FT 10B1SNX10FT 12B1SNX10FT 16B1SNX10FT 08B2SNX10FT 10B2SNX10FT 12B2SNX10FT 16B2SNX10FT
imperiální ISO
1/2 “ 08B 5/8 “ 10B 3/4 “ 12B 1“ 16B 1/2 “ 08B 5/8 “ 10B
metrická
12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm 12,7 mm 15,875 mm
deskami)
3/4 “ 1“
12B 19,05 mm 16B 25,4 mm
www.brammer.biz
519
Přenos mechanické energie
Obrázky jsou pouze pro ilustraci