Page 490 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 490
Jednostranný synchronní řemen
POWERGRIP® GT3
• Prémiový pryžový synchronní řemen s optimalizovaným GT profilem zubů
• Moderní směs pro zuby a horní vrstvu s tažným kordem ze skleněných vláken.
• Spirálovitě vinutá tažná vrstva poskytuje mimořádnou pevnost a odolnost v ohybu a proti
protažení.
• Vysoká odolnost proti přeskočení zubů.
• Kompaktní, lehké a cenově výhodné pohony.
• Podstatně zvýšené jmenovité výkony: až o 30 % vyšší než předchozí konstrukce
Kód objednávky
profil délka synchronníhopásu rozteče
Šířka pásu
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
počet zubů
35
35
35
40
40
40
45
45
45
48
48
48
50
50
50
55
55
55
58
58
58
60
60
60
62
62
62
64
64
64
65
65
65
68
68
68
70
70
70
72
72
72
75
75
75
77
77
77
78
78
78
80
80
80
81
81
81
82
82
82
84
Rozteč metrická (P)
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
Výška profilu metrická (H)
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
Výška zubů metrická (T)
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
Cena každého €
7,48
10,13
13,23
7,57
10,22
15,27
7,73
10,66
15,27
7,73
10,66
15,76
7,73
10,66
15,76
9,23
12,41
15,97
7,94
10,66
15,97
7,94
10,87
15,97
7,94
10,87
16,17
8,07
10,87
16,17
8,10
10,87
16,17
8,15
11,03
16,39
9,30
12,47
16,68
8,22
10,28
16,39
8,22
10,28
17,91
8,22
13,13
16,78
8,94
11,31
17,91
8,22
11,40
16,78
8,22
11,40
16,78
8,86
11,40
16,78
11,00
5
C0294150 3MGT
C0294151 3MGT
C0294149 3MGT
C0294289 3MGT
C0294263 3MGT
C0294298 3MGT
C0294290 3MGT
C0294253 3MGT
C0294299 3MGT
C0294320 3MGT
C0294321 3MGT
C0294319 3MGT
C0294291 3MGT
C0294262 3MGT
C0294284 3MGT
C0294280 3MGT
C0294261 3MGT
C0294275 3MGT
C0294381 3MGT
C0294382 3MGT
C0294383 3MGT
C0294281 3MGT
C0294250 3MGT
C0294285 3MGT
C0294323 3MGT
C0294324 3MGT
C0294322 3MGT
C0294326 3MGT
C0294327 3MGT
C0294325 3MGT
C0294252 3MGT
C0294232 3MGT
C0294300 3MGT
C0294329 3MGT
C0294330 3MGT
C0294328 3MGT
C0294287 3MGT
C0294254 3MGT
C0294301 3MGT
C0294153 3MGT
C0294154 3MGT
C0294152 3MGT
C0294264 3MGT
C0294233 3MGT
C0294269 3MGT
C0294332 3MGT
C0294333 3MGT
C0294331 3MGT
C0329987 3MGT
C0329988 3MGT
C0329986 3MGT
C0294235 3MGT
C0294278 3MGT
C0294249 3MGT
C0294335 3MGT
C0294317 3MGT
C0294334 3MGT
C0294337 3MGT
C0294338 3MGT
C0294336 3MGT
C0294178 3MGT
105 mm
105 mm
105 mm
120 mm
120 mm
120 mm
135 mm
135 mm
135 mm
144 mm
144 mm
144 mm
150 mm
150 mm
150 mm
165 mm
165 mm
165 mm
174 mm
174 mm
174 mm
180 mm
180 mm
180 mm
186 mm
186 mm
186 mm
192 mm
192 mm
192 mm
195 mm
195 mm
195 mm
204 mm
204 mm
204 mm
210 mm
210 mm
210 mm
216 mm
216 mm
216 mm
225 mm
225 mm
225 mm
231 mm
231 mm
231 mm
234 mm
234 mm
234 mm
240 mm
240 mm
240 mm
243 mm
243 mm
243 mm
246 mm
246 mm
246 mm
252 mm
478
www.brammer.biz
Přenos mechanické energie
62949