Page 491 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 491
Jednostranný synchronní řemen
Kód objednávky
C0294148
C0294125
C0294292
C0294234
C0294267
C0294127
C0294314
C0294308
C0294286
C0294273
C0294277
C0294340
C0294341
C0294339
C0330018
C0330019
C0330017
C0294236
C0294245
C0294256
C0294343
C0294344
C0294342
C0294376
C0294377
C0294375
C0294237
C0294274
C0294247
C0330031
C0330032
C0330030
C0294360
C0294361
C0294362
C0294345
C0294346
C0294313
C0294348
C0294349
C0294347
C0294283
C0294258
C0294266
C0294363
C0294364
C0294365
C0330061
C0330069
C0330060
C0294155
C0294128
C0294129
C0294293
C0294251
C0294265
C0294144
C0294143
C0294130
C0294350
C0294351
C0294309
C0294145
C0294146
C0294156
C0294384
C0294385
C0294386
C0294238
C0294288
C0294255
C0294158
profil synchronního pásu
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
délka rozteče
252 mm
252 mm
255 mm
255 mm
255 mm
267 mm
267 mm
267 mm
270 mm
270 mm
270 mm
276 mm
276 mm
276 mm
282 mm
282 mm
282 mm
285 mm
285 mm
285 mm
288 mm
288 mm
288 mm
294 mm
294 mm
294 mm
300 mm
300 mm
300 mm
303 mm
303 mm
303 mm
309 mm
309 mm
309 mm
312 mm
312 mm
312 mm
324 mm
324 mm
324 mm
330 mm
330 mm
330 mm
339 mm
339 mm
339 mm
354 mm
354 mm
354 mm
357 mm
357 mm
357 mm
360 mm
360 mm
360 mm
363 mm
363 mm
363 mm
375 mm
375 mm
375 mm
384 mm
384 mm
384 mm
387 mm
387 mm
387 mm
390 mm
390 mm
390 mm
393 mm
Šířka pásu
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
počet zubů
84
84
85
85
85
89
89
89
90
90
90
92
92
92
94
94
94
95
95
95
96
96
96
98
98
98
100
100
100
101
101
101
103
103
103
104
104
104
108
108
108
110
110
110
113
113
113
118
118
118
119
119
119
120
120
120
121
121
121
125
125
125
128
128
128
129
129
129
130
130
130
131
Rozteč metrická (P)
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
Výška profilu metrická (H)
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
Výška zubů metrická (T)
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
Cena každého €
11,40
16,78
11,12
8,70
17,91
8,14
11,40
21,29
11,12
13,27
18,89
8,86
13,60
16,96
9,47
11,72
18,11
8,86
14,33
16,96
8,86
11,77
16,96
8,98
11,68
17,15
8,98
14,68
10,54
9,60
11,89
18,31
8,98
11,98
17,15
8,98
12,83
18,02
8,98
11,89
18,02
8,98
14,95
18,02
9,09
12,23
18,02
9,96 5 12,35
19,63
9,87
12,99
18,39
10,08
11,41
20,85
9,39
12,44
18,39
9,39
12,51
18,39
9,39
12,51
18,62
9,39
12,51
18,62
9,39
12,69
18,62
10,03
www.brammer.biz
479
Přenos mechanické energie
Obrázky jsou pouze pro ilustraci