Page 488 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 488
Jednostranný synchronní řemen
5
Kód objednávky
C0292262
C0292264
C0292320
C0292322
C0292324
C0292326
C0292328
C0292387
C0292389
C0292391
C0292393
C0292395
C0292436
C0292438
C0292440
C0292442
C0292444
C0292489
C0292491
C0292493
C0292495
C0292497
C0292525
C0289653
C0292528
C0292530
C0292532
C0292564
C0292566
C0292568
C0292570
C0292572
C0292625
C0292627
C0292629
C0292631
C0292633
C0292696
C0292698
C0292700
C0292702
C0292704
C0292742
C0292743
C0292745
C0292747
C0292749
C0292769
C0292770
C0292771
C0292772
C0292773
C0292782
C0292784
C0292786
C0292788
C0292790
C0292816
C0292818
C0292820
C0292822
C0292824
C0292358
C0292359
C0292360
C0292361
C0292362
profil synchronního pásu
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
20M
20M
20M
20M
20M
délka rozteče
1778 mm
1778 mm
1890 mm
1890 mm
1890 mm
1890 mm
1890 mm
2100 mm
2100 mm
2100 mm
2100 mm
2100 mm
2310 mm
2310 mm
2310 mm
2310 mm
2310 mm
2450 mm
2450 mm
2450 mm
2450 mm
2450 mm
2590 mm
2590 mm
2590 mm
2590 mm
2590 mm
2800 mm
2800 mm
2800 mm
2800 mm
2800 mm
3150 mm
3150 mm
3150 mm
3150 mm
3150 mm
3500 mm
3500 mm
3500 mm
3500 mm
3500 mm
3850 mm
3850 mm
3850 mm
3850 mm
3850 mm
4004 mm
4004 mm
4004 mm
4004 mm
4004 mm
4326 mm
4326 mm
4326 mm
4326 mm
4326 mm
4578 mm
4578 mm
4578 mm
4578 mm
4578 mm
2000 mm
2000 mm
2000 mm
2000 mm
2000 mm
Šířka pásu
115 mm
170 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
115 mm
170 mm
230 mm
290 mm
340 mm
počet zubů
127
127
135
135
135
135
135
150
150
150
150
150
165
165
165
165
165
175
175
175
175
175
185
185
185
185
185
200
200
200
200
200
225
225
225
225
225
250
250
250
250
250
275
275
275
275
275
286
286
286
286
286
309
309
309
309
309
327
327
327
327
327
100
100
100
100
100
Cena každého €
574,36
849,14
211,82
307,17
287,01
595,47
877,88
189,09
315,88
412,51
635,53
940,83
234,32
281,18
480,94
652,82
997,99
231,79
337,97
482,16
706,19
1042,10
235,60
324,38
561,40
726,85
1072,56
253,15
359,52
557,77
891,52
1316,53
288,21
395,25
573,67
826,27
1223,37
314,90
473,66
573,99
904,47
1336,03
330,18
451,95
725,33
841,60
1448,53
354,97
486,89
751,90
1019,24
1505,68
375,76
478,73
850,05
1082,04
1597,14
379,88
540,17
837,79
1131,55
1539,85
1631,84
2374,06
3084,02
4040,22
4750,16
476
www.brammer.biz
Přenos mechanické energie