Page 319 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 319
Těsnění pístu
Kód objednávky
C0407866
C0407891
C0406613
C0406980
C0409438
C0407265
C0399586
C0399801
C0394311
C0398802
C0407059
C0407264
C0408057
C0393716
C0393531
C0399318
C0395957
C0407867
C0407868
C0407892
C0408214
C0408003
C0407266
C0399802
C0399803
C0406168
C0395956
C0408450
C0394900
C0395344
C0409147
C0410387
C0406379
C0406981
C0407851
C0399840
C0408259
C0396654
C0399585
C0408238
C0397459
C0407268
C0394743
C0407869
C0407893
C0408009
C0408015
C0405904
C0406982
C0399831
C0399804
C0406169
C0396045
C0408274
C0410388
C0408410
C0396655
C0394325
C0393537
C0394327
C0407870
C0407894
C0408195
C0405905
C0406983
C0399805
C0408172
C0395346
D (mm)
115
115
115
115
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
130
130
130
130
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
145
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
d (mm)
95
95
99,5
99,5
95
99
99
99
99
100
104,5
104,5
104,9
106
20
100
100
100
100
100
100
103
104
104
104
105
105
105
105
105
108
108
109,5
109,5
109,5
109,5
109,9
110
109
110
113
114,5
115
115
115
115
118
119
119
119
119
120
120
120
123
124,9
125
100
20
110
120
120
128
129
129
129
130
130
H (mm)
12,2
12,2
5,9
5,9
22,4
7,7
7,8
10
14
12
5,9
5,9
5,9
32,9
40
15
15
15,2
15,2
15,2
25,4
26,5
7,7
7,8
10
9,6
12
12,2
15
15
13,4
40,9
5,9
5,9
5,9
6
5,9
10
7,8
12,2
20
5,9
15
15,2
15,2
25,4
26,5
7,7
7,7
7,8
10
9,6
12
12,2
40,9
5,9
10
15
40
15
18,6
18,6
26,5
7,7
7,7
10
12,2
15
Označení typu
T18
T18
OMK-MR
OMK-MR
L43
OMK-MR
SIMKO300
SIMKO300
T
NA300
OMK-MR
OMK-MR
OMK-E
SIMKO320
TDUO H
NA300
NA400
T18
T18
T18
L43
L43
OMK-MR
SIMKO300
SIMKO300
OMK-S
NA400
T18
NA250
NA300
L27
SIMKO320
OMK-MR
OMK-MR
OMK-MR
SIMKO300
OMK-E
NA150
SIMKO300
T18
SIMKO520
OMK-MR
NA250
T18
T18
L43
L43
OMK-MR
OMK-MR
SIMKO300
SIMKO300
OMK-S
NA400
T18
SIMKO320
OMK-E
NA150
T
TDUO H
T
T18
T18
L43
OMK-MR
OMK-MR
SIMKO300
T18
NA300
Kódové označení materiálu
95 AU V142
95 AU V142
PTFE GM201 / NBR
PTFE B602 / NBR
80 NBR B281
PTFE B602 / NBR
98 AU 928 / NBR
98 AU 928 / NBR
88 NBR 101
94 AU 925
PTFE GM201 / NBR
PTFE B602 / NBR
PTFE B602 / NBR
80 NBR 878
90 NBR 109
94 AU 925
80 NBR 878
95 AU V142
95 AU V142
95 AU V142
80 NBR B281
80 NBR B281
PTFE B602 / NBR
98 AU 928 / NBR
98 AU 928 / NBR
PTFE GM201 / NBR
80 NBR 878
95 AU V142
80 NBR 878
94 AU 925
PTFE B602 / NBR
80 NBR 878
PTFE GM201 / NBR
PTFE B602 / NBR
PTFE B602 / FKM
98 AU 928 / NBR
PTFE B602 / NBR
80 NBR 878
98 AU 928 / NBR
95 AU V142
80 NBR 878
PTFE B602 / NBR
80 NBR 878
95 AU V142
95 AU V142
80 NBR B281
80 NBR B281
PTFE GM201 / NBR
PTFE B602 / NBR
98 AU 928 / NBR
98 AU 928 / NBR
PTFE GM201 / NBR
80 NBR 878
95 AU V142
80 NBR 878
PTFE B602 / NBR
80 NBR 878
88 NBR 101
90 NBR 109
88 NBR 101
95 AU V142
95 AU V142
80 NBR B281
PTFE GM201 / NBR
PTFE B602 / NBR
98 AU 928 / NBR
95 AU V142
94 AU 925
Cena každého €
32,51
32,97
108,34
113,00
49,32
***
70,45
59,14
25,89
39,14
58,21
85,45
118,41
60,89
124,01
58,13
58,51
58,27
58,27
36,97
41,93
53,48
89,41
62,79
62,79
184,54
48,02
28,99
23,88
45,27
87,16
73,59
120,96
75,49
103,02
62,79
125,08
26,86
70,37
42,02
91,38
94,82
40,84
44,46
70,74
63,39
49,50
***
***
76,24 3 76,24
***
86,65
56,89
78,90
146,75
28,95
25,11
160,43
36,31
48,48
48,02
54,24
157,22
***
82,38
76,45
76,72
www.brammer.biz
307
Těsnění