Page 318 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 318
Těsnění pístu
Kód objednávky
C0394888
C0398938
C0410385
C0397193
C0408738
C0404039
C0407260
C0399795
C0399313
C0393525
C0394293
C0394297
C0394298
C0394290
C0408008
C0405951
C0407261
C0399796
C0406165
C0395341
C0395954
C0407864
C0407889
C0394891
C0408014
C0409197
C0406363
C0406978
C0408033
C0399819
C0408409
C0408237
C0394892
C0395342
C0399983
C0410386
C0397195
C0396653
C0408739
C0394302
C0394304
C0408790
C0409026
C0394894
C0409029
C0407262
C0399797
C0394893
C0394306
C0394305
C0408019
C0407263
C0399820
C0396043
C0407865
C0407890
C0408024
C0409210
C0406612
C0406979
C0399799
C0408417
C0399315
C0397727
C0393715
C0394308
C0407136
C0399800
D (mm)
90
90
90
90
90
95
95
95
95
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
102
105
105
105
105
105
105
105
105
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
115
115
115
d (mm)
75
75
76
77,8
80
75
79,5
79,5
80
12
42
60
60
75
75
79
79
79
80
80
80
80
80
80
82
83
84,5
84,5
84,5
84,5
84,9
85
85
85
86
86
87,8
88
90
21
80
80
85
85
88
89,5
89,5
90
46
70
85
89
89
90
90
90
92
93
94,5
94,5
94,5
94,9
95
95
96
76
94
94
H (mm)
12
12
32,9
7,3
11,65
22,4
5,9
6
12
35
18
15
15
10
22,4
7,7
7,7
7,8
9,6
12
12
12,2
12,2
15
22,5
13,4
5,9
5,9
5,9
6
5,9
9,3
12
12
16
32,9
7,3
8,5
11,6
21
12
22,5
12,2
15
13,4
5,9
6
12
16
15
22,4
7,7
7,8
12
12,2
12,2
22,5
13,4
5,9
5,9
6
5,9
12
15
32,9
11
7,7
7,8
Označení typu
NA250
NA300
SIMKO320
TFMA
T19
L43
OMK-MR
SIMKO300
NA300
TDUO H
T
T
T
T
L43
OMK-MR
OMK-MR
SIMKO300
OMK-S
NA300
NA400
T18
T18
NA250
L43
L27
OMK-MR
OMK-MR
OMK-MR
SIMKO300
OMK-E
T18
NA250
NA300
SIMKO520
SIMKO320
TFMA
NA150
T19
T
T
L43
T18
NA250
L27
OMK-MR
SIMKO300
NA250
T
T
L43
OMK-MR
SIMKO300
NA400
T18
T18
L43
L27
OMK-MR
OMK-MR
SIMKO300
OMK-E
NA300
SIMKO520
SIMKO320
T
OMK-MR
SIMKO300
Kódové označení materiálu
80 NBR 878
94 AU 925
80 NBR 878
PTFE 177023 / NBR
95 AU V142
80 NBR B281
PTFE B602 / NBR
Cena každého €
16,38
27,10
54,32
87,61
42,70
***
89,99
40,35
37,36
96,56
21,87
21,87
14,06
21,33
41,63
91,38
95,32
44,25
***
21,86
56,95
38,86
41,05
18,52
41,63
71,19
91,38
116,53
78,75
32,56
94,50
41,05
17,70
32,15
66,29
50,20
170,93
20,82
25,13
22,70
21,62
43,20
28,59
28,20
***
***
47,88
35,64
23,54
23,54
44,84
106,83
52,04
49,05
48,29
46,77
44,84
***
102,42
76,42
52,04
105,90
48,18
98,12
55,78
24,55
113,00
98 AU 928 /
94 AU 925
90 NBR 109
88 NBR 101
88 NBR 101
88 NBR 101
88 NBR 101
NBR
3
80 NBR B281
PTFE GM201 / NBR
PTFE B602 / NBR
98 AU 928 / NBR
PTFE GM201 / NBR
94 AU 925
80 NBR 878
95 AU V142
95 AU V142
80 NBR 878
80 NBR B281
PTFE B602 / NBR
PTFE GM201 / NBR
PTFE B602 / NBR
PTFE B602 / FKM
98 AU 928 / NBR
PTFE B602 / NBR
95 AU V142
80 NBR 878
94 AU 925
80 NBR 878
80 NBR 878
PTFE 177023 / NBR
80 NBR 878
95 AU V142
88 NBR 101
88 NBR 101
80 NBR B281
95 AU V142
80 NBR 878
PTFE B602 / NBR
PTFE B602 / NBR
98 AU 928 / NBR
80 NBR 878
88 NBR 101
88 NBR 101
80 NBR B281
PTFE B602 / NBR
98 AU 928 / NBR
80 NBR 878
95 AU V142
95 AU V142
80 NBR B281
PTFE B602 / NBR
PTFE GM201 / NBR
PTFE B602 / NBR
98 AU 928 / NBR
PTFE B602 / NBR
94 AU 925
80 NBR 878
80 NBR 878
88 NBR 101
PTFE B602 / NBR
98 AU 928 / NBR
55,26
306
www.brammer.biz
Těsnění