Page 317 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 317
Těsnění pístu
Kód objednávky
C0394270
C0393745
C0394271
C0394272
C0396041
C0408879
C0409481
C0409449
C0407242
C0407255
C0399790
C0408393
C0397485
C0407254
C0394274
C0393519
C0394279
C0407256
C0399656
C0399821
C0406164
C0394885
C0395338
C0395952
C0407862
C0407887
C0408013
C0408018
C0409227
C0406288
C0406976
C0408042
C0566643
C0399817
C0408407
C0408473
C0395948
C0394884
C0395339
C0410384
C0397030
C0396652
C0408117
C0395340
C0407257
C0408736
C0407258
C3610724
C0403196
C0408749
C0394887
C0393523
C0394287
C0394286
C0398441
C0407259
C0399794
C0399271
C0407863
C0407888
C0408023
C0408002
C0409103
C0406611
C0406977
C0408745
C0399818
C0408529
D (mm)
72
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
76
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
85
85
85
85
85
85
85
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
d (mm)
26
12
25
50
55
55
55
59
59,5
59,5
59,5
59,9
63
64
20
12
50
59
59
59
60
60
60
60
60
60
60
62
63
64,5
64,5
64,5
64,5
64,5
64,9
65
65
65
65
66
67,8
68
70
70
64
65
69,5
69,5
69,5
70
70
12
62
65
65
69
69
70
70
70
70
72
73
74,5
74,5
74,5
74,5
75
H (mm)
13
30
15
10
12
12,2
22,4
20,5
5,9
5,9
6
5,9
18
4
16
30
10
7,7
7,8
10
9,6
12
12
12
12,2
12,2
22,4
22,5
13,4
5,9
5,9
5,9
5,9
6
5,9
9,3
10
12
12
32,9
7,3
8,5
11,6
12
7,7
22,4
5,9
5,9
6
9,3
12
35
18
12
12
7,7
10
12
12,2
12,2
22,4
22,5
13,4
5,9
5,9
5,9
6
9,3
Označení typu
T
TDUO H
T
T
NA400
T18
L43
L43
OMK-MR
OMK-MR
SIMKO300
OMK-E
SIMKO520
OMK-MR
T
TDUO H
T
OMK-MR
SIMKO300
SIMKO300
OMK-S
NA250
NA300
NA400
T18
T18
L43
L43
L27
OMK-MR
OMK-MR
OMK-MR
OMK-MR
SIMKO300
OMK-E
T18
NA400
NA250
NA300
SIMKO320
TFMA
NA150
T19
NA300
OMK-MR
L43
OMK-MR
OMK-MR
SIMKO300
T18
NA250
TDUO H
T
T
NA300
OMK-MR
SIMKO300
NA300
T18
T18
L43
L43
L27
OMK-MR
OMK-MR
OMK-MR
SIMKO300
T18
Kódové označení materiálu
88 NBR 101
90 NBR 109
88 NBR 101
88 NBR 101
80 NBR 878
95 AU V142
80 NBR B281
80 NBR B281
PTFE GM201 / NBR
PTFE B602 / NBR
98 AU 928 / NBR
PTFE B602 / NBR
80 NBR 878
PTFE B602 / NBR
88 NBR 101
90 NBR 109
88 NBR 101
PTFE B602 / NBR
98 AU 928 / NBR
98 AU 928 / NBR
PTFE GM201 / NBR
80 NBR 878
94 AU 925
80 NBR 878
95 AU V142
95 AU V142
80 NBR B281
80 NBR B281
PTFE B602 / NBR
PTFE GM201 / NBR
PTFE B602 / NBR
PTFE B602 / FKM
PTFE C104 / NBR
98 AU 928 / NBR
PTFE B602 / NBR
95 AU V142
80 NBR 878
80 NBR 878
94 AU 925
80 NBR 878
PTFE 177023 / NBR
80 NBR 878
95 AU V142
94 AU 925
PTFE B602 / NBR
80 NBR B281
PTFE B602 / NBR
PTFE GM201 / NBR
Cena každého €
14,75
55,70
14,75
14,75
38,41
17,10
28,09
28,09
***
***
26,90
81,49
51,81
58,39
14,08
45,47
14,36
145,04
29,34
21,59
***
22,58
27,15
37,45
27,22
17,51
21,79
21,79
60,34
37,11
92,49
***
***
29,34
74,48
20,38
39,40
18,54
27,15
37,67
60,88
13,68
16,66
27,15
80,16
31,69
***
76,84
35,19
11,60 3 26,14
79,41
18,94
18,55
34,62
84,93
37,40
34,62
34,71
17,26
36,83
36,83
62,90
***
***
97,85
37,40
22,22
98 AU 928 /
95 AU V142
80 NBR 878
90 NBR 109
88 NBR 101
88 NBR 101
94 AU 925
NBR
PTFE B602 / NBR
98 AU 928 / NBR
94 AU 925
95 AU V142
95 AU V142
80 NBR B281
80 NBR B281
PTFE B602 / NBR
PTFE GM201 / NBR
PTFE B602 / NBR
PTFE B602 / FKM
98 AU 928 / NBR
95 AU V142
www.brammer.biz
305
Těsnění