Page 173 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 173
Lineární kuličkové ložisko, vodič s lineárním kuličkovým ložiskem
Lineární kuličková ložiska KBO..-PP-AS
Lineární kuličková ložiska KBO..-PP-AS, nezakrytá, těsnění na obou stranách, s uzpůsobením pro domazávání. Možnost konstrukce odolné proti korozi.
Kód objednávky
C2281113 C1305175 C1305177 C1305178 C2280878 C1305180 C2274610
Číslo Dílu
KBO12-PP-AS KBO16-PP-AS KBO20-PP-AS KBO25-PP-AS KBO30-PP-AS KBO40-PP-AS KBO50-PP-AS
FW
12 16 20 25 30 40 50
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
D
22 mm 26 mm 32 mm 40 mm 47 mm 62 mm 75 mm
Cena L každého €
32 mm 53,49 36 mm 67,91 45 mm 70,43 58 mm 103,97 68 mm 141,98 80 mm 168,55 100 mm 219,41
D FW
Řada LBCT - otevřené provedení
LBCT..A bez těsnění LBCT..-LS s jedním těsněním
LBCT..-2LS se dvěma těsněními
Lineární pohyb
Kód objednávky
C3224972 C3738090 C2292037 C3738093 C3527676 C3738096 C2280305 C3738100 C3738103
Číslo Dílu
LBCT12A LBCT16A LBCT20A LBCT25A LBCT30A LBCT40A LBCT50A LBCT60A LBCT80A
Vnitřní průměr
12 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 80 mm
Vnitřní průměr
12 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 80 mm
vnejší prumer
22 mm 26 mm 32 mm 40 mm 47 mm 62 mm 75 mm 90 mm 120 mm
Cena Celková délka každého €
32 mm ***
36 mm ***
45 mm 54,32
58 mm 61,07 68 mm ***
80 mm 90,97 100 mm 162,42 125 mm *** 165 mm ***
Řada LBCT - otevřené provedení
LBCT..A bez těsnění LBCT..-LS s jedním těsněním
LBCT..-2LS se dvěma těsněními
Kód objednávky
C1435881 C2286115 C1435888 C1435892 C2286116 C2280304 C1435902 C2286117 C2286118
Číslo Dílu
LBCT12A-2LS LBCT16A-2LS LBCT20A-2LS LBCT25A-2LS LBCT30A-2LS LBCT40A-2LS LBCT50A-2LS LBCT60A-2LS LBCT80A-2LS
vnejší prumer
22 mm 26 mm 32 mm 40 mm 47 mm 62 mm 75 mm 90 mm 120 mm
Cena Celková délka každého €
32 mm 47,55 36 mm 48,35 45 mm 50,68 58 mm 60,11 68 mm 74,97 80 mm 78,34 100 mm 137,09 125 mm *** 165 mm 447,09
Cena L každého €
32 mm 41,88 36 mm 51,51 45 mm 59,76 58 mm 75,91 68 mm 76,16 80 mm 114,98 100 mm 185,05
Lineární kuličková ložiska KB
2
Lineární kuličková ložiska KBS, nastavitelná. Možnost konstrukce odolné proti korozi.
Kód objednávky
C3340111 C2277136 C2279214 C2279588 C1434229 C3340112 C2285486
Číslo Dílu FW
KBS12 12 mm KBS16 16 mm KBS20 20 mm KBS25 25 mm KBS30 30 mm KBS40 40 mm KBS50 50 mm
D
22 mm 26 mm 32 mm 40 mm 47 mm 62 mm 75 mm
D FW
Lineární kuličková ložiska KBS..-PP
Lineární kuličková ložiska KBS..-PP, těsnění na obou stranách, nastavitelná. Možnost konstrukce odolné proti korozi.
Kód objednávky
C2277247 C2274549 C2274550 C2278456 C1305182 C2277241 C2274565
Číslo Dílu FW
KBS12-PP 12 mm KBS16-PP 16 mm KBS20-PP 20 mm KBS25-PP 25 mm KBS30-PP 30 mm KBS40-PP 40 mm KBS50-PP 50 mm
D
22 mm 26 mm 32 mm 40 mm 47 mm 62 mm 75 mm
Cena L každého €
32 mm 40,44 36 mm 51,42 45 mm 52,44 58 mm 67,60 68 mm 70,58 80 mm 122,43 100 mm 158,16
www.brammer.biz
161
L
L
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
109652 109650 62905
62862
86185