Page 171 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 171
Lineární kuličkové ložisko, vodič s lineárním kuličkovým ložiskem
Řada LBCF - samonaklápěcí, otevřené provedení
LBCF..A bez těsnění
LBCF..-LS s jedním těsněním LBCF..-2LS se dvěma těsněními
Kód objednávky
C2283527 C3738068 C2285493 C2285494 C2669185 C3738075 C3348781
Číslo Dílu
LBCF12A LBCF16A LBCF20A LBCF25A LBCF30A LBCF40A LBCF50A
Vnitřní průměr
12 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm
vnejší prumer
22 mm 26 mm 32 mm 40 mm 47 mm 62 mm 75 mm
vnejší prumer
22 mm 26 mm 32 mm 40 mm 47 mm 62 mm 75 mm
Celková délka
32 mm 36 mm 45 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm
Celková délka
32 mm 36 mm 45 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm
Cena každého €
*** *** *** *** *** *** ***
Cena každého €
*** 42,66 59,21 68,43 82,62 90,54 ***
Lineární pohyb
Řada LBCD - samonaklápěcí, otevřené provedení
LBCF..A bez těsnění
LBCF..-LS s jedním těsněním LBCF..-2LS se dvěma těsněními
Kód objednávky
C2286106 C1246292 C0760053 C2286107 C2274515 C1435838 C2286108
Číslo Dílu
LBCF12A-2LS LBCF16A-2LS LBCF20A-2LS LBCF25A-2LS LBCF30A-2LS LBCF40A-2LS LBCF50A-2LS
Vnitřní průměr
12 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm
Lineární kuličková ložiska, obrobená, řada KB, KB-PP, KB-PP-AS
Lineární kuličková ložiska KB, otevřená
Lineární kuličková ložiska KB, utěsněná
Lineární kuličková ložiska KB-PP-AS, utěsněná s domazáváním Uzavřená konstrukce
Možnost antikorozního provedení
FW
D
Kód objednávky
C2280910 C1434153 C2274555 C2280911 C1305164 C2279766 C2277912 C1305165 C1305166 C3340087 C1305167 C2279753 C2277328 C1305168 C1305169 C1434173 C1305171 C1305172 C1434177 C2279767 C2279768
Číslo Dílu FW D
KB12 12 mm 22 mm KB12-PP 12 mm 22 mm KB12-PP-AS 12 mm 22 mm KB16 16 mm 26 mm KB16-PP 16 mm 26 mm KB16-PP-AS 16 mm 26 mm KB20 20 mm 32 mm KB20-PP 20 mm 32 mm KB20-PP-AS 20 mm 32 mm KB25 25 mm 40 mm KB25-PP 25 mm 40 mm KB25-PP-AS 25 mm 40 mm KB30 30 mm 47 mm KB30-PP 30 mm 47 mm KB30-PP-AS 30 mm 47 mm KB40 40 mm 62 mm KB40-PP 40 mm 62 mm KB40-PP-AS 40 mm 62 mm KB50 50 mm 75 mm KB50-PP 50 mm 75 mm KB50-PP-AS 50 mm 75 mm
L
32 mm 32 mm 32 mm 36 mm 36 mm 36 mm 45 mm 45 mm 45 mm 58 mm 58 mm 58 mm 68 mm 68 mm 68 mm 80 mm 80 mm 80 mm 100 mm 100 mm 100 mm
Jmenovité základní dynamické zatížení
640 N 640 N 640 N 840 N 840 N 840 N 1660 N 1660 N 1660 N 2950 N 2950 N 2950 N 3800 N 3800 N 3800 N 6400 N 6400 N 6400 N 9200 N 9200 N 9200 N
Jmenovité základní statické zatížení
570 N 570 N 570 N 780 N 780 N 780 N 1570 N 1570 N 1570 N 2850 N 2850 N 2850 N 3600 N 3600 N 3600 N 5600 N 5600 N 5600 N 8000 N 8000 N 8000 N
L
Cena 2 každého €
40,70 35,40 49,21 30,42 31,37 52,05 55,68 39,96 53,18 62,65 46,17 59,28 96,54 77,43 83,19 92,31 74,04
103,14 140,40 110,82 109,78
www.brammer.biz
159
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
86175
62909
62868