Page 174 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 174
Lineární kuličkové ložisko, vodič s lineárním kuličkovým ložiskem
Lineární kuličková ložiska KBS..-PP-AS
Lineární kuličková ložiska KBS..-PP-AS, těsnění na obou stranách, s uzpůsobením pro domazávání, nastavitelná. Možnost konstrukce odolné proti korozi.
D
FW
Kód objednávky
C2274650 C1305181 C2281449 C2280880 C2274823 C2274563 C2278761
Číslo Dílu FW
KBS12-PP-AS 12 mm KBS16-PP-AS 16 mm KBS20-PP-AS 20 mm KBS25-PP-AS 25 mm KBS30-PP-AS 30 mm KBS40-PP-AS 40 mm KBS50-PP-AS 50 mm
D
22 mm 26 mm 32 mm 40 mm 47 mm 62 mm 75 mm
L
32 mm 36 mm 45 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm
L
32 mm 36 mm 45 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm
Cena každého €
55,73 49,41 60,69 73,73
100,52 116,10 164,18
Cena každého €
70,90 70,03 76,44 89,30
104,00 107,36 232,00
Cena každého €
101,88 139,50 153,67 135,33 174,04 241,41 319,58
Cena každého €
8,16 6,80 6,80 6,26 8,16 5,71
*** 5,98 7,48 5,92 6,53 8,16 6,53 7,48 6,12
L
Lineární kluzná ložiska PAB..-PP-AS
Lineární kluzná ložiska PAB..-PP-AS, těsnění na obou stranách, s uzpůsobením pro domazávání.
Kód objednávky
C2274637 C2274422 C2277369 C2274564 C1438918 C2277660 C1438920
Lineární kluzná ložiska PABO..-PP-AS
Číslo Dílu FW
PAB12-PP-AS 12 mm PAB16-PP-AS 16 mm PAB20-PP-AS 20 mm PAB25-PP-AS 25 mm PAB30-PP-AS 30 mm PAB40-PP-AS 40 mm PAB50-PP-AS 50 mm
D
22 mm 26 mm 32 mm 40 mm 47 mm 62 mm 75 mm
Lineární kluzná ložiska PABO..-PP-AS, nezakrytá, těsnění na obou stranách, s uzpůsobením pro domazávání.
Kód objednávky
C2278127 C0878437 C1307419 C2274644 C2274423 C2277213 C2277181
Standardní lineární kuličkové pouzdro, model LM
Číslo Dílu
PABO12-PP-AS PABO16-PP-AS PABO20-PP-AS PABO25-PP-AS PABO30-PP-AS PABO40-PP-AS PABO50-PP-AS
FW
12 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm
D
22 mm 26 mm 32 mm 40 mm 47 mm 62 mm 75 mm
L
32 mm 36 mm 45 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm
• Velká nosnost
• Bez úhlové vůle
• Vysoká tuhost
• Typ s kuličkovou klecí
Jmenovité základní statické zatížení
108 N 127 N 206 N 265 N 265 N 225 N 225 N 402 N 402 N 549 N 549 N 598 N 598 N 598 N 775 N
2
Kód objednávky
C1436907 C1436921 C1436930 C1436938 C4663644 C1436964 C6130077 C1436951 C6130078 C2284376 C6130079 C1436861 C6130080 C6130081 C1436866
Číslo Dílu
LM3
LM4
LM5
LM6 LM6-AJ LM8S LM8S-AJ LM8 LM8-AJ LM10 LM10-AJ LM12 LM12-AJ LM12-OP LM13
D
3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 6 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 10 mm 10 mm 12 mm 12 mm 12 mm 13 mm
L
7 mm 8 mm 10 mm 12 mm 12 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm 19 mm 19 mm 21 mm 21 mm 21 mm 23 mm
Jmenovité základní dynamické D0 zatížení
10 mm 12 mm 15 mm 19 mm 19 mm 17 mm 17 mm 24 mm 24 mm 29 mm
29 mm
30 mm
30 mm 30 mm 32 mm
88,2 N 88,2 N 167 N 206 N 206 N 176 N 176 N 265 N 265 N 373 N 373 N 373 N 412 N 412 N 412 N
162
www.brammer.biz
Lineární pohyb
55957 109728 109725 109654