Page 136 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 136
Napínací jednotky
Ložiskové jednotky se samomaznými ložisky řady PSFT
Kód
objednávky Číslo Dílu
C2137134 PSFT20/LP99
C2137135 PSFT25/LP99
C0905357 PSFT30/LP99
Ložiskové jednotky
Prumer hrídele
20 mm
25 mm
30 mm
Délka (šířka)
64,1 mm
68,4 mm
80,1 mm
Rozteče středů otvorů šroubů
90 mm
99 mm
117 mm
Cena každého €
253,85
205,66
239,08
Kód
objednávky Číslo Dílu
C2137136 PSFT35/LP99
C2137137 PSFT40/LP99
Prumer hrídele
35 mm
40 mm
Délka (šířka)
90,1 mm
100,1 mm
Rozteče středů otvorů šroubů
130 mm
144 mm
Cena každého €
324,70
492,34
62965
se samomaznými ložisky řady MFC
Řada samomazných ložiskových jednotek Self-Lube® nabízí široký výběr pouzder z litiny, lisované oceli nebo syntetické pryže, opatřených kompletní řadou ložiskových vložek Self-Lube® s kulovým vnějším průměrem.
• Kompenzace počátečního vychýlení
• Mazací zařízení jako standard
• Účinné uspořádání těsnění
• Vysoce kvalitní litinové pouzdro
• Zajišťovací „červík“ – dostupný je také excentrický nákružek a zajišťovací zařízení kuželovou dírou • Snadná montáž
• Volitelně je také dostupné trojité břitové těsnění a další ostřikový kroužek
Volitelně jsou k dispozici verze vložek pro vysoké a nízké teploty
Kód objednávky
C0045740
C0071141
C0014469
Prumer Roztečný průměr hrídele upevňovacích šroubů
25 mm 92,1 mm
30 mm 104,8 mm
35 mm 111,1 mm
Celkový Cena Kód
Prumer hrídele
40 mm
45 mm
50 mm
Roztečný průměr upevňovacích šroubů
111,1 mm
130,2 mm
136,5 mm
Celkový Cena
Číslo Dílu
MFC25
MFC30
MFC35
průměr
111,1 mm
127 mm
133,4 mm
každého € objednávky
59,15 C0033272
65,35 C0067039
64,18 C0032658
Číslo Dílu
MFC40
MFC45
MFC50
průměr
133,4 mm
155,6 mm
161,9 mm
každého €
80,63
100,77
85,05
Ložiskové jednotky
se samomaznými pouzdry řady MSF
Řada samomazných ložiskových jednotek Self-Lube® nabízí široký výběr pouzder z litiny, lisované oceli nebo syntetické pryže, opatřených kompletní řadou ložiskových vložek Self-Lube® s kulovým vnějším průměrem.
• Kompenzace počátečního vychýlení
• Mazací zařízení jako standard
• Účinné uspořádání těsnění
• Vysoce kvalitní litinové pouzdro
• Zajišťovací „červík“ – dostupný je také excentrický nákružek a zajišťovací zařízení kuželovou dírou • Snadná montáž
• Volitelně je také dostupné trojité břitové těsnění a další ostřikový kroužek
• Volitelně jsou k dispozici verze vložek pro vysoké a nízké teploty
Pro vysoká zatížení
Kód objednávky
C0058943
C0081218
C0058975
Prumer Cena Kód
Prumer Cena
Číslo Dílu
MST25
MST30
MST35
hrídele
25 mm
30 mm
35 mm
Délka (šířka)
115,5 mm
124 mm
143,5 mm
Celková výška
101,5 mm
101,5 mm
118 mm
každého € objednávky
71,02 C0149200
82,07 C0070329
94,02 C0046297
Číslo Dílu
MST40
MST45
MST50
hrídele
40 mm
45 mm
50 mm
Délka (šířka)
147 mm
151 mm
182 mm
Celková výška
118 mm
118 mm
146 mm
každého €
102,19
118,62
123,68
1
Ložiskové jednotky se samomaznými ložisky řady ST
Řada samomazných ložiskových jednotek Self-Lube® nabízí široký výběr pouzder z litiny, lisované oceli nebo syntetické pryže, opatřených kompletní řadou ložiskových vložek Self-Lube® s kulovým vnějším průměrem.
• Kompenzace počátečního vychýlení
• Mazací zařízení jako standard
• Účinné uspořádání těsnění
• Vysoce kvalitní litinové pouzdro
• Zajišťovací „červík“ – dostupný je také excentrický nákružek a zajišťovací zařízení kuželovou dírou • Snadná montáž
• Volitelně je také dostupné trojité břitové těsnění a další ostřikový kroužek
Volitelně jsou k dispozici verze vložek pro vysoké a nízké teploty
Kód objednávky
C0053165
C0056864
C0094930
C0144292
Celková Cena
Kód objednávky
C0056905
C0176437
C0081200
Celková Cena výška každého €
Číslo Dílu
ST20
ST25
ST30
ST35
Prumer hrídele
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
Délka (šířka)
96,5 mm
98 mm
115,5 mm
124 mm
výška
88,5 mm
88,5 mm
101,5 mm
101,5 mm
každého €
33,69
40,46
47,60
75,84
Číslo Dílu
ST40
ST45
ST50
Prumer hrídele
40 mm
45 mm
50 mm
Délka (šířka)
143,5 mm
147 mm
151 mm
118 mm
118 mm
118 mm
66,96
72,00
93,88
Koncový kryt Self-Lube pro samomazná ložiska
Ochranný kryt Self-Lube® je určen k ochraně obsluhy stroje před nebezpečím v souvislosti s otáčením konce hřídele a vnějších povrchů ložiska před znečištěním. Ochranný kryt je vyroben z kvalitní měkké oceli se smaltovaným povlakem, čímž získává robustní, atraktivní a dlouhotrvající vzhled. Vyznačuje se snadnou montáží i demontáží bez poškození nebo deformací, a proto může být čas od času vyměněn.
• Vyrobeno z oceli s nátěrem pro lepší trvanlivost
• Chrání obsluhu před otáčivým koncem hřídele
• Dodatečná ochrana proti znečištění
Snadná montáž na veškeré samomazné ložiskové jednotky
Kód Cena
Kód Cena
objednávky
C0070507
C0052943
C0078719
C0095022
Číslo Dílu
20P
25P
30P
35P
Vstupní skupina
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
každého €
4,48
4,59
6,77
7,06
objednávky
C0070360
C0090498
C0080127
Číslo Dílu
40P
45P
50P
Vstupní skupina
40 mm
45 mm
50 mm
každého €
6,01
13,41
12,69
124
www.brammer.biz
Ložiska
62966 63432 63427 62967