Page 1071 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 1071
Ventily
Řada 221 – 2/2-cestný solenoidový ventil, nepřímo řízený - funkce Magnalift – FKM – normálně zavřený
Popis:
• 2/2-cestný solenoidový ventil, nepřímo řízený - funkce Magnalift - FKM - normálně zavřený.
• Cívka IP65 pro 2 P + E zástrčka podle DIN 43650 typ A (zástrčka součástí dodávky).
• Spotřeba energie 8 W (AC), 9 W (DC).
Teplotní rozsah:
• +100°C.
Materiál těsnění:
• FKM.
Použití:
• Regulace (vypnuto/zapnuto) vody, vzduchu, lehkých olejů (2°E) a inertních plynů v aplikacích, jako jsou termohydraulické systémy, průmyslové pračky, hydročističky,
nástroje, uzavřené okruhy.
Výhody:
• Robustní a vysoce funkční řešení pro velmi nároční aplikace, vynikající výkon, dlouhá životnost, rychlé přepínání, spolehlivá reprodukovatelnost, vysoký tlak. Přínos:
Dlouhá životnost. Rychlé přepínání. Spolehlivá reprodukovatelnost. Vysoký tlak.
Kód objednávky
C3220409
C3220410
C3220411
C3220412
C3220413
C3220414
C3220415
C3220416
Velikost připojení
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
Provozní napětí (DC)
24V
24V
24V
24V
Provozní Cena
Kód objednávky
C3220417
C3220418
C3220419
C3220420
C3220405
C3220406
C3220407
C3220408
Velikost Provozní napětí připojení (DC)
Provozní Cena
Číslo Dílu
PS221021
PS221022
PS221023
PS221024
PS221025
PS221026
PS221027
PS221028
napětí (AC)
24V
24V
24V
24V
každého €
149,50
149,00
174,30
188,80
149,50
149,00
174,30
188,80
Číslo Dílu
PS221029
PS221030
PS221031
PS221032
PS221017
PS221018
PS221019
PS221020
napětí (AC)
každého €
152,60
152,10
177,40
191,90
152,60
152,10
177,40
191,90
G3/8 BSPP 110V
G1/2 BSPP 110V
G3/4 BSPP 110V
G1 BSPP 110V
G3/8 BSPP 230V
G1/2 BSPP 230V
G3/4 BSPP 230V
G1 BSPP 230V
Řada 321H - 2/2-cestný nepřímo řízený ventil - NBR - normálně zavřený
Popis:
• 2/2-cestný nepřímo řízený ventil - NBR - normálně zavřený.
• Cívka IP65 pro 2 P + E zástrčka podle DIN 43650 typ A (zástrčka součástí dodávky).
• Spotřeba energie 8 W (AC), 9 W (DC).
Teplotní rozsah:
• +75 °C kapaliny / +100 °C vzduch/olej.
Materiál těsnění:
• NBR.
Použití:
• Regulace (vypnuto/zapnuto) suchého nebo lubrikovaného vzduchu, neutrálních plynů a kapalin/ olejů v aplikacích, jako jsou kompresory, myčky automobilů, chlazení
obráběcích strojů apod.
Výhody:
• Robustní a spolehlivý design, který umožňuje dosáhnout dlouhou trvanlivost s mimořádnou opakovatelností při vysokém tlaku. Funkce normálně uzavřený nebo normálně
10
otevřený.
Přínos:
Může pracovat se znečištěným stlačeným vzduchem.
Kód objednávky
C3220429
C3220430
C3220431
C3220432
C3220433
C3220434
C3220435
C3220436
C3220437
C3220426
C3220427
C3220428
Číslo Dílu
PS321004
PS321005
PS321006
PS321007
PS321008
PS321009
PS321010
PS321011
PS321012
PS321001
PS321002
PS321003
Velikost připojení
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Typ ovládacího ventilu
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
Provozní napětí (DC)
24V
24V
24V
Provozní napětí (AC)
24V
24V
24V
110V
110V
110V
230V
230V
230V
Cena každého €
333,20
333,20
296,80
333,20
333,20
296,80
336,30
336,30
299,90
336,30
336,30
299,90
www.brammer.biz
1059
Proces
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
48571 51385