Page 1069 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 1069
Ventily
Řada 123 – 2/2-cestný solenoidový ventil, nepřímo řízený - funkce Magnalift – FKM – normálně zavřený
Popis:
• 2/2-cestný solenoidový ventil, nepřímo řízený - funkce Magnalift - FKM - normálně zavřený.
• Cívka IP65 pro 2 P + E zástrčku podle DIN 43650 typ A (zástrčka součástí dodávky).
• Spotřeba energie 9 W/14 W (AC), 12 W/16 W (DC).
Teplotní rozsah:
• +140°C.
Materiál těsnění:
• FKM.
Použití:
• Regulace (vypnuto/zapnuto) vody, vzduchu, lehkých olejů (2°E) a inertních plynů v aplikacích, jako jsou termohydraulické systémy,
průmyslové pračky, hydročističky, nástroje, uzavřené okruhy.
Výhody:
• Vysoký průtok díky speciální membráně, kvůli které je tento ventil velmi vhodný pro kapaliny, robustní mechanický systém zavěšení
membrány.
• Speciální membránová konstrukce.
• Robustní mechanický systém zavěšení membrány. Přínos:
• Výborné parametry s kapalinami.
Delší životnost.
Kód objednávky
C3220538
C3220540
C3220542
C3220541
C3220545
C3220548
C3220550
C3220552
C3220547
C3220549
C3220551
C3220553
C3220539
C3220546
C3220544
C3220543
Číslo Dílu
PS397107
PS397111
PS397115
PS397113
PS397129
PS397134
PS397136
PS397139
PS397133
PS397135
PS397137
PS397141
PS397109
PS397131
PS397119
PS397117
Velikost připojení
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
Typ ovládacího ventilu
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
Provozní napětí (DC)
24V
24V
24V
24V
Provozní napětí (AC)
24V
24V
24V
24V
115V
115V
115V
115V
230V
230V
230V
230V
Cena každého €
69,88
70,52
104,95
115,67
69,88
77,79
104,95
115,67
69,88
68,37
104,95
115,67
67,57
68,21
101,15
111,93
Řada 141 - 3-cestný solenoidový ventil, přímo řízený - FKM - normálně zavřený
Popis:
• 3cestný solenoidový ventil, přímo řízený - FKM - normálně zavřený.
• Cívka IP65 pro 2 P + E zástrčka podle DIN 43650 typ A (zástrčka součástí dodávky).
• Spotřeba energie 9 W (AC), 10 W (DC).
Teplotní rozsah:
• +140°C.
Materiál těsnění:
• FKM.
Použití:
• Řada 141 se používá v aplikacích, které vyžadují aktivaci a automatické vypouštění pohyblivých systémů. Typicky se používá ve
10
sterilizátorech, kávovarech (espreso), vzduchových kompresorech, hořácích spalujících motorovou naftu, pilotních ventilech, instalacích
pro čištění vody.
Výhody:
• Kompaktní a robustní design.
• Lze použít pro širokou škálu médií. Přínos:
• Spolehlivost.
Redukce referencí.
Kód objednávky
C3220513
C3220514
C3220515
C3220516
C3220498
C3220499
C3220500
C3220501
C3220502
C3220503
C3220504
C3220505
C3220509
C3220510
C3220511
C3220512
Číslo Dílu
PS393544
PS393545
PS393546
PS393547
PS393519
PS393520
PS393521
PS393522
PS393523
PS393524
PS393525
PS393526
PS393540
PS393541
PS393542
PS393543
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
Typ ovládacího ventilu
3/2 N/C
3/2 N/C
3/2 N/C
3/2 N/C
3/2 N/C
3/2 N/C
3/2 N/C
3/2 N/C
3/2 N/C
3/2 N/C
3/2 N/C
3/2 N/C
3/2 N/C
3/2 N/C
3/2 N/C
3/2 N/C
Provozní napětí (DC)
24V
24V
24V
24V
Provozní napětí (AC)
24V
24V
24V
24V
115V
115V
115V
115V
230V
230V
230V
230V
Cena každého €
36,69
48,92
48,92
48,92
34,92
46,62
46,62
46,62
34,92
46,62
46,62
46,62
34,92
46,62
46,62
46,62
www.brammer.biz
1057
Proces
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
48587 48606