Page 1070 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 1070
Ventily
Řada 146 – 2/2-cestný ventil, přímo řízený - KM - normálně zavřený
Popis:
• 2/2-cestný ventil, přímo řízený - FKM - normálně zavřený
• Cívka IP65 pro 2 P + E zástrčka podle DIN 43650 typ A
(zástrčka součástí dodávky).
• Spotřeba energie 8 W (AC), 9 W (DC).
Teplotní rozsah:
• +140°C.
Materiál těsnění:
• FKM.
Použití:
• Regulace (vypnuto/zapnuto) vody, vzduchu, lehkých olejů,
páry a inertních plynů při teplotách do 140 °C.
• Zvlhčovače, svařovací systémy, průmyslové pračky, automatické dávkovače,
kávovary, sušičky, naftové hořáky, sterilizátory, kompresory. Výhody:
• Kompaktní a robustní design.
• Lze použít pro širokou škálu médií.
Kód objednávky
C3220523
C3220524
C3220525
C3220526
C3220527
C3220528
C3220506
C3220507
C3220508
C3220529
C3220530
C3220531
C3220532
C3220533
C3220534
C3220535
C3220536
C3220537
C3220517
C3220518
C3220519
C3220520
C3220521
C3220522
Číslo Dílu
PS393554
PS393555
PS393556
PS393557
PS393558
PS393559
PS393527
PS393528
PS393529
PS393580
PS393581
PS393582
PS393583
PS393584
PS393585
PS393586
PS393587
PS393588
PS393548
PS393549
PS393550
PS393551
PS393552
PS393553
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
Typ ovládacího ventilu
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
Přínos:
• Spolehlivost. Redukce referencí.
Provozní napětí (DC)
24V
24V
24V
24V
24V
24V
Provozní napětí (AC)
24V
24V
24V
24V
24V
24V
115V
115V
115V
115V
115V
115V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
Cena každého €
40,04
40,04
40,55
40,04
50,24
50,24
37,76
38,13
37,76
37,76
46,44
46,44
37,76
37,76
37,76
37,76
46,44
46,44
37,76
37,76
37,76
37,76
46,44
46,44
10
Řada 221 – 2/2-cestný solenoidový ventil, nepřímo řízený – funkce Magnalift – NBR – normálně zavřený
Popis:
• 2/2-cestný solenoidový ventil, nepřímo řízený - funkce Magnalift - NBR - normálně zavřený
• Cívka IP65 pro 2 P + E zástrčka podle DIN 43650 typ A (zástrčka součástí dodávky).
• Spotřeba energie 8 W (AC), 9 W (DC).
Teplotní rozsah:
• +75 °C kapaliny / +100 °C vzduch/olej.
Materiál těsnění:
• NBR.
Použití:
• Regulace (vypnuto/zapnuto) vody, vzduchu a inertních plynů v aplikacích, jako jsou termohydraulické systémy, průmyslové pračky,
hydročističky, nástroje, uzavřené okruhy.
Výhody:
• Odolné vůči vysokému tlaku. Rychlé přepínání. Robustní.
Přínos:
Vysoce funkční řešení pro velmi náročné aplikace. Vynikající výkon ve všech ostatních aplikacích. Dlouhá životnost. Spolehlivá reprodukovatelnost.
Kód objednávky
C3220193
C3220194
C3220195
C3220196
C3220197
C3220198
C3220199
C3220200
Velikost připojení
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
Provozní napětí (DC)
24V
24V
24V
24V
Provozní Cena
Kód objednávky
C3220401
C3220402
C3220403
C3220404
C3220189
C3220190
C3220191
C3220192
Velikost Provozní napětí připojení (DC)
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
Provozní Cena
Číslo Dílu
PS221005
PS221006
PS221007
PS221008
PS221009
PS221010
PS221011
PS221012
napětí (AC)
24V
24V
24V
24V
každého €
109,50
124,50
125,80
138,90
109,50
109,50
125,80
138,90
Číslo Dílu
PS221013
PS221014
PS221015
PS221016
PS221001
PS221002
PS221003
PS221004
napětí (AC)
110V
110V
110V
110V
230V
230V
230V
230V
každého €
112,60
112,60
128,90
142,00
112,60
112,60
128,90
142,00
1058
www.brammer.biz
Proces
51381
48589