Page 945 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 945
VH - Tuleja wzmacniająca
Złącza
ED - Uszczelka miękka EOlastic do gwintów BSPP i metrycznych
Kod Zamówienia
C1149072
C1149071
C1149070
C1149069
C1149068
C1149067
C1149066
C1149064
C1149062
C1149061
C1149060
C1149059
C1149057
C4424547
C1146993
Numer Średnica
Części wewnętrzna węża
VH04CFX 4 mm
VH05CFX 5 mm
VH06CFX 6 mm
VH07CFX 7 mm
VH08CFX 8 mm
VH09CFX 9 mm
VH10CFX 10 mm
VH15CFX 15 mm
VH18CFX 18 mm
VH19CFX 19 mm
VH24CFX 24 mm
VH25CFX 25 mm
VH31CFX 31 mm
VH33CFX 33 mm
VH38CFX 38 mm
Cena za szt. €
0,66
0,96
0,79
1,10
0,75
0,80
0,77
1,20
3,07
1,13
2,19
2,08
5,47
11,69
7,54
Cena za szt. €
1,46
1,51
Kod Zamówienia
C1143074
C1139613
C1161350
C1145547
C1162895
C1145548
C1163738
C1143076
C1145549
C1145546
C1145545
C1145544
C1143195
C1145543
Numer Przyłącze 1 Części Rozmiar gwintu
ED8X1X M8x1
ED10X1X M10x1
ED12X1.5X M12x1,5
ED14X1.5X M14x1,5
ED16X1.5X M16x1,5
ED3/8X
ED18X1.5X M18x1,5
ED20X1.5X M20x1,5
ED1/2X
ED22X1.5X
ED26X1.5X M26x1,5
ED33X2X M33x2
ED42X2X M42x2
ED48X2X M48x2
Przyłącze 2 Rozmiar gwintu
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1 BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/2BSPP
Cena za szt. €
0,38
0,46
1,02
0,63
0,50
0,50
0,51
0,54
0,64
0,90
1,03
1,60
1,69
2,48
OR - Uszczelka pierścieniowa O-Ring do łączników z połączeniem obrotowym EO 24° DKO
DKI - Pierścień uszczelniający do przyłączek manometrów
Kod Zamówienia
C1142418
C1142419
Numer Rozmiar
Części gwintu przyłącza
DKI1/4CFX G1/2 BSPP
DKI1/2CFX G1/4 BSPP
Kod Zamówienia
C2789983
C2789991
C6077737
C1149763
C1149761
C2789969
C1164855
Numer Części
OR4.5X1.5VITX
OR6.5X1.5VITX
OR8.5X1.5VITX
OR12X2VITX
OR20X2VITX
OR26X2VITX
OR32X2.5VITX
Średnica zewnętrzna nominalna
6 mm
8 mm
10 mm
14 mm
22 mm
28 mm
35 mm
Cena za szt. €
0,91
1,05
***
1,32
2,23
2,57
6,34
KDS - Miękki pierścień uszczelniający do łączników typu banjo WH/TH wykonanych ze stali
DKAZ - Pierścień uszczelniający do niskociśnieniowych łączników typu banjo -
Kod Zamówienia
C1154614
C1143181
C1143180
C1140521
C1143179
C1143178
C2789470
C2789471
C1143176
C1143175
Numer Przyłącze 1 Części Rozmiar gwintu
KDS10X M10x1
KDS12X M12x1,5
KDS14X M14x1,5
KDS16X M16x1,5
KDS18X M18x1,5
KDS22X M22x1,5
KDS27X M27x2
KDS33X M33x2
KDS42X M42x2
KDS48X M48x2
Cena za szt. €
3,27
3,39
3,39
4,11
4,52
5,04
5,93
8,21
12,68
14,26
Kod Zamówienia
C1142430
C1142429
C1142428
C1143334
C1142427
C1142426
C1142425
C1164959
C1153099
C1164954
Numer Części
DKAZ10CFX
DKAZ12CFX
DKAZ14CFX
DKAZ16CFX
DKAZ18CFX
DKAZ20CFX
DKAZ22CFX
DKAZ26CFX
DKAZ27CFX
DKAZ33CFX
Rozmiar gwintu przyłącza
M10x1
M12x1,5
M14x1,5
M16x1,5
M18x1,5
M20x1,5
M22x1,5
M26x1,5
M27x2
M33x2
Cena za szt. €
1,33
1,49
1,85
1,54
1,63
1,68
1,73
1,87
5,50
5,17
9
www.brammer.biz
933
Hydraulika siłowa
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
47113 47147 47109
47119 47117 47116