Page 934 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 934

Złącza
SV - Złączka prosta przechodząca przez przegrodę
DA - Adapter dystansowy
Kod Zamówienia
C1150478
C1150477
C1150476
C1150475
C1156685
C2788398
C2788400
C1142452
C1152251
C1156228
C1148874
C1142469
C1148875
C1142464
C1142459
C1149202
C1149201
C1142450
C1156227
Numer Części
DA06LOMDCF
DA08LOMDCF
DA10LOMDCF
DA12LOMDCF
DA15LOMDCF
DA18LOMDCF
DA22LOMDCF
DA28LOMDCF
DA35LOMDCF
DA42LOMDCF
DA06SOMDCF
DA08SOMDCF
DA10SOMDCF
DA12SOMDCF
DA16SOMDCF
DA20SOMDCF
DA25SOMDCF
DA30SOMDCF
DA38SOMDCF
Średnica zewnętrzna rury
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
18 mm
22 mm
28 mm
35 mm
42 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
30 mm
38 mm
Cena za szt. €
11,85
12,65
13,50
14,62
14,46
15,09
17,71
27,58
33,96
43,71
11,91
12,54
13,32
13,98
17,00
20,29
27,48
41,18
48,16
Cena za szt. €
7,79
7,87
9,11
11,13
13,86
17,29
24,32
34,93
46,78
75,29
8,84
10,29
11,52
12,87
32,01
16,24
25,59
37,16
47,31
77,66
Kod Zamówienia
C1157888 C1165300 C1165299 C1165298 C1165297 C1165296 C1165295 C1157887 C1157886 C1157885 C1157884 C1157883 C1157882 C1165294 C1157881 C1165293 C1165292 C1165291 C1165290 C1165289
Numer Części
SV06LOMDCF SV08LOMDCF SV10LOMDCF SV12LOMDCF SV15LOMDCF SV18LOMDCF SV22LOMDCF SV28LOMDCF SV35LOMDCF SV42LOMDCF SV06SOMDCF SV08SOMDCF SV10SOMDCF SV12SOMDCF SV14SOMDCF SV16SOMDCF SV20SOMDCF SV25SOMDCF SV30SOMDCF SV38SOMDCF
Średnica zewnętrzna rury
6 mm` 8 mm 10 mm 12 mm 15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm 42 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm 38 mm
Cena za szt. €
2,91 3,11 3,32 4,45 5,82 9,95
11,61 17,70 27,69 39,39
3,67 4,25 4,32 6,09
10,69 9,21 16,76 25,53 27,54 59,39
Cena za szt. €
8,02
7,80 10,48 11,41 15,51 18,54 24,19 34,68 48,51 74,29
8,99
8,87 10,97 12,02 18,22 17,84 27,88 41,40 48,03 97,55
Cena za szt. €
10,14 10,67 11,06 11,33 12,67 13,66 13,68 23,87 24,21 29,08 11,12 11,85 12,44 14,12 14,36 13,74 15,77 21,41 29,60 33,22
EL - Trójnik asymetryczny z nakrętką obrotową
Kod Zamówienia
C1158160 C1165424 C1165423 C1165422 C1165421 C1165420 C1165419 C1158159 C1158158 C1158157 C1158156 C1158155 C1158154 C1165418 C1158153 C1165417 C1165416 C1165415 C1165414 C1165413
Numer Części
EL06LOMDCF EL08LOMDCF EL10LOMDCF EL12LOMDCF EL15LOMDCF EL18LOMDCF EL22LOMDCF EL28LOMDCF EL35LOMDCF EL42LOMDCF EL06SOMDCF EL08SOMDCF EL10SOMDCF EL12SOMDCF EL14SOMDCF EL16SOMDCF EL20SOMDCF EL25SOMDCF EL30SOMDCF EL38SOMDCF
Średnica zewnętrzna rury
6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm 42 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm 38 mm
ET - Trójnik symetryczny z nakrętką obrotową
Kod
Zamówienia Numer Części
Średnica zewnętrzna rury
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
18 mm
22 mm
28 mm
35 mm
42 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
20 mm
25 mm
30 mm
38 mm
GZ - Łącznik obrotowy prosty
C1158152
C1165412
C1165411
C1165410
C1165409
C1165408
C1165407
C1158487
C1158151
C1158150
C1158129
C1158128
C1158127
C1165406
C1158126
C1165405
C1165404
C1165403
C1165402
C1165401
ET06LOMDCF
ET08LOMDCF
ET10LOMDCF
ET12LOMDCF
ET15LOMDCF
ET18LOMDCF
ET22LOMDCF
ET28LOMDCF
ET35LOMDCF
ET42LOMDCF
ET06SOMDCF
ET08SOMDCF
ET10SOMDCF
ET12SOMDCF
ET14SOMDCF
ET16SOMDCF
ET20SOMDCF
ET25SOMDCF
ET30SOMDCF
ET38SOMDCF
9
Kod Zamówienia
C1157766 C1165335 C1165334 C1165333 C1165332 C1165331 C1165330 C1157765 C1157764 C1157763 C1157762 C1157761 C1157760 C1165329 C1157759 C1165328 C1165327 C1165326 C1165319 C1165318
Numer Części
GZ06LCF GZ08LCF GZ10LCF GZ12LCF GZ15LCF GZ18LCF GZ22LCF GZ28LCF GZ35LCF GZ42LCF GZ06SCF GZ08SCF GZ10SCF GZ12SCF GZ14SCF GZ16SCF GZ20SCF GZ25SCF GZ30SCF GZ38SCF
Średnica zewnętrzna rury
6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm 42 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm 38 mm
922
www.brammer.biz
Hydraulika siłowa
47641 47640 47629
47639
47642


































































































   932   933   934   935   936