Page 903 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 903
Filtracja
Odpowietrzniki wlewów z jednym otworem - do pracy bezciśnieniowej
Kod Zamówienia
C2772259
Numer Części
AB98210011
Opis przedmiotu
Odpowietrznik wlewu do pracy bezciśnieniowej z filtrem siatkowym 95 mm
47174
Cena za szt. €
21,34
47182
Cena za szt. €
29,96
29,96
24,29
47181
Cena za szt. €
23,15
47171
Cena za szt. €
96,24 102,36
Odpowietrzniki wlewów z 6 otworami - do pracy pod ciśnieniem
Kod Zamówienia
C2772275
C2772277
C2772279
Numer Części
AB98812011
AB98813011
AB98817011
Opis przedmiotu
Pod ciśnieniem 0,2 bara z filtrem siarkowym 95 mm
Pod ciśnieniem 0,35 bara z filtrem siarkowym 95 mm
Pod ciśnieniem 0,7 bara z filtrem siarkowym 95 mm
Odpowietrzniki wlewów z 6 otworami - do pracy bezciśnieniowej
Kod Zamówienia
C2772272
Numer Części
AB98810011
Opis przedmiotu
Odpowietrznik wlewu do pracy bezciśnieniowej z filtrem siatkowym 95 mm
Opcjonalny prętowy wskaźnik poziomu - dostarczane w opakowaniach po 10 sztuk
• Dostępne opakowania prętów 10 x 200 mm lub 10 x 400 mm.
• Pręt można przyciąć na żądaną długość, a wskaźniki wysokiego/niskiego poziomu przemieścić i zamocować.
Kod Zamówienia
Numer Części
Opis przedmiotu
Filler breather Dipstick Option (10 x 200 mm dipsticks)
Filler breather Dipstick Option (10 x 400 mm dipsticks)
C2772282 B68206
C2772283 B68207
Odpowietrznik metalowy - Typu gwintowanego
Opis:
• Metalowe odpowietrzniki otworów wlewowych, służące do napełniania i odpowietrzania zbiorników hydraulicznych.
• Dostępna również wersja zamykana.
Budowa:
• Stal chromowana, zapewnia odpowietrznikowi trwałość i wytrzymałość.
Informacje instalacyjne:
• Z filtrem typu kołnierzowego.
Wydatek:
• 720 l/min.
Klasa filtrowania:
• 10 mikronów.
Przepływ powietrza:
• 0.75 m3/min.
Dodatkowe oczka do zamykania:
• W celu zapewnienia dodatkowego zabezpieczenia produkt opcjonalny o numerze 5561 jest wyposażony w występ do blokowania. Zastosowania:
• Do zbiorników we wszystkich zastosowaniach.
Zalety:
• Tradycyjny odpowietrznik o sprawdzonej konstrukcji, z wykończeniem powłoką chromową.
• Wersja zamykana zapewnia większe bezpieczeństwo zbiornika.
Korzyści:
• Zaprojektowane w taki sposób, aby zachować swój „wygląd” nawet w najtrudniejszych warunkach.
Zmniejsza ryzyko kradzieży paliwa i związane z tym straty.
9
Kod Zamówienia
C1122443
C1122188
Numer Części
SAB.1562.10
SAB.1563.10
Rozmiar portu
G3/4 BSPP
G1/4 BSPP
Rozmiar elementu filtra (mikrony)
10
10
Maksymalny przepływ (LPM)
Cena za szt. €
23,34
14,45
47169
Cena za szt. €
23,86
19,35
430
135
Przepływ powietrza
0.45 m3/min
0.15 m3/min
Rozmiar elementu filtra (mikrony)
10
10
Odpowietrznik otworu wlewowego metalowy - Z kołnierzem filtrującym
Kod Zamówienia
C1178099
C2772229
Numer Części
AB116310
AB.1380.10
Maksymalny przepływ (LPM)
430
135
Przepływ powietrza
0.45 m3/min
0.15 m3/min
www.brammer.biz
891
Hydraulika siłowa
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
47166