Page 894 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 894

Elementy tłumiące
RB – amortyzator
Kod
Zamówienia Numer Części
• Większa wydajność dzięki działaniu hydraulicznemu, co umożliwiło zmniejszenie średnicy • Prędkość do 5 m/s
• Pierścieniowa powierzchnia w przedniej części może służyć jako ogranicznik mechaniczny
C1213916
C1213918
C1213919
C1213922
C1213925
C1213926
C1276930
C1213934
C1213935
C1213936
C1213937
C1213938
C1213940
C1213941
C1213924
C1213928
RB0805
RB0806
RB1006
RB1007
RB1412
RB2015
RBC0805
RBC0806
RBC1006
RBC1007
RBC1411
RBC1412
RBC2015
RBC2725
RB1411
RB2725
Typ
Podstawowy
Podstawowy
Podstawowy
Podstawowy
Podstawowy
Podstawowy
Z korkiem
Z korkiem
Z korkiem
Z korkiem
Z korkiem
Z korkiem
Z korkiem
Z korkiem
Podstawowy
Podstawowy
Rozmiar gwintu przyłącza
M8x1
M8x1
M10x1
M10x1
M14x1,5
M20x1,5
M8x1
M8x1
M10x1
M10x1
M14x1,5
M14x1,5
M20x1,5
M27x1.5
M14x1,5
M27x1.5
Model cylindra
MY2H-A16L
MY2H-A16H / MY2H-A25L
MY2H-A25H / MY2H-A40L
MY2H-A40H
Długość skoku
5 mm
6 mm
6 mm
7 mm
12 mm
15 mm
5 mm
6 mm
6 mm
7 mm
11 mm
12 mm
15 mm
25 mm
11 mm
25 mm
Cena za szt. €
50,02
50,02
50,02
50,02
66,65
74,89
51,00
51,00
51,00
51,00
68,68
68,68
77,02
102,99
66,65
99,92
8
882
www.brammer.biz
Pneumatyka
54485


































































































   892   893   894   895   896