Page 876 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 876

Technika próżniowa
Przyssawki podciśnieniowe FC – wklęsłe z ożebrowaniem
Kod Zamówienia
C4991556
C1190390
C1190386
C4701106
C3634513
C3819939
C3819940
C1190411
C1190406
C1190399
C4701118
Numer Części
0106722
0106721
0103711
0103712
0103294
0103293
0103296
0103734
0103736
0103743
0103745
Rozmiar gwintu przyłącza
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
Typ przyłącza
Gwint zewnętrzny
Gwint zewnętrzny
Gwint zewnętrzny
Gwint zewnętrzny
Gwint zewnętrzny
Gwint zewnętrzny
Gwint zewnętrzny
Gwint wewnętrzny
Gwint wewnętrzny
Gwint wewnętrzny
Gwint wewnętrzny
Średnica nominalna
21,8 mm
28,5 mm
35 mm
35 mm
75 mm
50 mm
75 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
Materiał przyssawki
Poliuretan twardość shore 50
Poliuretan twardość shore 50
Poliuretan twardość shore 50
Poliuretan twardość shore 60
Poliuretan twardość shore 40
Poliuretan twardość shore 60
Poliuretan twardość shore 60
Poliuretan twardość shore 40
Poliuretan twardość shore 60
Poliuretan twardość shore 40
Poliuretan twardość shore 60
Typ przyssawki
Wklęsłe z ożebrowaniem
Wklęsłe z ożebrowaniem
Wklęsłe z ożebrowaniem
Wklęsłe z ożebrowaniem
Wklęsłe z ożebrowaniem
Wklęsłe z ożebrowaniem
Wklęsłe z ożebrowaniem
Wklęsłe z ożebrowaniem
Wklęsłe z ożebrowaniem
Wklęsłe z ożebrowaniem
Wklęsłe z ożebrowaniem
Cena za szt. €
13,57
14,38
17,72
17,72
35,76
25,34
35,76
60,15
60,15
97,48
97,48
Cena za szt. €
21,77
18,86
26,18
30,11
35,63
Przyssawki podciśnieniowe FCF-P – przyssawki podciśnieniowe płaskie
SPECJALNIE OPRACOWANE przyssawki do powierzchni zaolejonych i arkuszy metalowych Ożebrowanie zapewnia mocniejszy chwyt i 2 do 4-krotnie większą wytrzymałość w przypadku działania sił ścinających niż tradycyjne przyssawki POMARAŃCZOWY poliuretan
55 st. w skali SHORE’A Poliuretan OŻEBROWANIA 60 st. w skali SHORE’A IDEALNE do procesu formowania
metali Wysoka odporność na zużycie, olej i ozon Zakres temp. roboczych: od 10 do 50 st. C Materiał DURAFLEX zapewnia elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu Standardowe zużycie NIE wpływa na spadek odporności na działanie sił ścinających z biegiem czasu Wewnętrzny filtr w korpusie przyssawki zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń
Kod Zamówienia
C2152396
C2152395
C2152392
C2152393
C2152394
Numer Części
0119913
0118985
0118423
0118430
0118435
Rozmiar gwintu przyłącza
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
Typ przyłącza
Gwint zewnętrzny
Gwint zewnętrzny
Gwint zewnętrzny
Gwint zewnętrzny
Gwint zewnętrzny
Średnica nominalna
35 mm
50 mm
75 mm
100 mm
126 mm
Materiał przyssawki
Poliuretan
Poliuretan
Poliuretan
Poliuretan
Poliuretan
Typ przyssawki
Płaska o wysokiej sile tarcia
Płaska o wysokiej sile tarcia
Płaska o wysokiej sile tarcia
Płaska o wysokiej sile tarcia
Płaska o wysokiej sile tarcia
Duże przyssawki podciśnieniowe XLF
8
Odpowiednie do przenoszenia dużych arkuszy metalu lub szkła Wysoki współczynnik tarcia zwiększa bezpieczeństwo i wydajność przyssawek Nitryl-PVC, NPV to bardzo wytrzymały materiał Konstrukcja o podwójnych wargach zapewnia lepsze uszczelnienie i bezpieczeństwo Płaskie mocowanie może
również pomieścić wbudowaną pompę podciśnieniową Dodatkowe gniazdo detekcyjne Zakres temp. roboczych: od 10 do 90 st. C Wewnętrzny filtr w korpusie przyssawki zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń
Kod Rozmiar gwintu ZamówieniaNumer Części przyłącza
Typ przyłącza
Gwint wewnętrzny
Gwint wewnętrzny
Gwint wewnętrzny
Gwint wewnętrzny
Średnica nominalnaMateriał przyssawki
Cena za Typ przyssawki szt. €
Płaska 68,46
Płaska 85,67
Płaska 137,04
Płaska 188,42
C6108329
C4615973
C6108330
C6108331
0127131 G1/2 BSPP
0127132 G1/2 BSPP
0127133 G1/2 BSPP
0127134 G1/2 BSPP
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Nitryl-PVC NDR
Nitryl-PVC NDR
Nitryl-PVC NDR
Nitryl-PVC NDR
Filtry podciśnieniowe do montażu rzędowego
Zatrzymują kurz i małe cząstki w strumieniu zasysanego powietrza Znaczne zmniejszenie ryzyka awarii lub przestoju pompy Dostępne są wkłady wymienne Zakres TEMP.: od -20 do 80 st. C Kompozytowe tworzywo sztuczne Dokładność 10 mikronów Przezroczysta obudowa pozwala sprawdzić poziom zanieczyszczenia
Kod Zamówienia
C1191061
C1191066
C1191063
C1191070
C1191069
Numer Części
3116671
3116651
3116652
3116672
3116653
Rozmiar portu
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1 1/2BSPP
Przepływ nominalny
2.5 Nl/s
15 Nl/s
15 Nl/s
42 Nl/s
85 Nl/s
Waga netto
70 g
168 g
170 g
424 kg
550 g
Cena za szt. €
49,09
61,04
61,04
94,36
101,38
864
www.brammer.biz
Pneumatyka
53360 53358 53359
53354


































































































   874   875   876   877   878