Page 875 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 875

Technika próżniowa
Przyssawki podciśnieniowe BF z krótkimi mieszkami.
Odpowiednie do nierównych powierzchni Modele jednokolorowe (zielony poliuretan) wykonane są z materiału o jednorodnej twardości W modelach dwukolorowych (żółty/zielony poliuretan) warga uszczelniająca wykonana jest z miękkiego materiału, a miech z bardziej twardego i wytrzymałego Materiał, z którego wykonano przyssawki zapewnia elastyczność gumy i odporność na zużycie
poliuretanu Elastyczna przyssawka podciśnieniowa o wysokiej stabilności i wytrzymałości Silikonowa warga uszczelniająca nie pozostawia śladów na przenoszonych przedmiotach Wysoka wytrzymałość na zużycie Zakres temp. roboczych: od 10 do 50 st. C Wewnętrzny filtr
w korpusie przyssawki zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń
Kod Zamówienia
C2152390
C2152391
C4701309
C1190816
Numer Części
0106985
0107476
0110290
0110288
Rozmiar gwintu przyłącza
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
Typ przyłącza
Gwint zewnętrzny
Gwint zewnętrzny
Gwint zewnętrzny
Gwint zewnętrzny
Średnica nominalna
84 mm
84 mm
115 mm
115 mm
Materiał przyssawki
Poliuretan twardość shore 30/60
Poliuretan twardość shore 60
Poliuretan twardość shore 30/60
Poliuretan twardość shore 60
Typ przyssawki
Krótki mieszek
Krótki mieszek
Krótki mieszek
Krótki mieszek
Cena za szt. €
35,12
32,01
53,37
51,31
Cena za szt. €
24,65
24,97
29,51
30,03
35,48
36,27
50,29
90,67
26,47
26,79
31,54
32,06
38,33
39,12
54,97
98,16
Przyssawki podciśnieniowe BX-P z mieszkami 21⁄2
Odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o nierównych
i porowatych powierzchniach, jak np. tektura, plastik, szkło, metale itp. Modele jednokolorowe (zielony poliuretan) wykonane są z materiału o jednorodnej twardości.W modelach dwukolorowych (żółty/zielony poliuretan) warga uszczelniająca wykonana jest z miękkiego materiału, a mieszek z bardziej twardego i wytrzymałego. Materiał, z którego wykonano przyssawki zapewnia elastyczność gumy i odporność na
zużycie poliuretanu. Elastyczna przyssawka podciśnieniowa
o wysokiej stabilności i wytrzymałości Silikonowa warga uszczelniająca nie pozostawia śladów na przenoszonych przedmiotach Wysoka wytrzymałość na zużycie. Zakres temp. roboczych od 10 do 50 st. C (nie nadaje się do zastosowań, w których występują siły ścinające). Wewnętrzny filtr w korpusie przyssawki zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń. Duża zdolność do wyrównywania różnic poziomu.
Kod Zamówienia
C1190744
C4709854
C1190729
C1190728
C4111692
C1190719
C1190704
C1190751
C1190737
C1190736
C4709839
C4709843
C1190715
C1190713
C1190702
C1190748
Numer Części
0109400
0114149
0107561
0107379
0107383
0107387
0107149
0108341
0109404
114131
0106604
0107377
0104727
0106740
0107151
0108273
Rozmiar gwintu przyłącza
M5
G1/8 BSPP
1/8 NPS
G3/8 BSPP
1/8 NPS
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
M5
G1/8 BSPP
1/8 NPS
G3/8 BSPP
1/8 NPS
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
Typ przyłącza
Gwint wewnętrzny
Gwint zewnętrzny
Gwint wewnętrzny
Gwint zewnętrzny
Gwint wewnętrzny
Gwint zewnętrzny
Gwint zewnętrzny
Gwint zewnętrzny
Gwint wewnętrzny
Gwint zewnętrzny
Gwint wewnętrzny
Gwint zewnętrzny
Gwint wewnętrzny
Gwint zewnętrzny
Gwint zewnętrzny
Gwint zewnętrzny
Średnica nominalna
26 mm
26 mm
37 mm
37 mm
53 mm
53 mm
50 mm
77,5 mm
26 mm
26 mm
37 mm
37 mm
53 mm
53 mm
77,5 mm
77,5 mm
Materiał przyssawki
Poliuretan twardość shore 60
Poliuretan twardość shore 60
Poliuretan twardość shore 60
Poliuretan twardość shore 60
Poliuretan twardość shore 60
Poliuretan twardość shore 60
Poliuretan twardość shore 40
Poliuretan twardość shore 60
Poliuretan twardość shore 30/60
Poliuretan twardość shore 30/60
Poliuretan twardość shore 30/60
Poliuretan twardość shore 30/60
Poliuretan twardość shore 30/60
Poliuretan twardość shore 30/60
Poliuretan twardość shore 30/60
Poliuretan twardość shore 30/60
Typ przyssawki
2 1/2 Mieszek
2 1/2 Mieszek
2 1/2 Mieszek
2 1/2 Mieszek
2 1/2 Mieszek
2 1/2 Mieszek
2 1/2 Mieszek
2 1/2 Mieszek
2 1/2 Mieszek
2 1/2 Mieszek
2 1/2 Mieszek
2 1/2 Mieszek
2 1/2 Mieszek
2 1/2 Mieszek
2 1/2 Mieszek
2 1/2 Mieszek
Przyssawki podciśnieniowe F – płaskie
Odpowiednie do powierzchni płaskich lub nieznacznie nierównych, takich jak karton, metale lub materiały chropowate. OŻEBROWANIE zapewnia większą stabilność, zapobiega deformacji i zapewnia większe tarcie. CZARNY CHLOROPREN do zastosowań ogólnych zapewnia odporność na zużycie. CZERWONY SILIKON do przemysłu spożywczego i pracy w wyższych temperaturach CZARNY NITRYL do zastosowań
ogólnych o średnicy powyżej 50 mm zapewnia odporność na zużycie. CZARNY NITRYL jest odporny na olej, benzynę i ozon Zakres temp. roboczych: czarny chloropren od -40 do 110 st. C, czarny nitryl od 0 do 90 st. C, czerwony silikon od -40 do 200 st. C Wewnętrzny filtr w korpusie przyssawki zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń
8
Kod Zamówienia
C1190509
C4709796
C1190490
C1190480
C4709806
C1190447
C1190433
C4709825
C1190507
C2152401
C1190499
C1190487
C1190473
C1190465
C1190452
C1190437
C1190527
C4709828
Numer Części
3150014
0101260
0101293
0101326
0101567
0101767
0101874
0101915
0101938
3150014S
0101271
0101304
0101342
0101548
0101748
0101867
0101908
0101934
Rozmiar gwintu przyłącza
M5
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
M5
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Typ przyłącza
Gwint zewnętrzny
Gwint zewnętrzny
Gwint zewnętrzny
Gwint zewnętrzny
Gwint zewnętrzny
Gwint zewnętrzny
Gwint wewnętrzny
Gwint wewnętrzny
Gwint wewnętrzny
Gwint zewnętrzny
Gwint zewnętrzny
Gwint zewnętrzny
Gwint zewnętrzny
Gwint zewnętrzny
Gwint zewnętrzny
Gwint wewnętrzny
Gwint wewnętrzny
Gwint wewnętrzny
Średnica nominalna
15,7 mm
22 mm
27 mm
32 mm
42 mm
53 mm
77 mm
112 mm
152 mm
15,7 mm
22 mm
27 mm
32 mm
42 mm
53 mm
77 mm
112 mm
152 mm
Materiał przyssawki
Chloropren twardość shore 50
Chloropren twardość shore 50
Chloropren twardość shore 50
Chloropren twardość shore 50
Chloropren twardość shore 50
Nitryl-PVC twardość shore 50
Nitryl-PVC twardość shore 50
Nitryl-PVC twardość shore 50
Nitryl-PVC twardość shore 50
Silicon twardość shore 50
Silicon twardość shore 50
Silicon twardość shore 50
Silicon twardość shore 50
Silicon twardość shore 50
Silicon twardość shore 50
Silicon twardość shore 50
Silicon twardość shore 50
Silicon twardość shore 50
Typ przyssawki
Płaska
Płaska
Płaska
Płaska
Płaska
Płaska
Płaska
Płaska
Płaska
Płaska
Płaska
Płaska
Płaska
Płaska
Płaska
Płaska
Płaska
Płaska
Cena za szt. €
4,81
11,35
11,92
12,47
16,34
19,53
45,51
70,32
89,38
7,28
14,25
15,04
15,55
20,06
24,06
52,82
82,65
106,22
www.brammer.biz
863
Pneumatyka
53352
53349 53357


































































































   873   874   875   876   877