Page 874 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 874
Technika próżniowa
U – uniwersalne przyssawki podciśnieniowe
Odpowiednie do płaskich, nieznacznie zakrzywionych lub wklęsłych powierzchni Przyssawki podciśnieniowe z przewodzącego silikonu odpowiednie do materiałów podatnych na ładunki elektrostatyczne CZARNY przewodzący silikon twardość 50 st. w skali Shore’a Czarny chloropren
Kod Zamówienia
C2152405
C2152406
C1189717
C2152403
C1189702
C2152397
C1189700
C2152398
C1189739
C2152399
C1189737
C2152400
C1189734
C1189729
C1189721
C1189725
C1189713
C2152386
C1189705
C1189709
Numer Części
3250080SC
3250081SC
3150059
3150059S
3150003
3150003S
3150004
3150004S
3150005
3150005S
3150006
3150006S
0101374
0101385
0101407
0101396
0101618
0101605
0101818
0101805
Rozmiar gwintu przyłącza
M2,5
M2,5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Typ przyłącza
Gwint zewnętrzny
Gwint zewnętrzny
Gwint zewnętrzny
Gwint zewnętrzny
Gwint zewnętrzny
Gwint zewnętrzny
Gwint zewnętrzny
Gwint zewnętrzny
Gwint zewnętrzny
Gwint zewnętrzny
Gwint zewnętrzny
Gwint zewnętrzny
Gwint zewnętrzny
Gwint zewnętrzny
Gwint zewnętrzny
Gwint zewnętrzny
Gwint zewnętrzny
Gwint zewnętrzny
Gwint zewnętrzny
Gwint zewnętrzny
Średnica nominalna
2,6 mm
3,8 mm
5 mm
5 mm
7 mm
7 mm
9 mm
9 mm
11 mm
11 mm
16,5 mm
16,6 mm
22 mm
22 mm
32 mm
32 mm
41 mm
41 mm
51 mm
51 mm
Materiał przyssawki
Silikon przewodzący
Silikon przewodzący
Chloropren
Silicon
Chloropren
Silicon
Chloropren
Silicon
Chloropren
Silicon
Chloropren
Silicon
Chloropren
Silicon
Chloropren
Silicon
Chloropren
Silicon
Chloropren
Silicon
Typ przyssawki
Uniwersalny
Uniwersalny
Uniwersalny
Uniwersalny
Uniwersalny
Uniwersalny
Uniwersalny
Uniwersalny
Uniwersalny
Uniwersalny
Uniwersalny
Uniwersalny
Uniwersalny
Uniwersalny
Uniwersalny
Uniwersalny
Uniwersalny
Uniwersalny
Uniwersalny
Uniwersalny
Cena za szt. €
10,41
10,72
3,51
5,13
3,43
5,52
3,56
5,78
4,23
6,31
4,65
7,07
11,13
13,84
12,23
15,13
16,00
19,54
19,16
23,30
Przyssawki podciśnieniowe B z pojedynczym mieszkiem
Odpowiednie do do niwelowania różnicy wysokości CZARNY CHLOROPREN do zastosowań ogólnych zapewnia odporność na zużycie CZERWONY SILIKON do przemysłu spożywczego i pracy w wyższych temperaturach CZARNY NITRYL do zastosowań ogólnych o średnicy powyżej 50 mm zapewnia odporność na zużycie Elastyczna przyssawka podciśnieniowa o wysokiej stabilności i wytrzymałości. Wysoka wytrzymałość na zużycie Zakres temp. roboczych: czarny chloropren od -40 do 110 st. C,
czarny nitryl od 0 do 90 st. C, czerwony silikon od -40 do 200 st. C Wewnętrzny filtr w korpusie przyssawki zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń SERIA B pozwala na delikatny ruch podnoszący w celu oddzielania cienkich warstw Wewnętrzny filtr w korpusie przyssawki zapobiega przedostawaniu się większości zanieczyszczeń. W razie konieczności można wymienić samą przyssawkę bez elementu mocującego. Szybka wymiana tulei zaciskowej dla średnic 75 mm i większych
8
Kod Zamówienia
C1190943
C1190933
C4709791
C4709802
C1190893
C1190868
C4709819
C4709823
C1190935
C3994960
C2152404
C1190921
C4363741
C1190887
C1190873
C2152387
C2152388
C2152389
Numer Części
3150023
3250037
0101161
0101418
0101457
0101644
0101855
0101890
0101931
3150023S
3250037S
0101172
0101431
0101470
0101631
0101851
0101884
0101928
Rozmiar gwintu przyłącza
M5
M5
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
M5
M5
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Typ przyłącza
Gwint zewnętrzny
Gwint zewnętrzny
Gwint zewnętrzny
Gwint zewnętrzny
Gwint zewnętrzny
Gwint zewnętrzny
Gwint wewnętrzny
Gwint wewnętrzny
Gwint wewnętrzny
Gwint zewnętrzny
Gwint zewnętrzny
Gwint zewnętrzny
Gwint zewnętrzny
Gwint zewnętrzny
Gwint zewnętrzny
Gwint wewnętrzny
Gwint wewnętrzny
Gwint wewnętrzny
Średnica nominalna
12 mm
17,5 mm
24 mm
36 mm
46 mm
58 mm
83 mm
124 mm
166 mm
12 mm
17,5 mm
24 mm
36 mm
46 mm
58 mm
83 mm
124 mm
166 mm
Materiał przyssawki
Chloropren twardość shore 60
Chloropren twardość shore 60
Chloropren twardość shore 60
Chloropren twardość shore 60
Chloropren twardość shore 60
Nitryl-PVC twardość shore 50
Nitryl-PVC twardość shore 50
Nitryl-PVC twardość shore 50
Nitryl-PVC twardość shore 50
Silicon twardość shore 50
Silicon twardość shore 50
Silicon twardość shore 50
Silicon twardość shore 50
Silicon twardość shore 50
Silicon twardość shore 50
Silicon twardość shore 50
Silicon twardość shore 50
Silicon twardość shore 50
Typ przyssawki
Mieszek
Mieszek
Mieszek
Mieszek
Mieszek
Mieszek
Mieszek
Mieszek
Mieszek
Mieszek
Mieszek
Mieszek
Mieszek
Mieszek
Mieszek
Mieszek
Mieszek
Mieszek
Cena za szt. €
4,37
5,00
11,94
15,90
18,10
22,12
49,82
81,21
108,42
8,49
9,30
17,06
22,16
27,44
32,79
66,03
105,30
144,16
862
www.brammer.biz
Pneumatyka
53350 53356