Page 856 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 856

Siłowniki
Seria CQ2 – siłownik kompaktowy
• Kompaktowa, lekka i zwarta konstrukcja
• Średnice cylindra 12, 16, 20, 25
• Dostępna konstrukcja do większych obciążeń poprzecznych
• Dostępny również z poduszką pneumatyczną (seria RQ, Ø20 i Ø25) • Tłoczysko dostępne z gwintami wewnętrznymi i zewnętrznymi
Kod
ZamówieniaNumer Części
Rozmiar portu
M5
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
Średnica cylindra (mm)
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
Rozmiar gwintu tłoczyska
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
Długość skoku
5 mm
15 mm
10 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
75 mm
100 mm
5 mm
10 mm
15 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
75 mm
100 mm
10 mm
15 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
75 mm
100 mm
10 mm
15 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
75 mm
100 mm
Cena za szt. €
43,10
46,95
46,11
47,82
49,46
52,04
56,71
61,43
66,92
57,25
61,16
62,05
63,02
65,39
67,31
73,02
74,89
81,63
64,29
66,98
69,73
72,03
75,71
81,14
82,96
90,26
91,46
94,05
96,57
100,41
104,41
100,63
125,45
135,61
8
C2848632
C2848655
C3017967
C2540448
C2583303
C2532297
C2538863
C2772710
C2848941
C2848768
C2848810
C2848838
C2829244
C3177216
C2598873
C2837684
C2601137
C2849342
C2581468
C2848948
C3017971
C2536271
C2541952
C2849317
C2849386
C2849542
C2849581
C2849610
C2849639
C2849712
C2849756
C2849892
C2524292
C2850115
CDQ2B32TF-5DZ
CDQ2B32TF-15DZ
CDQ2B32TF-10DZ
CDQ2B32TF-20DZ
CDQ2B32TF-30DZ
CDQ2B32TF-40DZ
CDQ2B32TF-50DZ
CDQ2B32TF-75DZ
CDQ2B32TF-100DZ
CDQ2B40TF-5DZ
CDQ2B40TF-10DZ
CDQ2B40TF-15DZ
CDQ2B40TF-20DZ
CDQ2B40TF-30DZ
CDQ2B40TF-40DZ
CDQ2B40TF-50DZ
CDQ2B40TF-75DZ
CDQ2B40TF-100DZ
CDQ2B50TF-10DZ
CDQ2B50TF-15DZ
CDQ2B50TF-20DZ
CDQ2B50TF-30DZ
CDQ2B50TF-40DZ
CDQ2B50TF-50DZ
CDQ2B50TF-75DZ
CDQ2B50TF-100DZ
CDQ2B63TF-10DZ
CDQ2B63TF-15DZ
CDQ2B63TF-20DZ
CDQ2B63TF-30DZ
CDQ2B63TF-40DZ
CDQ2B63TF-50DZ
CDQ2B63TF-75DZ
CDQ2B63TF-100DZ
Seria CQ2 – siłownik kompaktowy – zestaw uszczelek
• Średnice cylindrów 32, 40, 50, 63 mm
• Dostępne inne średnice (12 /16 / 20 / 25 / 80 / 100 / 125 / 140 / 160 / 180 / 200)
• Łatwa obsługa: czujnik położenia tłoka można zamontować na wszystkich 4 stronach obudowy w obszarze cylindra • Łatwe serwisowanie: czujniki położenia tłoka można wymienić bez konieczności usuwania mocowania na podstawie • Szeroka oferta produktów i rozmiarów
• Kompaktowa, lekka i zwarta konstrukcja
• Opcjonalnie dostępna konstrukcja zapobiegająca obracaniu się tłoczyska
• Opcjonalnie dostępna również konstrukcja wodoodporna
• Dostępny również z pneumatyczną amortyzacją (seria RQ, od Ø32 do Ø100 mm)
• Tłoczysko dostępne z gwintami wewnętrznymi i zawnętrznymi
Kod Zamówienia
C1201540
C1201569
C1201595
C1201612
Numer Części
CQ2B32-PS
CQ2B40-PS
CQ2B50-PS
CQ2B63-PS
Średnica cylindra (mm)
Cena za szt. €
32.0 5,82
40.0 7,08
50.0 9,94
63.0 11,26
844
www.brammer.biz
Pneumatyka
54452 54423


































































































   854   855   856   857   858