Page 854 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 854

Siłowniki
Kod Zamówienia
C1197839
C1197841
C1197820
C1197823
C1261294
C1197860
C1197843
C1197848
C1197852
C1197854
C1197856
C1197859
C1197861
C1197863
C1197864
C1197844
C1197847
C1261295
C3763220
C3763226
C3763230
C3763232
C3763234
C3763238
C3763240
C3763242
C3549647
C3763221
C3763224
C3762780
C3762786
C3762790
C3762792
C3762794
C3762798
C3762800
C3763202
C3763204
C3762781
C3762784
Numer Części
CD55B50-60
CD55B50-80
CD55B50-100
CD55B50-125
CD55B50-150
CD55B63-5
CD55B63-10
CD55B63-15
CD55B63-25
CD55B63-30
CD55B63-35
CD55B63-45
CD55B63-50
CD55B63-60
CD55B63-80
CD55B63-100
CD55B63-125
CD55B63-150
CD55B80-10
CD55B80-15
CD55B80-25
CD55B80-30
CD55B80-35
CD55B80-45
CD55B80-50
CD55B80-60
CD55B80-80
CD55B80-100
CD55B80-125
CD55B100-10
CD55B100-15
CD55B100-25
CD55B100-30
CD55B100-35
CD55B100-45
CD55B100-50
CD55B100-60
CD55B100-80
CD55B100-100
CD55B100-125
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
Średnica cylindra (mm)
Rozmiar gwintu tłoczyska
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M12x1.75
M12x1.75
M12x1.75
M12x1.75
M12x1.75
M12x1.75
M12x1.75
M12x1.75
M12x1.75
M12x1.75
M12x1.75
M12x1.75
M12x1.75
M12x1.75
M12x1.75
M12x1.75
M12x1.75
M12x1.75
M12x1.75
M12x1.75
M12x1.75
M12x1.75
Długość skoku
60 mm
80 mm
100 mm
125 mm
150 mm
5 mm
10 mm
15 mm
25 mm
30 mm
35 mm
45 mm
50 mm
60 mm
80 mm
100 mm
125 mm
150 mm
10 mm
15 mm
25 mm
30 mm
35 mm
45 mm
50 mm
60 mm
80 mm
100 mm
125 mm
10 mm
15 mm
25 mm
30 mm
35 mm
45 mm
50 mm
60 mm
80 mm
100 mm
125 mm
Cena za szt. €
90,03
96,57
102,34
110,24
116,72
101,83
103,49
101,53
109,14
110,35
112,76
116,00
123,13
127,37
134,11
142,13
129,02
146,91
116,18
108,22
111,38
128,64
114,56
117,72
129,98
133,43
151,80
153,88
143,08
150,54
134,72
152,27
155,01
144,79
149,83
173,45
157,38
167,43
177,50
190,07
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
8
Seria C55 – siłownik kompaktowy zgodny z normą
Średnica cylindra (mm)
20.0
25.0
32.0
40.0
50.0
63.0
80.0
100.0
20.0
25.0
32.0
40.0
• Ø20, Ø25, Ø32, Ø40, Ø50, Ø63, Ø80, Ø100 mm
• Różne opcje mocowania przełączników automatycznych po 4 stronach, w pełni zintegrowane z korpusem
• Wymiary zgodne z normą ISO 21287
• Tłoczysko dostępne z gwintami wewnętrznymi i zewnętrznymi
Kod Zamówienia
C1196476
C1196477
C1196478
C1196479
C1196480
C1196481
C2429924
C6118482
C1196482
C1196483
C1196484
C1196485
Numer Części
C55-C020
C55-C025
C55-C032
C55-C040
C55-C050
C55-C063
C55-C080
C55-C100
C55-F020
C55-F025
C55-F032
C55-F040
Cena za szt. €
30,69
33,43
16,42
39,94
35,57
48,12
32,52
42,81
22,07
22,57
13,27
13,00
Kod Zamówienia
C1196486
C1196487
C6118483
C6118484
C1196488
C1196489
C1196490
C1196491
C1196492
C1196493
C6118485
C6118486
Numer Części
C55-F050
C55-F063
C55-F080
C55-F100
C55-L020
C55-L025
C55-L032
C55-L040
C55-L050
C55-L063
C55-L080
C55-L100
Średnica cylindra (mm)
50.0
63.0
80.0
100.0
20.0
25.0
32.0
40.0
50.0
63.0
80.0
100.0
Cena za szt. €
16,56
39,41
29,07
35,85
5,00
5,60
5,77
6,03
8,78
9,94
8,76
10,54
842
www.brammer.biz
Pneumatyka
54436


































































































   852   853   854   855   856