Page 855 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 855
Siłowniki
Seria CQS – siłownik kompaktowy
• Kompaktowa, lekka i zwarta konstrukcja
• Średnice cylindra 12, 16, 20, 25
• Dostępna konstrukcja do większych obciążeń poprzecznych
• Dostępny również z poduszką pneumatyczną (seria RQ, Ø20 i Ø25) • Tłoczysko dostępne z gwintami żeńskim i męskim
Kod Zamówienia
C1199792
C1199786
C1259985
C1199788
C1260069
C1199790
C1260073
C1199794
C1259988
C1199797
C1260072
C1199799
C1260081
C1260076
C1259993
C1259994
C1199808
C1199810
C1260944
C1199812
C1199813
C1260947
C1260876
C1199814
C1199818
C1199820
C1260000
C1199824
C1331667
C1260001
C1407567
C1260002
C1260127
Numer Części
CDQSB12-5D
CDQSB12-10D
CDQSB12-15D
CDQSB12-20D
CDQSB12-25D
CDQSB12-30D
CDQSB16-5D
CDQSB16-10D
CDQSB16-15D
CDQSB16-20D
CDQSB16-25D
CDQSB16-30D
CDQSB20-5D
CDQSB20-10D
CDQSB20-15D
CDQSB20-20D
CDQSB20-25D
CDQSB20-30D
CDQSB20-35D
CDQSB20-40D
CDQSB20-50D
CDQSB25-5D
CDQSB20-45D
CDQSB25-10D
CDQSB25-15D
CDQSB25-20D
CDQSB25-25D
CDQSB25-30D
CDQSB25-35D
CDQSB25-40D
CDQSB25-45D
CDQSB25-50D
CQS-L012
Rozmiar portu
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
Średnica cylindra (mm)
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
25.0
20.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
12.0
Rozmiar gwintu tłoczyska
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M4
M4
M4
M4
M4
M4
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M6
M5
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
Długość skoku
5 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
5 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
5 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
5 mm
45 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
Cena za szt. €
23,77
27,12
32,17
37,22
38,32
39,47
25,53
28,88
29,10
32,23
38,97
39,47
29,10
30,64
33,32
35,96
37,00
37,56
40,73
43,31
46,01
37,56
44,41
39,09
40,68
42,21
43,87
45,45
47,54
49,69
50,02
53,91
3,24
Seria CQS – siłownik kompaktowy
• Średnice cylindrów 32, 40, 50, 63 mm
• Dostępne inne średnice (12 /16 / 20 / 25 / 80 / 100 / 125 / 140 / 160 / 180 / 200)
• Łatwa obsługa: czujnik położenia tłoka można zamontować na wszystkich 4 stronach obudowy w obszarze cylindra
• Łatwe serwisowanie: czujniki położenia tłoka można wymienić bez konieczności usuwania mocowania na podstawie
• Szeroka oferta produktów i rozmiarów
• Kompaktowa, lekka i zwarta konstrukcja
• Opcjonalnie dostępna konstrukcja zapobiegająca obracaniu się tłoczyska
• Opcjonalnie dostępna również konstrukcja wodoodporna
• Dostępny również z pneumatyczną amortyzacją (seria RQ, od Ø32 do Ø100 mm)
• Tłoczysko dostępne z gwintami wewnętrznymi i zawnętrznymi
8
Kod Zamówienia
C1201739
C1201740
C1201741
C1201742
C1201749
C1201750
C1201751
C1201752
C1201760
C1201761
C1201762
C1201763
Numer Części
CQ-D032
CQ-D040
CQ-D050
CQ-D063
CQ-F032
CQ-F040
CQ-F050
CQ-F063
CQ-L032
CQ-L040
CQ-L050
CQ-L063
Średnica cylindra (mm)
32.0
40.0
50.0
63.0
32.0
40.0
50.0
63.0
32.0
40.0
50.0
63.0
Cena za szt. €
15,98
16,25
16,58
18,83
4,62
4,62
5,71
8,45
2,30
2,30
2,86
8,45
Kod Zamówienia
C1260125
C1260126
C1201823
C1201824
C1260985
C1201831
C1201833
C1201841
C1201842
C1201843
C1201832
Numer Części
CQS-D012
CQS-D016
CQS-D020
CQS-D025
CQS-F012
CQS-F016
CQS-F025
CQS-L016
CQS-L020
CQS-L025
CQS-F020
Średnica cylindra (mm)
12.0
16.0
20.0
25.0
12.0
16.0
25.0
16.0
20.0
25.0
20.0
Cena za szt. €
3,24
3,57
3,90
4,62
3,24
3,57
4,62
3,57
1,97
2,30
3,90
www.brammer.biz
843
Pneumatyka
54441
53371