Page 848 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 848
Siłowniki
P1D - Siłownik standardowy podwójnego działania
Opis:
• Siłowniki podwójnego działania z amortyzacją pneumatyczną
nowej konstrukcji.
• Lekki, sztywny korpus wytwarzany metodą prasowania
wypływowego posiada rowki czujnikowe służące do szybkiego
montażu czujników bez ryzyka ich uszkodzenia. Ciśnienie robocze:
• Max 10 bar (145 psi).
Zakres temperatur pracy:
• Standard: Od -20°C do +80°C.
• Wysoka temperatura: Od -10°C do +150°C.
• Niska temperatura: Od -40°C do +40°C.
Zalety:
• Siłownik o wysokiej sprawności i bardzo dobrych parametrach,
Kod
ZamówieniaNumer Części
Długość skoku
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
Średnica cylindra (mm)
32.0
40.0
50.0
63.0
80.0
100.0
32.0
40.0
50.0
63.0
80.0
100.0
32.0
40.0
50.0
63.0
80.0
100.0
32.0
40.0
50.0
63.0
100.0
odporny na korozję. Korzyści:
Długi okres użytkowania.
Rozmiar gwintu tłoczyska
M10x1.25
M12x1.25
M16x1.5
M16x1.5
M20x1.5
M20x1.5
M10x1.25
M12x1.25
M16x1.5
M16x1.5
M20x1.5
M20x1.5
M10x1.25
M12x1.25
M16x1.5
M16x1.5
M20x1.5
M20x1.5
M10x1.25
M12x1.25
M16x1.5
M16x1.5
M20x1.5
Średnica cylindra (mm)
Cena za szt. €
105,99
114,18
119,80
135,61
179,31
238,66
110,25
106,85
122,00
170,49
182,26
242,14
94,00
108,90
124,00
149,60
185,80
253,69
90,96
104,65
125,80
142,07
245,03
Cena za szt. €
5,52
6,84
7,57
Cena za szt. €
11,81
Cena za szt. €
33,95
Cena za szt. €
34,09
C1403708
C1403713
C1403728
C1279199
C2782234
C1884490
C1403709
C1403715
C1403730
C1279273
C1403754
C1863031
C1403711
C1403816
C1403731
C1403743
C2579593
C2782238
C1403712
C1279440
C1279442
C1279446
C2782239
P1D-S032MS-0025
P1D-S040MS-0025
P1D-S050MS-0025
P1D-S063MS-0025
P1D-S080MS-0025
P1D-S100MS-0025
P1D-S032MS-0050
P1D-S040MS-0050
P1D-S050MS-0050
P1D-S063MS-0050
P1D-S080MS-0050
P1D-S100MS-0050
P1D-S032MS-0080
P1D-S040MS-0080
P1D-S050MS-0080
P1D-S063MS-0080
P1D-S080MS-0080
P1D-S100MS-0080
P1D-S032MS-0100
P1D-S040MS-0100
P1D-S050MS-0100
P1D-S063MS-0100
P1D-S100MS-0100
P1A-MT - Wspornik widełkowy
Kod Zamówienia
C2579423
C2144615
C2138694
Numer Części
P1A-4CMT
P1A-4DMT
P1A-4HMT
10.0
12;16
20;25
8
P8S - Uchwyt do montażu czujnika do siłowników Mini ISO P1A
Kod Zamówienia
C1881722
P8S - Czujniki elektroniczne 10 - 30V AC/DC
Numer Części
P8S-TMC01
Kod Zamówienia
C2579594
Numer Części
P8S-GPFLX
Typ podłączenia przewodu
3 m kabel PVC bez wtyczki
Typ podłączenia przewodu
3 m kabel PVC bez wtyczki
Przełącznik funkcji
PNP Normalnie otwarty
Przełącznik funkcji
Normalnie otwarty
P8S - Czujniki kontaktronowe 10 - 30V AC/DC
Kod Zamówienia
C1278839
Numer Części
P8S-GSFLX
836
www.brammer.biz
Pneumatyka
50232 50231 50229 50171 50243