Page 846 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 846

Siłowniki
P1A - Siłownik podwójnego działania z amortyzacją
Opis:
• Cylindry są przeznaczone do lekkich zastosowań. Ciśnienie robocze:
• Max 10 bar (145 psi).
Zakres temperatur pracy:
• Standard.
Wersje:
• Wysoka temperatura.
• Niska temperatura.
Zastosowania:
• Pakowanie, branże żywnościowa i tekstylna.
Zalety:
• Uszczelnione na cały okres eksploatacji, nasmarowane
smarem gatunku dopuszczonego do kontaktu z żywnością. Korzyści:
Działanie bez smarowania.
Kod
ZamówieniaNumer Części
Długość skoku
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Średnica cylindra (mm)
10.0
12.0
16.0
20.0
25.0
10.0
12.0
16.0
20.0
25.0
Średnica cylindra (mm)
Rozmiar gwintu tłoczyska
M4
M6
M6
M8
M10x1.25
M4
M6
M6
M8
M10x1.25
Rozmiar gwintu tłoczyska
M4
M6
M6
M8
M10x1.25
M4
M6
M6
M8
M10x1.25
M4
M6
M6
M8
M10x1.25
Średnica cylindra (mm)
Cena za szt. €
35,18
37,57
41,08
44,68
49,02
35,50
37,91
41,40
45,00
56,87
Cena za szt. €
40,06
42,03
43,40
47,97
54,42
44,61
38,90
47,62
52,08
54,96
40,60
39,30
47,12
51,49
55,96
Cena za szt. €
1,76
2,10
2,54
Cena za szt. €
C2782098
C2782106
C1403638
C1403645
C2782144
C1403626
C1279422
C1403631
C1403647
C1279328
P1A-S010SS-0010
P1A-S012SS-0010
P1A-S016SS-0010
P1A-S020SS-0010
P1A-S025SS-0010
P1A-S010SS-0025
P1A-S012SS-0025
P1A-S016SS-0025
P1A-S020SS-0025
P1A-S025SS-0025
P1A - Siłownik podwójnego działania z amortyzacją
Kod
ZamówieniaNumer Części
Długość skoku
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
Kod Zamówienia
C2782082
C1278785
C1278786
8
C1279425
C1403628
C1279427
C1279337
C1279341
C1279437
C1279330
C1279334
C1279338
C1279342
C2782095
C1279331
C1279335
C1279339
C1279343
P1A-S010DS-0010
P1A-S012DS-0010
P1A-S016DS-0010
P1A-S020DS-0010
P1A-S025DS-0010
P1A-S010DS-0025
P1A-S012DS-0025
P1A-S016DS-0025
P1A-S020DS-0025
P1A-S025DS-0025
P1A-S010DS-0050
P1A-S012DS-0050
P1A-S016DS-0050
P1A-S020DS-0050
P1A-S025DS-0050
10.0
12.0
16.0
20.0
25.0
10.0
12.0
16.0
20.0
25.0
10.0
12.0
16.0
20.0
25.0
Numer Części
P1A-4CMF
P1A-4DMF
P1A-4HMF
P1A-MF - Łapa MS3
P1A-RC - Końcówka widełkowa tłoczyska - ISO 8140
10.0
12;16
20;25
Średnica cylindra (mm)
10.0
12;16
20.0
25.0
Kod Zamówienia
C2579424
C1278782
C1278783
C1278784
Numer Części
P1A-4CRC
P1A-4DRC
P1A-4HRC
P1A-4JRC
Rozmiar gwintu tłoczyska
M4 3,71
M6 4,07
M8 6,43
M10x1.25 7,07
834
www.brammer.biz
Pneumatyka
50078 50074
50059
50049


































































































   844   845   846   847   848