Page 847 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 847

Siłowniki
P1A-MB - Kołnierz 8”
Kod Zamówienia
C2539609
C2579417
C1278787
Numer Części
P1A-4CMB
P1A-4DMB
P1A-4HMB
Średnica cylindra (mm)
Cena za szt. €
1,66
1,83
1,98
Cena za szt. €
12,32
14,12
15,64
21,75
Cena za szt. €
10,59
11,78
18,31
37,07
Cena za szt. €
14,64
15,40
18,25
23,70
27,21
35,73
Cena za szt. €
10,16
10,82
12,57
14,42
20,87
24,91
Cena za szt. €
25,77
31,14
46,08
48,35
10.0
12;16
20;25
P1A-RS - Ucho obrotowe tłoczyska - ISO 8139
Kod Zamówienia
C2579416
C2579418
C1278079
C1862808
Numer Części
P1A-4CRS
P1A-4DRS
P1A-4HRS
P1A-4JRS
Rozmiar gwintu tłoczyska
M4
M6
M8
M10x1.25
Średnica cylindra (mm)
10.0
12;16
20.0
25.0
Rozmiar gwintu tłoczyska
M10x1.25
M12x1.25
M16x1.5
M20x1.5
P1C-RC - Końcówka widełkowa - ISO 8140
Kod Zamówienia
C1278798
C1278803
C1278808
C1278817
Numer Części
P1C-4KRC
P1C-4LRC
P1C-4MRC
P1C-4PRC
Średnica cylindra (mm)
32.0
40.0
50.0
80.0
P1C-MB - Kołnierz MF1/MF2
Kod Zamówienia
C1278796
C1278799
C1278804
C1278809
C1278813
C1278818
Numer Części
P1C-4KMB
P1C-4LMB
P1C-4MMB
P1C-4NMB
P1C-4PMB
P1C-4QMB
Średnica cylindra (mm)
32.0
40.0
50.0
63.0
80.0
100.0
Średnica cylindra (mm)
P1C-MF - Łapa MS1
8
Kod Zamówienia
C1278797
C1278801
C1278806
C1278811
C1278815
C1278820
Numer Części
P1C-4KMF
P1C-4LMF
P1C-4MMF
P1C-4NMF
P1C-4PMF
P1C-4QMF
32.0
40.0
50.0
63.0
80.0
100.0
P1C-RS - Ucho obrotowe tłoczyska- ISO 8139
Kod Zamówienia
C1403684
C1279327
C1278830
C1278828
Numer Części
P1C-4KRS
P1C-4LRS
P1C-4MRS
P1C-4PRS
Średnica cylindra (mm)
32.0
40.0
50.0
80.0
Rozmiar gwintu tłoczyska
M10x1.25
M12x1.25
M16x1.5
M20x1.5
www.brammer.biz
835
Pneumatyka
50180 50178 50177 50175 50166 50140


































































































   845   846   847   848   849