Page 809 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 809
Złącza i przyłącza
Seria SY – wielostopniowy eżektor
• Zwarta konstrukcja
• 3 różne typy: Eżektor + przełącznik podciśnieniowy / eżektor + manometr podciśnienia / eżektor • Wytwarzanie podciśnienia przez 3-stopniową dyszę zapewnia mniejsze zużycie powietrza
• Wydajność ssawna do 200 l/min
• Różne opcje mocowania
Kod Zamówienia
C6085860
C6085859
C6085828
C4305926
C6085824
C6085825
C6085827
C4402948
C6085826
C6072255
Numer Części
SY30M-14-4A-1-3
SY30M-14-5A
SY30M-15-1A
SY30M-26-1A
SY30M-38-1A-C6
SY30M-39-1A-C6
SY30M-40-1A
SY30M-40-2A
SY30M-50-1A
SY30M-60-1A
Cena za szt. €
42,45
98,17
9,59
6,42
10,27
9,92
2,72
2,63
41,22
33,53
Cena za szt. €
8,40
10,04
Funkcje zaworu pneumatycznego
5/2
5/2
5/2
5/2
5/2
5/2
Seria SY – wielostopniowy eżektor – złącze wtykowe
• Zwarta konstrukcja
• 3 różne typy: Eżektor + przełącznik podciśnieniowy / eżektor + manometr podciśnienia / eżektor • Wytwarzanie podciśnienia przez 3-stopniową dyszę zapewnia mniejsze zużycie powietrza
• Wydajność ssawna do 200 l/min
• Różne opcje mocowania
Kod Zamówienia
C1209218
C1254292
Numer Części
SY100-68-A-6
SY100-68-A-30
Długość kabla
0,6 m
3 m
seria SYA – zawór sterowany powietrzem 5⁄2-drożny
• Zawór 5/2-drożny o konstrukcji jedno- lub dwukierunkowej
• Możliwość zamontowania z zaworami elektromagnetycznymi w bloku zaworów • Wyjścia zaworów z złączkami wtykowymi
Kod
ZamówieniaNumer Części
C1407496 SYA3120-C6
C1210078 SYA3220-C6
C1254580 SYA5120-C8F
C1210098 SYA5220-C8F
C1210109 SYA7120-C10F
C1254038 SYA7220-C10F
Przepływ (QN) LPM
225
225
539
539
814
814
Średnica zewnętrzna rury
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
Uruchomienie zaworu
Pilot powietrza
Pilot powietrza
Pilot powietrza
Pilot powietrza
Pilot powietrza
Pilot powietrza
Typ zaworu zwrotnego
Mieszek siłownika
Reduktory ciśnienia z pilotem
Mieszek siłownika
Reduktory ciśnienia z pilotem
Mieszek siłownika
Reduktory ciśnienia z pilotem
Protokół magistrali
DeviceNet
EtherCAT
EtherNet/IP
PROFINET
ProfiBus DP
ProfiBus DP
Cena za szt. €
60,06
74,28
53,69
60,61
78,50
88,12
Cena za szt. €
339,68
414,63
411,23
488,32
339,68
323,64
Seria EX260 – system transmisji szeregowej do bloków zaworowych
• Obsługa DeviceNetTM, PROFIBUS DP®, PROFINET®, EtherCAT®, EtherNet/IPTM
• Zwarta konstrukcja: szerokość zaledwie 28 mm
• Elastyczność: odpowiedni do bloków zaworów serii SY3000/5000, SV2000/3000, VQC1000/2000/4000, S0700 • Łatwa obsługa: wbudowany rezystor z zestykiem przełącznym do PROFIBUS DP
• Dobry stopień ochrony: dostępny IP67
8
Kod
ZamówieniaNumer Części
Typ podłączenia przewodu
M12
M12
M12
M12
M12
D-Sub
Wyjścia cyfrowe
32
32
32
32
32
32
C3018414
C6085861
C6085862
C4941305
C3018415
C3018416
EX260-SDN1
EX260-SEC1
EX260-SEN1
EX260-SPN1
EX260-SPR1
EX260-SPR5
Seria VK – 5/2-drożny zawór elektromagnetyczny sterowany bezpośrednio
• Pobór mocy 4W DC (standard)
• Brak miedzi w konstrukcji (standard)
• Możliwość pracy przy niskim ciśnieniu
Kod Zamówienia
C1256818
C1350697
C1259482
Numer Części
EVK3120-5DO-01F-Q
EVK3120-5DO-M5-Q
VK300-43-2A
Rozmiar portu
G1/8 BSPP
M5
Przepływ (QN) LPM
166
147
Funkcje zaworu pneumatycznego
5/2
5/2
Cena za szt. €
70,49
75,15
1,76
www.brammer.biz
797
Pneumatyka
54976
54974
53828 55003 54980