Page 800 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 800

Zawory
384
388
394D
Kod
ZamówieniaNumer Części
C3328887 394D-015-02
C3328888 394D-035
C3328889 394D-E15-02
Maksymalny
Kod Numer ZamówieniaCzęści (LPM)
Ciśnienie Rozmiar robocze portu
2,5 - 10 G1/4 bar BSPP -0,9 - 10 G1/4 bar BSPP -0,9 - 10 G1/4 bar BSPP
Ciśnienie Rozmiar robocze portu
2 - 10 barG1/8 BSPP
Uruchomienie zaworu
Elektromagnetyczny
Pneumatyczny
Elektromagnetyczny
Funkcje zaworu Typ zaworu Cena za pneumatycznegozwrotnego Typ zaworu suwakowego szt. €
przepływ
C3328880
C3328881
C3328882
384-011- 1200 02
384-033 1050
384-E11- 1200 02
5/3
5/3
5/3
ElektromagnetycznyW połozeniu srodkowym ot- 110,96 wory robocze pod cisnieniem
ElektromagnetycznyW połozeniu srodkowym ot- 67,17 wory robocze pod cisnieniem
ElektromagnetycznyW połozeniu srodkowym ot- 115,94 wory robocze pod cisnieniem
Maksymalny Numer przepływ
Uruchomienie zaworu
Elektromagnetyczny
Pneumatyczny
Elektromagnetyczny
Funkcje zaworu pneumatycznego
5/3
5/3
5/3
Typ zaworu zwrotnego
Cena za szt. €
106,31
65,46
116,58
Cena za szt. €
Kod
ZamówieniaCzęści (LPM)
Typ zaworu suwakowego
C1871278 388-011- 700 02
C1871277 388-033 1300
C1871279 388-E11- 700 02
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
G1/4 BSPP G1/8 BSPP
ElektromagnetycznyW połozeniu srodkowym ot- wory robocze pod cisnieniem
ElektromagnetycznyW połozeniu srodkowym ot- wory robocze pod cisnieniem
ElektromagnetycznyW połozeniu srodkowym ot- wory robocze pod cisnieniem
Konstrukcja: suwakowy
Grupa zaworów 2x3/2 – 3/2 – 5/2 – 5/3-drożne CC CO CP
Materiały: Aluminiowy korpus, suwak ze stali nierdzewnej, uszczelki NBR
Przyłącza G1/8 – G1/4
Dowolne położenie montażowe
Temperatura robocza: 0-60°C (przy suchym powietrzu -20°C)
Medium: filtrowane powietrze, bez smarowania. W przypadku stosowania powietrza naolejonego zaleca się stosowanie oleju ISOVG32. Po zastosowaniu nie wolno przerwać smarowania.
Maksymalny przepływ (LPM)
1050
1300
1050
Rozmiar portu
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Funkcje zaworu pneumatycznego
1x3/2
1x3/2
1x3/2
Funkcje zaworu pneumatycznego
1x3/2
1x3/2
1x3/2
Materiały: seria 3 odlew z tworzywa sztucznego
Temperatura otoczenia: 0°C-50°C
Konstrukcja: jednobiegunowy mikroprzełącznik ze stykiem przełącznym Wejście kablowe: przy użyciu przewodu PG9
Klasa ochrony: IP2
Kod
Zamówienia
Typ zaworu Typ zaworu zwrotnego suwakowego
Ciśnienie robocze
2 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
Uruchomienie zaworu
Elektromagnetyczny
Pneumatyczny
Elektromagnetyczny
Sprężyna N/O+N/C 113,73
Sprężyna N/O+N/C 79,02
Sprężyna N/O+N/C 116,24
8
398D
Kod Zamówienia
C1871254
C1871253
C1871255
3E2
434
Kod Zamówienia
C1871625
C1871626
C1871627
C1871628
Maksymalny NumerCzęści przepływ(LPM)
398D-015-02 700
398D-035 1050
398D-E15-02 700
Ciśnienierobocze
2,5 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
Rozmiar portu
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
Uruchomienie zaworu
Elektromagnetyczny
Pneumatyczny
Elektromagnetyczny
Typ zaworu zwrotnego
Sprężyna
Sprężyna
Sprężyna
Typ zaworu Cena za suwakowego szt. €
N/O+N/C 98,40
N/O+N/C 59,35
N/O+N/C 109,28
Numer Części
Rozmiar portu
Uruchomienie zaworu
Typ zaworu zwrotnego
Pedał
Cena za szt. €
70,12
Cena za szt. €
C3328893
3E2-925
PG9
Pedał
Konstrukcja: suwakowy
Grupa zaworów: 3/2 – 5/2-drożne/poz.
Materiały: Aluminiowy korpus, suwak ze stali nierdzewnej, uszczelki NBR
Przyłącza: G1/8 – G1/4
Temperatura otoczenia: 0°C-60°C
Średnia temperatura: 0°C-50°C
Ciśnienie robocze: patrz modele
Medium: filtrowane powietrze, bez smarowania. W przypadku stosowania powietrza naolejonego zaleca się stosowanie oleju ISOVG32. Po zastosowaniu nie wolno przerwać smarowania.
Numer Części
434-900
434-905
434-910
434-915
Maksymalny przepływ (LPM)
1250
1250
1250
1250
Ciśnienie robocze
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
Rozmiar portu
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Uruchomienie zaworu
Dźwignia
Dźwignia
Pokrętło
Pokrętło
Funkcje zaworu pneumatycznego
3/2
3/2
3/2
3/2
Typ zaworu zwrotnego
Dźwignia 74,74
Sprężyna 66,45
Pokrętło 52,76
Sprężyna 52,76
788
www.brammer.biz
Pneumatyka
53934 53932 53912 53911 53910 53908


































































































   798   799   800   801   802