Page 787 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 787
Złącza i przyłącza
Zawór 5/3-drogowy, Seria 581, rozmiar 2 - Uruchamiany pneumatycznie
• Qn = 2100 l/min
• złącze płytowe
• wyjście króćca sprężonego powietrza: Płyta podstawowa ISO 5599-1 • do montażu blokowego
• nadaje się do stosowania w systemach ATEX
Kod Zamówienia
C3022119
C3022133
C3022135
C3022121
C3022157
C1956511
Numer Części
5812430000
5812530000
5812531000
5812431000
5812730000
5812731000
Typ
Z przepustnicą
Z przepustnicą
Funkcje zaworu
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
Typ zaworu zwrotnego
Reduktory ciśnienia z pilotem
Reduktory ciśnienia z pilotem
Reduktory ciśnienia z pilotem
Reduktory ciśnienia z pilotem
Reduktory ciśnienia z pilotem
Reduktory ciśnienia z pilotem
Cena za szt. €
117,64
117,64
140,39
140,39
117,64
140,39
Zawór 5/3-drogowy, Seria 581, rozmiar 3 - Uruchamiany elektrycznie
• Qn = 4100 l/min
• złącze płytowe
• Szerokość zaworu sterowania wstępnego: 30x22 mm CNOMO
• wyjście króćca sprężonego powietrza: Płyta podstawowa ISO 5599-1 • Przyłącze elektr.: Wtyczka, ISO 4400, kształt A
• Uruchamianie ręczne: nie samoblokujący
Kod Zamówienia
C3256370
C3262062
C3262064
C1955642
C6157166
C1955633
C6157168
C6157167
C1955651
C3262070
C1955652
C1963754
C6157170
C6157169
C6157172
C6157171
C6157173
C6157175
C6157174
C6157177
C6157176
C6157179
C6157178
Numer Części
5813490440
5813490540
5813491440
5813491540
5813492440
5813492540
5813493440
5813493540
5813590440
5813590540
5813591440
5813591540
5813592440
5813592540
5813593440
5813593540
5813790440
5813791440
5813791540
5813792440
5813792540
5813793440
5813793540
Napięcie pracy (AC)
230V
42V
230V
42V
230V
42V
230V
42V
230V
42V
230V
42V
230V
42V
230V
42V
230V
230V
42V
230V
42V
230V
42V
Napięcie pracy (DC)
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
Podłączenie pilota
Internal
Internal
Internal
Internal
External
External
External
External
Internal
Internal
Internal
Internal
External
External
External
External
Internal
Internal
Internal
External
External
External
External
Podłączenie pilota
Internal
Internal
Internal
Internal
External
External
External
External
Internal
Internal
Internal
Internal
External
External
External
External
Funkcje zaworu
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
Funkcje zaworu
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
Typ
Typ zaworu zwrotnego
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Elektromagnetyczny
Cena za szt. €
240,84
240,84
268,20
268,20
240,84
240,84
268,20
268,20
240,84
240,84
268,20
268,20
240,84
240,84
268,20
268,20
240,84
268,20
268,20
240,84
240,84
268,20
268,20
Cena za szt. €
240,84
240,84
268,20
268,20
240,84
240,84
268,20
268,20
240,84
240,84
268,20
268,20
240,84
240,84
268,20
268,20
Z przepustnicą
Z przepustnicą
Z przepustnicą
Z przepustnicą
Z przepustnicą
Z przepustnicą
Z przepustnicą
Z przepustnicą
Z przepustnicą
Z przepustnicą
Z przepustnicą
Z przepustnicą
Zawór 5/3-drogowy, Seria 581, rozmiar 3 - Uruchamiany elektrycznie
• Qn = 4800 l/min
• złącze płytowe
• Szerokość zaworu sterowania wstępnego: 30x22 mm CNOMO
• wyjście króćca sprężonego powietrza: Płyta podstawowa ISO 5599-1 • Przyłącze elektr.: Wtyczka, ISO 4400, kształt A
• Uruchamianie ręczne: samoblokujący, nie samoblokujący
8
Kod Zamówienia
C3262063
C3262061
C1956681
C3255635
C1955631
C1955629
C1955632
C1955630
C3262069
C1964683
C1964686
C1964684
C1955646
C1955643
C1955647
C1955644
Numer Części
5813490650
5813490450
5813491650
5813491450
5813492650
5813492450
5813493650
5813493450
5813590650
5813590450
5813591650
5813591450
5813592650
5813592450
5813593650
5813593450
Napięcie pracy (AC)
230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
Napięcie pracy (DC)
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
Manual Override Type
z zatrzaskiem
bez zatrzasku
z zatrzaskiem
bez zatrzasku
z zatrzaskiem
bez zatrzasku
z zatrzaskiem
bez zatrzasku
z zatrzaskiem
bez zatrzasku
z zatrzaskiem
bez zatrzasku
z zatrzaskiem
bez zatrzasku
z zatrzaskiem
bez zatrzasku
Typ
Z przepustnicą
Z przepustnicą
Z przepustnicą
Z przepustnicą
Z przepustnicą
Z przepustnicą
Z przepustnicą
Z przepustnicą
24V
230V
www.brammer.biz
775
Pneumatyka
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
98985 86703 98984