Page 746 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 746
Złącza i przyłącza
Kod Zamówienia
C6895644
C6895648
C6878454
C6895667
C6895687
C6895705
C7303008
C7303010
C7303011
C7303009
C7303012
C7303013
Numer Części
KQ2L08-G01A
KQ2L08-G02A
KQ2L08-G03A
KQ2L10-G01A
KQ2L10-G02A
KQ2L10-G03A
KQ2L10-G04A
KQ2L12-G02A
KQ2L12-G03A
KQ2L12-G04A
KQ2L16-G03A
KQ2L16-G04A
Typ złącza (Tube to Tube)
Kolanko
Kolanko
Kolanko
Kolanko
Kolanko
Kolanko
Kolanko
Kolanko
Kolanko
Kolanko
Kolanko
Kolanko
Rozmiar gwintu przyłącza
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Średnica zewnętrzna rury
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
Cena za szt. €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Cena za szt. €
3,62
2,93
3,68
3,04
2,10
Cena za szt. €
5,73
6,81
8,26
11,48
12,29
Cena za szt. €
5,35
5,68
6,34
7,00
9,73
Cena za szt. €
4,15
4,28
4,50
4,63
5,34
4,95
5,30
5,44
6,42
6,73
7,35
7,35
7,57
7,94
Cena za szt. €
4,37
5,30
4,92
5,97
Seria KQ2 – przyłączka z kolankiem ze złączem wtykowym
• Szeroki zakres ciśnienia – od przemysłowego podciśnienia (-100 kPa / -1 bar) do nadciśnienia (1 MPa / 10 bar) • Szeroka gama systemów przewodów (przewody o śr. zew. 3,2 mm-16 mm)
• Szeroka gama dostępnych konfiguracji
Kod Zamówienia
C4333623
C5049833
C4333608
C5049353
C4887440
Numer Części
KQ2L04-M5A
KQ2L04-M6A
KQ2L06-M5A
KQ2L06-M6A
KQ2L23-M5A
Rozmiar gwintu przyłącza
M5
M6
M5
M6
M5
Średnica zewnętrzna rury 1
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Średnica zewnętrzna rury 1
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Rozmiar gwintu przyłącza
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
Rozmiar gwintu przyłącza
M5
M6
M5
M6
Średnica zewnętrzna rury 1
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
3,2 mm
Średnica zewnętrzna rury 2
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Średnica zewnętrzna rury 2
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Średnica zewnętrzna rury 1
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
Średnica zewnętrzna rury 1
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
Seria KQ2 – kolanko grodziowe ze złączem wtykowym
Kod Zamówienia
C5049701
C4333902
C5049386
C5049387
C5049535
Seria KQ2 – złączka wtykowa kątowa
Kod Zamówienia
C4899857
C5049400
C5049404
C5049408
C5049412
Numer Części
KQ2LE04-00A
KQ2LE06-00A
KQ2LE08-00A
KQ2LE10-00A
KQ2LE12-00A
Numer Części
KQ2LU04-00A
KQ2LU06-00A
KQ2LU08-00A
KQ2LU10-00A
KQ2LU12-00A
8
Seria KQ2 – przyłączka z kolankiem ze złączem wtykowym
Kod Zamówienia
C5049397
C5049398
C5049401
C5049402
C6117300
C5049405
C5049406
C5049407
C5049409
C5049410
C5049411
C5049764
C5049453
C5049452
Numer Części
KQ2LU04-01AS
KQ2LU04-02AS
KQ2LU06-01AS
KQ2LU06-02AS
KQ2LU06-03AS
KQ2LU08-01AS
KQ2LU08-02AS
KQ2LU08-03AS
KQ2LU10-02AS
KQ2LU10-03AS
KQ2LU10-04AS
KQ2LU12-02AS
KQ2LU12-03AS
KQ2LU12-04AS
Seria KQ2 – przyłączka z kolankiem ze złączem wtykowym
Kod Zamówienia
C5049399
C6117299
C5049403
C6117301
Numer Części
KQ2LU04-M5A
KQ2LU04-M6A
KQ2LU06-M5A
KQ2LU06-M6A
734
www.brammer.biz
Pneumatyka
100409 95134 95136 95140 100406