Page 745 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 745

Złącza i przyłącza
Seria KQ2 – przyłączka prosta ze złączem wtykowym
• Szeroki zakres ciśnienia – od przemysłowego podciśnienia (-100 kPa / -1 bar) do nadciśnienia (1 MPa / 10 bar) • Szeroka gama systemów przewodów (przewody o śr. zew. 3,2 mm-16 mm)
• Szeroka gama dostępnych konfiguracji
Kod Zamówienia
C4348815
C4326851
C4333490
C5049552
Numer Części
KQ2S04-M5A
KQ2S04-M6A
KQ2S06-M5A
KQ2S06-M6A
Rozmiar gwintu przyłącza
M5
M6
M5
M6
Średnica zewnętrzna rury 1
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
Średnica zewnętrzna rury 2
Cena za szt. €
2,17
2,02
2,30
2,02
Cena za szt. €
2,42
2,42
4,05
5,31
6,73
9,84
2,22
Cena za szt. €
5,38
5,92
5,73
5,73
7,25
8,96
10,25
2,51
2,81
Cena za szt. €
2,25
2,86
2,97
3,15
3,29
3,87
5,48
6,51
2,19
Cena za szt. €
5,15
8,63
2,19
Seria KQ2 – kolanko równoprzelotowe ze złączem wtykowym
Kod Zamówienia
C4333996
C4358693
C4333925
C4952837
C4358497
C4333905
C5049534
Numer Części
KQ2L04-00A
KQ2L06-00A
KQ2L08-00A
KQ2L10-00A
KQ2L12-00A
KQ2L16-00A
KQ2L23-00A
Średnica zewnętrzna rury 1
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
3,2 mm
Seria KQ2 – przyłączka kątowa ze złączem wtykowym
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
3,2 mm
Kod
Zamówienia Numer Części
Kod Zamówienia
C4365983
C4333626
C4333616
C4300323
C4333614
C4333594
C4358687
C4333588
C4333580
C4570620
Numer Części
KQ2L04-01AS
KQ2L04-02AS
KQ2L06-01AS
KQ2L06-02AS
KQ2L06-03AS
KQ2L08-01AS
KQ2L08-02AS
KQ2L08-03AS
KQ2L10-01AS
KQ2L10-02AS
Rozmiar gwintu przyłącza
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
Średnica zewnętrzna rury 1
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
Cena za szt. €
3,09
3,52
3,20
3,36
3,25
3,68
3,84
4,05
5,33
3,89
C4333576
C4333574
C4365529
C4503476
C4570621
C5049795
C4333547
C5049383
C5049385
KQ2L10-03AS
KQ2L10-04AS
KQ2L12-02AS
KQ2L12-03AS
KQ2L12-04AS
KQ2L16-03AS
KQ2L16-04AS
KQ2L23-01AS
KQ2L23-02AS
Rozmiar gwintu przyłącza
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
Średnica zewnętrzna rury 1
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
3,2 mm
3,2 mm
Seria KQ2 – kolanko redukcyjne ze złączem wtykowym
Kod Zamówienia
C4334598
C5049235
C4333610
C5049351
C5049361
C5049793
C5049362
C5049372
Numer Części
KQ2L04-06A
KQ2L04-08A
KQ2L06-08A
KQ2L06-10A
KQ2L08-10A
KQ2L08-12A
KQ2L10-12A
KQ2L12-16A
Średnica zewnętrzna rury 1
Średnica zewnętrzna rury 2
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
12 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
16 mm
4 mm
Średnica zewnętrzna rury 1
12 mm
16 mm
3,2 mm
C5049796 KQ2L23-04A 3,2 mm
Seria KQ2 – kolanko z króćcem ze złączem wtykowym
8
Kod Zamówienia
C4334008
C5049352
C5049689
C4333914
Numer Części
KQ2L04-99A
KQ2L06-99A
KQ2L08-99A
KQ2L10-99A
Średnica zewnętrzna rury 1
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Średnica zewnętrzna rury 2
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Cena za szt. €
2,42
2,46
2,69
4,08
Kod
Zamówienia Numer Części
Średnica zewnętrzna rury 2
12 mm
16 mm
3,2 mm
C4333907
C5049381
C5049698
KQ2L12-99A
KQ2L16-99A
KQ2L23-99A
Seria KQ2 – przyłączka kątowa z kolankiem ze złączem wtykowym
• Uszczelnienie czołowe
Kod Zamówienia
C7303005
C7303006
C6895628
C6895631
Numer Części
KQ2L04-G01A
KQ2L04-G02A
KQ2L06-G02A
KQ2L06-G03A
Typ złącza (Tube to Tube)
Kolanko
Kolanko
Kolanko
Kolanko
Rozmiar gwintu przyłącza
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
Średnica zewnętrzna rury
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
Cena za szt. €
***
***
1,34
***
www.brammer.biz
733
Pneumatyka
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
95151 95166 95152 100405 95154
100413


































































































   743   744   745   746   747