Page 744 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 744
Złącza i przyłącza
Seria KQ2 – przyłaczka kątowa ze złączem wtykowym
• Szeroki zakres ciśnienia – od przemysłowego podciśnienia (-100 kPa / -1 bar) do nadciśnienia (1 MPa / 10 bar) • Szeroka gama systemów przewodów (przewody o śr. zew. 3,2 mm-16 mm)
• Szeroka gama dostępnych konfiguracji
Kod Zamówienia
C4334000
C4299010
C4752037
C4358720
C4570612
C5049557
C5049662
Seria KQ2 – redukcja ze złączem wtykowym
Kod Zamówienia
C4347386
C4952836
C4308608
C4447766
C5010337
C5049330
Numer Części
KQ2H04-00A
KQ2H06-00A
KQ2H08-00A
KQ2H10-00A
KQ2H12-00A
KQ2H16-00A
KQ2H23-00A
Numer Części
KQ2H04-06A
KQ2H06-08A
KQ2H08-10A
KQ2H10-12A
KQ2H12-16A
KQ2H23-04A
Średnica zewnętrzna rury 1
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
3,2 mm
Średnica zewnętrzna rury 1
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
3,2 mm
Rozmiar gwintu przyłącza
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Średnica zewnętrzna rury 2
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
3,2 mm
Średnica zewnętrzna rury 2
Cena za szt. €
1,97
1,97
3,62
4,48
4,68
6,28
2,02
Cena za szt. €
3,02
4,21
5,38
5,06
9,37
3,08
Cena za szt. €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Cena za szt. €
2,15
2,44
2,60
2,19
2,25
3,14
3,46
3,84
3,46
4,15
4,64
4,57
5,35
5,21
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
4 mm
Seria KQ2 – adapter żeński ze złączem wtykowym
8
Kod Zamówienia
C7303014
C7303015
C7303016
C7303017
C7303018
C7303020
C7303021
C7303022
C7303023
C7303024
C7303025
C7303026
C7303027
C7303028
C7303029
Numer Części
KQ2F04-G01A
KQ2F04-G02A
KQ2F06-G01A
KQ2F06-G02A
KQ2F06-G03A
KQ2F08-G01A
KQ2F08-G02A
KQ2F08-G03A
KQ2F10-G02A
KQ2F10-G03A
KQ2F12-G02A
KQ2F12-G03A
KQ2F12-G04A
KQ2F16-G03A
KQ2F16-G04A
• Uszczelnienie czołowe
Typ złącza (Tube to Tube)
Złączka z gwintem wewnętrznym
Złączka z gwintem wewnętrznym
Złączka z gwintem wewnętrznym
Złączka z gwintem wewnętrznym
Złączka z gwintem wewnętrznym
Złączka z gwintem wewnętrznym
Złączka z gwintem wewnętrznym
Złączka z gwintem wewnętrznym
Złączka z gwintem wewnętrznym
Złączka z gwintem wewnętrznym
Złączka z gwintem wewnętrznym
Złączka z gwintem wewnętrznym
Złączka z gwintem wewnętrznym
Złączka z gwintem wewnętrznym
Złączka z gwintem wewnętrznym
Średnica zewnętrzna rury
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
Seria KQ2 – złączka trójnikowa ze złączem wtykowym
• Szeroki zakres ciśnienia – od przemysłowego podciśnienia (-100 kPa / -1 bar) do nadciśnienia (1 MPa / 10 bar) • Szeroka gama systemów przewodów (przewody o śr. zew. 3,2 mm-16 mm)
• Szeroka gama dostępnych konfiguracji
Kod Zamówienia
C4333499
C4333496
C5049551
C4347777
C4945281
C5049465
C4333481
C5015415
C4617473
C5049469
C4333476
C4333473
C5049477
C4333109
Numer Części
KQ2S04-01AS
KQ2S06-01AS
KQ2S06-02AS
KQ2S08-01AS
KQ2S08-02AS
KQ2S08-03AS
KQ2S10-01AS
KQ2S10-02AS
KQ2S10-03AS
KQ2S10-04AS
KQ2S12-02AS
KQ2S12-04AS
KQ2S16-03AS
KQ2S16-04AS
Rozmiar gwintu przyłącza
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R1/4 BSPT
R1/2 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
Średnica zewnętrzna rury 1
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
732
www.brammer.biz
Pneumatyka
100412
95158 95162 95156