Page 686 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 686

Przygotowanie powietrza | Węże przemysłowe
Akcesoria do regulatorów serii AR – manometr
• System pomiarowy: rurka Bourdona
• Skala: podwójna skala – MPa (czerwona) i bar (niebieska) w manometrach serii K, w serii G15/G27: MPa • Wskazówka: czarna
Kod
Zamówienia Numer Części
Rozmiar gwintu przyłącza
Rc 1/8
Rc 1/16
Dotyczy modelu
VBA2100
VBA1110-1111
Mocowanie manometru
Przyłącze tylne
Przyłącze tylne
Typ manometru
Round Type
Round Type
Średnica manometru
15 mm
27 mm
Zakres ciśnienia
0 - 1,0 MPa (0 - 10 bar)
0 - 1,0 MPa (0 - 10 bar)
Cena za szt. €
10,43
10,16
13,02
12,35
C1203518
C1203521
C1203522
C1203523
G15-10-01
G27-10-R1
G27-10-R1-X209
G27-20-R1
Manometr
• System pomiarowy: rurka Bourdona
• Skala: podwójna skala – MPa (czerwona) i bar (niebieska) w manometrach serii K, w serii G15/ G27: MPa
• Wskazówka: czarna
Kod Zamówienia
C1335483
C1327933
C1327934
C1335476
C1335495
C1335497
C1335488
C1335491
C1335493
C1328062
C1328063
C1328064
C1328065
C1328066
C1335653
C1335654
C1335655
C1328060
Numer Części
K4-4-50
K4-10-40
K4-10-50
K4-16-50
K8-2.5-40
K8-4-40
K8-10-40
K8-10-50
K8-16-40
KP8-2.5-50
KP8-4-40
KP8-4-50
KP8-6-40
KP8-6-50
KP8-10-40
KP8-10-50
KP8-16-40
KP8-16-50
Rozmiar portu
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
Rozmiar gwintu przyłącza
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
• Ø 3 - 16 mm
• Poliester-poliuretan • Cena: €/m
Średnica zewnętrzna węża
4 mm
4 mm
5 mm
5 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
14 mm
14 mm
16 mm
16 mm
16 mm
3 mm
3 mm
3 mm
Średnica manometru
Mocowanie manometru
Przyłącze tylne
Przyłącze tylne
Przyłącze tylne
Przyłącze tylne
Przyłącze tylne
Przyłącze tylne
Przyłącze tylne
Przyłącze tylne
Przyłącze tylne
Typ manometru
Round Type
Round Type
Round Type
Round Type
Round Type
Round Type
Round Type
Round Type
Round Type
Round Type
Round Type
Round Type
Round Type
Round Type
Round Type
Round Type
Round Type
Round Type
Zakres ciśnienia
0 - 0,4 MPa (0 - 4 bar)
0 - 1,0 MPa (0 - 10 bar)
0 - 1,0 MPa (0 - 10 bar)
0 - 1.6 MPa (0 - 16 bar)
0 - 0.25 MPa (0 - 2.5 bar)
0 - 0,4 MPa (0 - 4 bar)
0 - 1,0 MPa (0 - 10 bar)
0 - 1,0 MPa (0 - 10 bar)
0 - 1.6 MPa (0 - 16 bar)
0 - 2.5 bar
0 - 4 bar
0 - 4 bar
0 - 6 bar
0 - 6 bar
0 - 10 bar
1 - 10 bar
0 - 16 bar
0 - 16 bar
Cena za szt. €
3,50
***
6,52
6,45
6,52
6,52
6,52
6,52
6,52
***
***
***
8,13
***
***
***
***
***
50 mm
39 mm
50 mm
50 mm
39 mm
39 mm
39 mm
50 mm
39 mm
50 mm
40 mm
50 mm
40 mm
50 mm
40 mm
50 mm
40 mm
50 mm
Do
Do
Do
Do
Do
Do
Do
Do
Do
montażu w panelu
montażu w panelu
montażu w panelu
montażu w panelu
montażu w panelu
montażu w panelu
montażu w panelu
montażu w panelu
montażu w panelu
Wąż pneumatyczny, Seria TU1-S
8
Kod Zamówienia
C6148912
C6148913
C6148914
C6148915
C6148916
C6148917
C6148918
C6148919
C6148920
C6148921
C6148922
C6148923
C6148924
C6148926
C6148927
C6148928
C6148929
C6148930
Długość Numer Części węża
1820712020 25 m
1820712078 25 m
1820712001 25 m
1820712011 25 m
1820712031 25 m
1820712022 25 m
1820712023 25 m
1820712015 25 m
1820712014 25 m
R412004790 25 m
R412004778 25 m
R412004782 25 m
R412004792 25 m
R412004780 25 m
R412004784 25 m
1820712069 50 m
1820712068 50 m
1820712066 50 m
Kolor
Czerwony
Zielony
Naturalny
Czarny
Niebieski
Czerwony
Czerwony
Czarny
Czarny
Naturalny
Czarny
Niebieski
Naturalny
Czarny
Niebieski
Naturalny
Czarny
Czerwony
Cena za szt. €
0,96
0,96
1,42
1,42
1,42
1,60
1,99
2,76
3,91
5,02
5,97
5,02
7,07
7,07
7,07
0,78
0,78
0,78
Kod Zamówienia
C6148931
C6148932
C6148933
C6148934
C6148935
C6148936
C6148937
C6148938
C6148939
C6148940
C6148941
C6148942
C6148943
C6148944
C6148945
C6148946
C6148947
C6148948
Numer Części
1820712067
R412009984
R412009985
R412009987
R412009988
R412009989
R412009990
R412009991
R412009992
R412014554
R412014555
R412014556
R412014557
R412014558
R412014559
1820712007
1820712018
1820712036
Długość węża
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
100 m
100 m
100 m
Kolor
Niebieski
Czarny
Niebieski
Czarny
Niebieski
Czarny
Niebieski
Niebieski
Niebieski
Naturalny
Zielony
Naturalny
Naturalny
Naturalny
Naturalny
Naturalny
Czarny
Niebieski
Średnica zewnętrzna węża
3 mm
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
12 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
4 mm
4 mm
4 mm
Cena za szt. €
0,78
0,96
0,96
1,60
1,91
1,99
2,35
3,29
3,91
0,96
1,60
1,60
1,99
2,76
3,91
0,96
0,96
0,96
674
www.brammer.biz
Pneumatyka
98913 54997 54486


































































































   684   685   686   687   688