Page 668 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 668
Przygotowanie powietrza
P31 - Moduły kombinowane
Wszystkie zespoły są wyposażone w kwadratowy manometr i uchwyty montażowe.
Kod Zamówienia
C6080379
C3435604
C3694262
C3435606
C6097405
C3435607
Numer Części
P31CA12GEBNTLNW
P31CA12GEMNTLNW
P31YA12GEBNTLNW
P31YA12GEMNTLNW
P31YN12GEBNTW
P31YN12GEMNTW
Rodzaj opakowania
Zbiornik z tworzywa
Zbiornik z tworzywa
Zbiornik z tworzywa
Zbiornik z tworzywa
Zbiornik z tworzywa
Zbiornik z tworzywa
Rozmiar portu
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Cena za szt. €
70,64
67,07
98,38
102,68
77,98
74,11
Cena za szt. €
25,67
Cena za szt. €
9,73
9,44
8,24
Cena za szt. €
10,13
10,67
P31HA - Regulatory rozdzielcze
Na regulatorach rozdzielczych można montować wyłącznie okrągłe manometry (zamawiane oddzielnie)
P3D-KAB - Manometr okrągły
Kod Zamówienia
C4244752
Kod Zamówienia
C1855051
C1278437
C1278434
Numer Części
P31HA12BNNP
Numer Części
P3D-KAB1ALN
P3D-KAB1ANN
P3D-KAB1AYN
Numer Części
K4511SCR04B
K4511SCR11B
Rozmiar portu
G1/4 BSPP
Rozmiar gwintu przyłącza
Zakres ciśnienia
0 - 8 bar
Zakres ciśnienia
0 - 4 bar
0 - 10 bar
0 - 2 bar
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
P3D-KAB - Manometr kwadratowy
Kod Zamówienia
C6097404
C4427795
P32FA-E - Filtr z wkładem 5 μm
Zakres ciśnienia
0 - 4 bar
0 - 10 bar
8
Opis:
• Kompleksowy system przygotowania powietrza w trzech
podstawowych rozmiarach pozwala na wzajemne połączenie modułów bez używania łączników rurowych, zapewniając oszczędność czasu.
Ciśnienie robocze:
• Maks.: plastikowa miska 10 bar (150 psi). • Metalowa miska 17 bar (250 psi).
Zakres temperatur pracy:
• Miska plastikowa od -25°C do +52°C.
• Miska metalowa od -25°C do +65,5°C.
• Temperatura pracy: -10 C do +60C
• Pełna modułowość i moduły z przyłączami w korpusie. Korzyści:
Można łatwo tworzyć połączone konfi guracje lub eksploatować samodzielnie.
• Filtr
• Regulator
• Filtr/regulator • Smarownica
Zalety:
Rodzaj opakowania
Metal Bowl
Zbiornik z tworzywa
Zbiornik z tworzywa
Metal Bowl
Zbiornik z tworzywa
Zbiornik z tworzywa
1/4 18 dm3/s 41 dm3/s
42 dm3/s 18 dm3/s
3/8 1/2 30 dm3/s 38 dm3/s 65 dm3/s 67 dm3/s
58 dm3/s 64 dm3/s 32 dm3/s 47 dm3/s
Kod Zamówienia
C2579466
C2845441
C2845442
C2845443
C2845449
C2845450
Numer Części
P32FA12ESAN
P32FA12EGAN
P32FA12EGMN
P32FA12ESMN
P32FA13EGAN
P32FA13EGMN
Rozmiar portu
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
Cena za szt. €
57,23
50,53
32,65
39,35
54,73
32,65
Kod Zamówienia
C2845451
C2579463
C2845457
C2845458
C2845459
C2845460
Numer Części
P32FA13ESMN
P32FA13ESAN
P32FA14EGAN
P32FA14EGMN
P32FA14ESAN
P32FA14ESMN
Rodzaj opakowania
Metal Bowl
Metal Bowl
Zbiornik z tworzywa
Zbiornik z tworzywa
Metal Bowl
Metal Bowl
Rozmiar portu
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
Cena za szt. €
39,35
57,23
54,73
32,65
57,23
39,35
656
www.brammer.biz
Pneumatyka
50771
50761
50763 50770 50769